カテゴリ
- 作業工具(13)
- 切削工具(6)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「5680 105-02」の検索結果

トルクレンチ プレセット型
(535件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 プロ用
(88件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1本当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右販売区分業務用
7400 クラフトフォーム トルクビットフォルダー
Wera(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷全長(mm)155種類プレセット形差込角(mm)6.35グリップ長さ(mm)105取付寸法1/4"(六角)精度(%)±6主な用途一般締付作業負荷方向右
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
プレセット型トルクレンチ 9.5mm
E-Value(26件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。用途所定のトルクでのネジの締め付け。セット内容専用ハードケース種類プレセット形差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)右:±4/左:±6主な用途締め付け用奥行D(mm)27負荷方向左右
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
トルクレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷自動車整備工場でも使える安心のプロ使用。 ゴミ・ホコリ予防ゴムリング付。 軽い振動と、カチカチというクリック音で確認できます。 信頼の校正証明書付。用途車両整備や各種機械付属品信頼の校正証明書付全長(mm)533質量(kg)1.72種類プレセット形差込角(mm)12.7高さH(mm)33.0寸法B(mm)47寸法T(mm)16.3精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~140最小目盛(N・m)1校正証明書付き
トルクレンチセット
EMERSON(エマーソン)(90件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981セット当日出荷ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース幅(mm)45全長(mm)465質量(kg)2.3高さ(mm)35種類プレセット形差込角(mm[inch])12.7[1/2]パッケージサイズ(mm)500×83×73ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)40~200主な用途車両整備や各種機械初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5]負荷方向右
ヘックスローブレンチセット
TRUSCO(6件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1セット(9本組)ほか当日出荷ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理黒染め先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
マイクロヘックスローブレンチ セット
(45件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(11本組)当日出荷極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
ヘックスローブレンチセット
E-Value(24件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷持ち運び、保管、レンチの取り外しに便利な開閉式ホルダータイプ。 先端は穴付き形状で、いじり止めトルクスネジにも対応します。用途T型トルクスネジの締め付け、緩め作業。セット内容T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50
ローウェッジクランプ
ナベヤ¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から26日以内出荷材質締付ボルト:SCM435、ワッシャー:SCM435、本体(金属部):C3604BD、本体(ゴム部):NBR表面処理締付ボルト:黒染め熱処理締付ボルト:焼入HRC25、ワッシャー:焼入HRC43RoHS指令(10物質対応)対応