30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5C用同軸ケーブルの高シールドコネクタ。カシメリング不要、編組の折り返しなし、ペンチ等で締め付けるだけで同軸加工が可能な省施工構造。同軸ケーブルのシールド性を損ねない高シールドを実現。屋内用。5C用(FB・FV・2V)。HSマーク取得品
1セット(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

5C用F型(接栓)コネクターなどに使用します。
用途屋内用、5C用接栓などに使用。 適合5C用 タイプF型
1袋(20個)
379 税込417
翌日出荷

1個
719 税込791
3日以内出荷


既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。5Cケーブル用のF形接栓です。リング付セット。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付1個入り。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。
タイプF型 セット内容接栓 リング付 インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224MHz 2K4K8K放送対応 適合ケーブル5C相当
1個
549 税込604
当日出荷

2K・4K・8K対応した5C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個ほか
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


2K・4K・8K対応した中継用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。F型ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型とF型中継用接栓 タイプF型
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

F型接栓付ケーブル又はプラグ付ケーブルを延長するときに使用します。
用途F型接栓付ケーブル、またはテレビプラグ付ケーブルを繋ぐときの部品です。 ケーブルが短くて延長するときに使用します。 適合中継用 仕様F型とF型の中継用
1個ほか
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

F型端子(ネジ切り端子)接続用コネクター。 同軸ケーブルの太さ(3C、4C、5C)に合わせてお選びください。
1パック(2個)
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

4C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 セット内容リング付、10個セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応 適合ケーブル5C相当
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

同軸ケーブルS-5C-FB用で皮むき時、編組線・芯線に傷をつけにくくなっています。
適合S-5C-FB用 幅(mm)34 厚さ(mm)20 全長(mm)120 質量(g)122
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

5C同軸ケーブル用(75Ω)F形接栓です。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。CS・BS・UHF・FM・ケーブルテレビの放送に使用できます。F5リングとセットで50台入りパックです。 5C相当ケーブル用F形接栓、リング付。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。2K・4K・8K放送に対応します。宅内工事等で便利な50個入りパック商品です。
仕様F型接栓 セット内容リング付、50個セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応 適合ケーブル5C相当
1個
8,298 税込9,128
翌々日出荷

5C相当ケーブル用F形接栓 リング付。テレビ工事に便利な10個入りセット商品です。2K・4K・8K放送に対応します。同軸ケーブルを機器の接栓に接続するときに使用します。
仕様F型接栓 セット内容リング付、10個セット インピーダンス75Ω 周波数帯域(MHz)DC~3224 2K4K8K放送対応 適合ケーブル4C相当
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓5Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-11 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷


1箱(16個)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

純正以外のアフターパーツアルミホイールは、汎用性を高める為にハブ径を大きくとっております。純正ハブ径とホイールとに隙間ができ、隙間が開くとハブボルトのみに車輌の負担が掛かかり危険です。また、ナット(ボルト)のテーパーでおよそのセンターが出ますが高速走行時ハンドルにブレが発生し危険です。その隙間を埋めセンターを出し高速走行時のハンドルのブレ防止やハブボルトの負担を軽減させるアイテムです。
材質亜鉛ダイカスト 高さ(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した4C用F型コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。4C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合4C用 タイプF型
1個ほか
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS対応品
仕様●仕様:F型接栓4Cケーブル用●入数:5個 アズワン品番65-2256-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
555 税込611
翌日出荷

種類コネクタ 嵌合部形状プラグ 結線方式中心/圧着、外部/圧着 仕様ケーブル用プラグ(圧着タイプ) 寸法A(mm)23.3 寸法D(mm)14.5 電圧定在波比1.2max. at DC~2150MHz
1個
378 税込416
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のF型接栓と比べて、かしめ用のアルミリングが不要なのでだれでも簡単にケーブル加工が行えます。 加工に失敗しても取り外して再利用可能です。
質量(kg)0.04
1パック(2個)
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
169 税込186
3日以内出荷

小型・軽量・高利得を兼ね備えたUHF平面アンテナです。 付属金具の利用で、ベランダ、マスト、壁面に設置が可能です。 ブースタ内蔵タイプは出力モニタ(-20dB)とCS・BS混合機能が搭載されています。(SDA-20-2-W/G、SDA-20-4-W/G) 防水キャップは加工せずにケーブルを通すことができます。(4C・5C)
用途屋外用 受信チャンネル(ch)13~52 付属品壁マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(M6×60ボルト用)(1個)、M6×60ボルト(2本)、六角スパナ(1本)、防水キャップ(1個)、F-5接栓(リング付)(1個) 種別ホーム用 電源- 出力インピーダンス(Ω)75(F形) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×223×55(本体のみ)、600×223×112(金具取付時) 適合マスト径(Φmm)マスト:22.0~48.6、角柱:30.0~40.0 前後比(dB)10以上 電圧定在波比2.5以下 総合利得(dB)-
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

埋込高シールドTVターミナル 電流通過形10~3224MHZ
表面仕上げマット仕上げ(シボ加工) 適合コネクタJEITA(RC-5221A)適合 高周波同軸C13形コネクタ、JEITA(RC-5223C)適合 高周波同軸C15形コネクタ 適合ケーブル高周波同軸ケーブル 特性インピーダンス75Ω型:S-5C-FB 本数配線:1本(入力) 端子電流通過:入力(IN)・TV接続口(アウトレット)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業界唯一!電源着脱+3段階利得切替4K・8K対応OSブースター。 電源部が一体式でも分離でも使用できるメーカーだけのオリジナル機能。 ブースター利得も42/32/27dBをスイッチ一つで!(UHF帯域)
付属品防水キャップ×3、5C F型接栓(リング付)×5、マスト取付金具(本体取付済)×1セット、取付ねじ(本体取付済)×5、モニター用メタルキャップ(本体取付済)×1 質量(kg)0.6、電源部:0.21 電流(A)(受電/増幅部)0.15 電圧(V)(受電)DC15、(電源部)AC100(50/60Hz)/10W 消費電力(W)3.5、入力端子送電時:9.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×48×136、電源部:110×58×32 周波数帯域(MHz)UHF:470~710、BS/110℃S:1032~3224、電源部:10~770/770~3224 電圧定在波比UHF:3以下、BS/110℃S:2.5以下、電源部:1.5以下/2.5以下 出力レベル(標準)UHF:103(9波)dBμV、BS/110℃S:93/103(48波)dBμV インピーダンス(Ω)75(F型) 雑音指数(dB)UHF:2.5以下、BS/110℃S:10以下 挿入損失(dB)1.5以下/3以下 利得(dB)UHF:42・32・27、BS/110℃S:25/35・15/25 通電容量DC15V/0.33A 重畳パルス電圧(V)DC15/最大0.5A 適正入力レベル(dBμ)UHF:40~86、BS/110℃S:45~88(48波) 利得調整範囲(dB)0~10(連続)
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷

仕様対応チャンネル:BS・CS・FM・HF・VHF・UHF・CATV 付属品5C F型接栓(アルミリング付)×3個、防水キャップ×3個、取付ねじ×2本、取扱説明書 寸法(mm)80(W)×47(D)×72.6(H) 質量(g)170 インピーダンス(入出力)75Ω(F型) 周波数帯域(MHz)BS・CS-IF:1032~3224、HF・VHF・UHF:10~770 アズワン品番64-2283-50
1個
5,850 税込6,435
翌日出荷