カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • バイク部品(5)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(1)

「5st-h2370-01」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2輪車プラグキャップ NGK(日本特殊陶業)2輪車プラグキャップNGK(日本特殊陶業)(150件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から6日以内出荷
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。 1.さらにパワーアップ! 2.耐熱性抜群! 3.完全防水! 4.電波雑音を防止
プラグキャップアセンブリ 1CD-H2370-01 YAMAHA(ヤマハ)プラグキャップアセンブリ 1CD-H2370-01YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
プラグキャップアセンブリ 1P5-H2370-11 YAMAHA(ヤマハ)プラグキャップアセンブリ 1P5-H2370-11YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番1P5-H2370-10
エアフィルター 5ST-E4451-00 YAMAHA(ヤマハ)エアフィルター 5ST-E4451-00YAMAHA(ヤマハ)(25件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)
ハイパーイグニッションコイル (ブルー) TAKEGAWA(武川)ハイパーイグニッションコイル (ブルー)TAKEGAWA(武川)(17件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。 放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。 このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。 形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
プラグキャップアセンブリ 56J-82370-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグキャップアセンブリ 56J-82370-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
主な適合純正品番2JA-82370-00
スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用NGK(日本特殊陶業)(1604件のレビュー)
329税込362特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
リベット 90269-06001 YAMAHA(ヤマハ)リベット 90269-06001YAMAHA(ヤマハ)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
主な適合純正品番90269-06803主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50R(5KN1)_CV50(5KN2)_CV50A(5KN3)_CV50R(5KN4)他社参考品番(NTB)CT-009
レクチファイヤアンドレギュレータアセ 3B3-H1960-00 YAMAHA(ヤマハ)レクチファイヤアンドレギュレータアセ 3B3-H1960-00YAMAHA(ヤマハ)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番3B3-H1960-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
イグニッションコイルアセンブリ 5SU-H2310-00 YAMAHA(ヤマハ)イグニッションコイルアセンブリ 5SU-H2310-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)CV50ZⅡ(5SW6)
CR-7E NGKスパークプラグ NTK(日本特殊陶業)CR-7E NGKスパークプラグNTK(日本特殊陶業)(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
燃費が良く、環境にも優しく、エンジンパワーをフルに引き出すよう設計されたスパークプラグ 中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造 銅芯入りプラグと銅芯なしプラグの熱特性を比較すると、銅芯入りプラグは熱範囲が広く、優れた熱特性、耐汚損性 焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現 高温での絶縁性に優れ、確実なスパーク 熱伝導性に優れ、焼けすぎを防止 熱衝撃(急熱・急冷)に強く、優れた機械的強度 特殊粉末で絶縁体と主体金具を接合し、優れた気密性 特殊ニッケル合金の電極を使用し、優れた耐久性を実現
用途2輪端子形状ネジ型仕様CR-7E
プラグキャップセット 99999-03858 YAMAHA(ヤマハ)プラグキャップセット 99999-03858YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
イグニッションコイル HITACHIイグニッションコイルHITACHI(111件のレビュー)
4,990税込5,489特価
1本ほか
当日出荷から29日以内出荷
「加速時に回転が上がらなかったり、息継ぎのような音がする」「アイドリングが不安定になったり、止まったりする」「バッテリーやオルタネータが正常なのにエンジンがかかりにくい」こんな症状が見られたらイグニッションコイルの不具合の可能性あり!イグニッションコイルとはバッテリー電圧を点火プラグの火花放電に必要な数万ボルトに昇圧する装置です。イグニッションコイルは、巻数が異なる一次コイルと二次コイルから構成されており、バッテリー電圧によって一次コイルが磁界を発生させ、この磁界によって二次コイルに数万ボルトの誘導電圧を発生させます。
イグニツシヨンコイルアセンブリ 7CG-82310-C0 YAMAHA(ヤマハ)イグニツシヨンコイルアセンブリ 7CG-82310-C0YAMAHA(ヤマハ)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
シール 5ST-E4476-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 5ST-E4476-00YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
主な適合純正品番5ST-E4476-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
プラグキャップアセンブリ 7VU-82370-00 YAMAHA(ヤマハ)プラグキャップアセンブリ 7VU-82370-00YAMAHA(ヤマハ)
939税込1,033
1個
6日以内出荷
シール 5ST-E4467-00 YAMAHA(ヤマハ)シール 5ST-E4467-00YAMAHA(ヤマハ)
389税込428
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5ST-E4467-00主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50(3P3C)_CE50D(3P3D)主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
(90311)SEAL, TYPE T OI トヨタ(90311)SEAL, TYPE T OIトヨタ
198税込218
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
SCOOTER Vee RubberSCOOTERVee Rubber(168件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
日本の気候、風土に合わせたコンパウンドで作られたビーラバータイヤ。ロングライフとグリップが自慢です。
用途スクータータイヤリム径(inch)10タイプT/LパターンVRM146