1ケースに50ま収納可能(10枚ごとに仕切り)
材質PP
セット内容1円・10円・100円 各2個、5円・50円・500円 各1個
1パック(9個)
¥799
税込¥879
当日出荷
1個
¥269
税込¥296
31日以内出荷
1個
¥4,460
税込¥4,906
当日出荷
ケーキ、ロールケーキなどの洋菓子だけでなく、和菓子などあらゆる場面で大活躍するシートです。
材質OPP#20
寸法(mm)60×90(厚み:0.02)
1枚(500枚)
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
1個
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-11
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガスアセチレン、プロパン、エチレン、天然ガス
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-12、BB-14〈材質〉
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
主な適合純正品番90513-323-000
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
用途中間用
エスコ品番EA300BB-1
材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼
使用温度範囲(℃)-10~60
最高使用圧力(MPa)1以上
接続ねじホース側:タケノコ(必ずホースバンドで固定)
破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)
適合ガス酸素
材質(パッキン)ニトリルゴム
材質(スプリング)ステンレス
適合ホース径(Φmm)8~9
適合カプラEA300BB-2、BB-4〈材質〉
1個
¥665
税込¥732
翌日出荷
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
柔軟性:積層構造により市販のフッ素チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
ガスバリヤー性:内層の2フッ化系フッ素樹脂(PVDF系)は、各種液体・気体に対する不透過性に優れています。
食品衛生法適合。
耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。
柔軟性:積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。
低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。
食品衛生法適合。
適合車種YAMAHA、FJR 1300 (2006-2015)
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
1個
¥68
税込¥75
4日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
31日以内出荷
内径6~9mmホースを固定するための平バンド。マイナスドライバーでねじを回すことで締めこんでいきます、手締めよりも頑丈に固定できます。
材質スチール
寸法(縦×横)(mm)12×12
1個(2個組)
¥309
税込¥340
3日以内出荷
ライダーの「今」必要な形に変化する。可変システム搭載型タンクバッグ。
容量(L)6~9
色ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)25×32×10
質量(kg)1(付属品含む)
最大積載荷重(kg)2
材質ポリエステル
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥209
税込¥230
3日以内出荷
代表車種KX250ZGF
主な適合純正品番92154-0546
主な適合車種(カワサキ)KX450JKF
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
効きとコントロール性をバランスよくマッチングさせたHDパッド。車両の重心を考えて。ハーレーダビッドソンの場合、重量やキャスター角といった車体の構造上、スポーツバイクのように高い摩擦係数を求めたパッドではすぐにブレーキロックしてしまうなど、乗りにくいブレーキになってしまいます。ゴールデンパッドと赤パッドで培ったノウハウで、効力とコントロール性をバランス良く調整しでき上がった『ハーレーダビッドソン専用パッド』です。
主な適合車種V-ROD(06-09)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ホース長さ(m)1
材質内層:2フッ化系フッ素樹脂、外層:ウレタン系エラストマー
トラスコ品番814-6311
内径(Φmm)6
外径(Φmm)9
1巻(1m)
¥819
税込¥901
6日以内出荷
1個
¥769
税込¥846
31日以内出荷
1個
¥579
税込¥637
31日以内出荷
1個
¥179
税込¥197
4日以内出荷
全幅(mm)330
口幅(mm)【取出】250
幅(mm)【サイドホール】310
奥行(mm)50
種類カプラ
寸法A(mm)44.5
寸法C(mm)17
寸法E(mm)16
質量(g)43
トラスコ品番808-2545
1個
¥359
税込¥395
6日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
31日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
31日以内出荷
・BLAM(ブラム)のウーファー、MB 690です。・Multix Barrelには革新的なフレームが採用されています。最適化されたサイズにより、音響性能を犠牲にすることなく、様々なポジションにインストールが可能。サイズが小さくなっても堅牢性は変わらず、逆にコンパクトになったことで堅牢性が向上しています。・巧みに設計されたアルミニウム・フレームは、コンプレッション効果を抑えながら、モーターからの効率的な放熱を確保し、大音量でも安定したサウンドが得られます。・ウェーブ状のフレーム・デザインは、スピーカーが生み出す音の波を詩的かつ素朴に表現しており、音質だけでなく、ユーザーエクスペリエンスを向上させるフレームを作るために、細部に至るまで入念な配慮が施されています。・独自のシミュレーターで設計された革新的なMultix Barrelの駆動部は、最適化された電磁システムによってネオジウム・マグネットの効率を最大化し、優れたパフォーマンスを発揮。高品質のティアドロップ型ネオジウム・マグネットを10個使用した独自の設計により、コイル周辺の空気循環を最適化し、放熱効果を高めています。磁気回路の各要素は、磁束の流れを最適化するために高品質の低炭素鋼から精密に機械加工されています。・直径1.5インチ(40mm)のコイルは、強力で広い磁束に包まれ、超剛性カーボン振動板を駆動し、歪みの少ない大音量を生み出します。
入力インピーダンス(Ω)2
取付穴径(Φmm)222×150
音圧レベル(dB)94.8
スピーカーウーファー
定格入力(W)125
周波数帯域(Hz)再生周波数:55Hz~4.5kHz
取付奥行(mm)83
1セット(2個)
¥229,800
税込¥252,780
6日以内出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
31日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ