338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等 ばねの種類圧縮コイルばね その他許容誤差はJIS2級 材質ピアノ線(SWP-A)
1個
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (580種類の商品があります)

No.600 ウェーブカッター スターエム 動画あり
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に 材質普通鋼 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで) 適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

電話工事等のケーブル線の切断専用工具です。ゴム・ウレタン等の棒やパイプの切断にもお使い頂けます。
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

メタルフリーの誘電性イヤーマフです。調節機能付きヘッドバンドです。取付部分が360度回転します。メタルフリーの誘電性イヤーマフです調節機能付きヘッドバンドです取付部分が360度回転します
用途騒音作業に使用します高電圧近くでの作業に適しています NRR値22dB 規格EN352適合品 トラスコ品番823-0635 幅(mm)68 材質/仕上耳当て:ABS PA707、ヘッドバンド:EVA+Woven Cloth+PVC Piece 黒/黄 サイズフリー 高さ(mm)100 質量(g)168 タイプヘッドバンドタイプ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ユニオンツールユニマックスドリル
RoHS
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 刃数2
1本
3,840 税込4,224
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工 材質粉末ハイス
1箱(10本)
30,980 税込34,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

5サイズをラインナップした、無地の薬袋です。様々な用途でご使用頂ける、印刷無しの無地薬袋。開けやすくする為のツメ付き仕様です。
色(本体)
1箱(1000枚)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




1巻(30m)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミッドソールに軽量性・クッション性に優れたFLYTEFOAMを採用しています。つま先部分には、軽量性を追求した新軽量先芯を搭載しています。足元をスタイリッシュに演出するシルエットを採用しています。
材質甲被:人工皮革、先芯:ガラス繊維強化樹脂、靴底:ゴム底 形状ハイカット クラシックレッド×クラシックレッド 規格JSAA A種認定 材質(アッパー)人工皮革(合成皮革)・合成樹脂 標準質量(g/片足)約410(26.5cm) 機能軽量、クッション性 足幅EEE相当 材質(先芯)ガラス繊維強化樹脂 甲被タイプマジックタイプ
1足
13,980 税込15,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

・ガラスチューブオーブンGTO-2000/-3000乾燥型の標準付属品です。 ・乾燥する試料が多い時に直接入れると最大45度の傾斜角にして使用することができます。 ・GTO-2000/-3000回転加熱型から乾燥型へ換装する際に必要なオプションパーツです。
用途GTO-2000用
1個
94,980 税込104,478
3日以内出荷

ニチアロイ(日本超硬)付刃油穴付リーマ
不等分割刃採用により安定した加工精度。油穴付なので5D深さまで高精度加工可能。
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄 材質Z10 コーティングノンコート
1本
61,980 税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

~40HRCまでの底面加工で切削痕を低減し、鏡面性を向上しました。
刃数【ZEFP】2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ― 335.10ー02
RoHS
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
取付部(形状)Arbor hole RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)2.25 寸法THUB(mm)1.9 適合インサート150.10:-2.25N/2.5N 寸法CWX(mm)2.5 寸法CWN(mm)2.25
1個
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンフライス 狭幅用サイドカッタ R335.10ー02
RoHS
非常に切削抵抗の少ない狭幅用サイドカッターです。すべての用途に対応するチップ形状と材種を完備してます。幅の狭い溝加工および切断加工用の、使いやすく信頼性の高いサイドカッタシステム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷


1個
729 税込802
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル SD
Seco Universal は、様々な加工用途に応じた汎用性より、ドリルの集約が可能です。強固な先端部の形状、切り屑排出性の高いフルート形状より加工の安定性を実現します。あらゆる被削材に対応可能で、幅広く業種・セグメントへ提供出来ます。
仕様0SIG(deg):140
1個
7,198 税込7,918
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (377種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンドリル 超硬ソリッドドリル
Seco Feedmaxシリーズは、高い生産性、加工コスト削減が可能な超硬ソリッドドリルです。 。高いセンタリング能力により 、センタードリル加工無しで高い穴精度を実現します。あらゆる被削材に対応可能な、コーティングとジオメトリのラインナップがあります。
仕様KAPR(deg):70
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (477種類の商品があります)

仕様最小負荷電流:0.15 A rms最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:スルーホール出力装置:SCRパッケージスタイル:DIP最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:35 x 28.4 x 6.3mm定格電圧範囲:48 → 530VrmsDIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fire RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
7日以内出荷

1個
649 税込714
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール及び鋳鉄加工向け専用デザインです。 価格対応タイプにつき優れた経済性です。
材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄 表面処理HP132コーティング 有効加工深さ3D(刃径×3倍)
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 種類丸形 仕上サンド・ブラスト 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
1個
409 税込450
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形状C 材質(本体)アルミニウム 種類多角形 仕上研磨無し 取付部丸穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ボール・ノブ、DIN319/テーパー穴付形状M/黒
RoHS
材質ブッシュ:スチール/亜鉛メッキ、ボール:熱硬化性樹脂DIN7708PF31/黒(RAL9005相当) 形状M 最高温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット
1,590 税込1,749
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (383種類の商品があります)

時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ワイドで明るいLED×12灯式で約7時間の連続点灯可能!。スイッチ操作で12灯、6灯が切替え可能!。多彩な角度可変で様々なシーンに対応!
バッテリー電圧(V)14.4/18 連続使用時間(時間)約7/16(14.4V/3.0Ah)、約3/8(14.4V/パワ軽)、約9/22(18V/3.0Ah)、約4/10(18V/パワ軽) 連続使用時間(分)約420/960(14.4V/3.0Ahバッテリ使用時)、約180/480(14.4V/パワ軽 バッテリ使用時)、約540/1320(18V/3.0Ahバッテリ使用時)、約240/600(18V/パワ軽 バッテリ使用時) バッテリーリチウムイオン 光源高輝度LED 能力照度12灯400ルクス(240ルーメン)、照度6灯200ルクス(120ルーメン)(光源より先方約50cm) 適合バッテリーA-60311、A-60442、A-60698、A-58235、A-60660 質量(kg)0.36(バッテリ除く) トラスコ品番494-0431 照度(Lx)400、200
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

1個
特価
62,980 税込69,278
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (223種類の商品があります)

1個
特価
3,190 税込3,509
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

幅(mm)58 長さ(m)35 種別普通紙 タイプ普通保存 紙厚(mm)約0.065 適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR 芯径(mm)12 外径(mm)60
1箱(5巻)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スポンジの弾力性が優れた研磨力を発揮します。 柔軟性があるので、曲面にフィットします。 両面使用できるため経済的です。 湿式・乾式研磨が可能です。
用途塗装はがしやサビ落とし、木工の研磨、自転車のサビ落とし、陶器・ガラスの汚れ落としに 厚さ(mm)5 寸法(mm)140×115 砥材A(酸化アルミニウム) 研磨材の構造スポンジ 化学物質安全性参考資料(0.3MB)
1枚
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード