786件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 寸法(mm)20×520 砥材セラミック
1箱(20本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。 狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)プラスチック 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-22
1個
7,550 税込8,305
翌日出荷


特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20 質量(g)50 長さ(m)10
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435 表面処理ユニクロメッキ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(34個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SBかさ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別かさ歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 3級 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

種別全ねじ 材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9 タイプ全ネジタイプ 頭部形状六角穴付き JIS規格JIS B 1176規格品 穴の形状六角穴
1パック(15個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

アンティーク調の上品なデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
1セット(2個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
1箱(1800個)ほか
17,980 税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボビンとコードをつなぐ配線
長さ(mm)90 質量(g)5 対応RLガタガン/NS-300 RLガン アズワン品番67-8104-77 構成部品配線、電気関連
1個
499 税込549
31日以内出荷

真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ25 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ25
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 奥行(mm)25 つまみ径(Φmm)25 台座径(Φmm)25 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)20サイズ
スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)23 つまみ径(Φmm)20 台座径(Φmm)20
1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ38
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製のツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)32 つまみ径(Φmm)38 台座径(Φmm)38
1個
1,798 税込1,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノリタケカンパニー汎用ビト砥石WA12号
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤 最高使用周速度(m/min)2000 結合剤V36R
1枚ほか
1,698 税込1,868
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


真鍮ツマミ(66シリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(66シリーズ)
スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 材質真鍮 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
1個
749 税込824
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ32 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(31シリーズ)サイズ32
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)29 つまみ径(Φmm)32 台座径(Φmm)32
1個
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
1枚
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

部品名称5X14プラスルツトCUTアラサキ 関連資料展開図1(0.77MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.69MB) 展開図4(0.66MB) 図解NoRMC33T リコイルスタータ部品_No.14、RMC33T オイルポンプ部品_No.12、RMC33TS オイルポンプ部品_No.12、RMC33RS オイルポンプ部品_No.12
1個
259 税込285
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スタータケースマトメ
部品名称スタータケースマトメ 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.05MB) 図解NoDB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.47、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MBS320 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、DB-S260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S260 01 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷

スタープラスチック工業真空包装袋 エスラップ XSVシリーズ
-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。 シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。
1セット(500枚)ほか
24,980 税込27,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

真鍮ツマミ(115シリーズ)16サイズ GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 動画あり
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮ツマミ(115シリーズ)16サイズ
スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。 アンティーク家具などとの相性もバッチリ。 フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset) 材質真鍮 奥行(mm)19 つまみ径(Φmm)16 台座径(Φmm)16
1個
669 税込736
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)シールカバー
部品名称シールカバー 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 図解NoRMC33RS エアクリーナ、マフラ部品_No.21、RMC33TS エアクリーナ、マフラ部品_No.21、RMC33T エアクリーナ、マフラ部品_No.21
1個
249 税込274
7日以内出荷


一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435) 強度区分10.9 規格JIS B1176規格品 頭部形状六角 種別全ねじ 表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
1パック(34本)ほか
839 税込923
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途ソフト巾木 仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028 規格巾909mm×全厚1.7mm 機能抗菌防汚
1ケース(25枚)
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました
用途各種工事全般・注意喚起に。 取付方式立て看板
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1箱(25個×5袋)ほか
1,459 税込1,605
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラグシール構造により強固な密封性。手袋をしていても安心して取扱できるようキャップと本体底部にローレット(滑り止め)を付けてあります。
種別セーフティーコンテナ
1箱(10個)ほか
6,698 税込7,368
8日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン ダブルバブル スモーク
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
179 税込197
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日酸TANAKA火口 6620
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン 呼称3溶アセチレン用火口 取付ねじW18.5-19 使用吹管3号溶接器 火口全長(mm)144
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用 仕様H/弱ねじれ 材質HSS ねじれ角(°)118
1箱(10本)ほか
749 税込824
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)