1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
セラミック砥粒を使った回転方向の指定がない研磨ベルトです。シャープな切先が長時間持続し、快削剤が研磨時の発熱をおさえ、焼けを防ぎます。
ベルト幅(mm)20
ベルト長さ(mm)520
寸法(mm)20×520
砥材セラミック
こんなお得な商品も!

六角棒レンチ ボールポイント T形ハンドル
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
先端がボール状に加工されており、ネジ穴にすばやくフィットします。
狭い場所や隠れた所のネジにも、斜めから六角穴に挿入することでき、ネジ山をこわしません。
形状T型
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
種類樹脂ハンマー
頭径(Φmm)40
全長(mm)330
材質(頭)プラスチック
材質(柄部)木
主な用途打ち込み作業
エスコ品番EA575H-22
1個
¥7,550
税込¥8,305
翌日出荷
特殊な改ざん防止機能により、改ざんを防止するテープです。262040はテープ側にメッセージが現れ、262041は被着体側にメッセージが現れます。
幅(mm)20
質量(g)50
長さ(m)10
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種別かさ歯車
材質S45C
表面処理黒染
圧力角(°)20
歯形グリーソン
精度等級JIS B 1704 3級
歯面硬度194HB以下
歯面仕上げ切削
公差AH7
歯切基準面穴
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)/ユニクローム 強度10.9
タイプ全ネジタイプ
頭部形状六角穴付き
JIS規格JIS B 1176規格品
穴の形状六角穴
アンティーク調の上品なデザインの棚受けです。簡単に棚を自作できるので、DIYにも大活躍いたします。
ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。
ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
ボビンとコードをつなぐ配線
長さ(mm)90
質量(g)5
対応RLガタガン/NS-300 RLガン
アズワン品番67-8104-77
構成部品配線、電気関連
1個
¥499
税込¥549
31日以内出荷
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
奥行(mm)25
つまみ径(Φmm)25
台座径(Φmm)25
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
奥行(mm)23
つまみ径(Φmm)20
台座径(Φmm)20
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製のツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
奥行(mm)32
つまみ径(Φmm)38
台座径(Φmm)38
高硬度で破砕性が良い砥粒ですので、一般軽研削・精密研削・工具研削など研削焼けをきらう作業に最適です。
砥材WA赤
最高使用周速度(m/min)2000
結合剤V36R
1個
¥159,800
税込¥175,780
36日以内出荷
スタンダードな半円形のデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質真鍮
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
スタンダードな丸みを帯びたデザインの真鍮製ツマミ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
奥行(mm)29
つまみ径(Φmm)32
台座径(Φmm)32
高品質、低価格、豊富な品揃え。
品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」で車検適合品です。
適合外国車
部品名称スタータケースマトメ
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.01MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.05MB)
図解NoDB-S260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、BCS32A エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.35、DB-S320-1C エンジン キャブレタ、リコイルスターター部品_No.47、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、MBS320 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.40、DB-S260-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S260 01 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、DB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-3C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.40、DB-S260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47、MBS260-1C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.47
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
-40℃の冷凍から100℃で30分のボイルが可能です。
シール強度にすぐれ、耐油、耐熱性にもすぐれた汎用タイプです。
スタンダードな円頭のデザインの真鍮製のツマミです。
アンティーク家具などとの相性もバッチリ。
フックとしてもお使いいただけるハンガーボルト、また簡単に長さ調整が出来る段つきボルト(国内仕様ネジ4mm)付き。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品取付ビス(H4×45段付ボルト/ハンガーボルトset)
材質真鍮
奥行(mm)19
つまみ径(Φmm)16
台座径(Φmm)16
1個
¥139,800
税込¥153,780
36日以内出荷
一般的な六角穴付ボルトで幅広く使用されています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別全ねじ
表面処理ユニクロムメッキ仕上げ
用途ソフト巾木
仕様カタログ名:クッションフロア2025~2028
規格巾909mm×全厚1.7mm
機能抗菌防汚
道路や工事現場の規制などに使用し、昼間は蛍光色による注意喚起・夜間は再帰性高輝度反射による抜群の視認性を実現しました
用途各種工事全般・注意喚起に。
取付方式立て看板
プラグシール構造により強固な密封性。手袋をしていても安心して取扱できるようキャップと本体底部にローレット(滑り止め)を付けてあります。
種別セーフティーコンテナ
丸ごとオートクレーブ(121℃、20分)が可能です。。ダブルアクションプッシュボタンを搭載し、容易で軽快に容量設定ができます。
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
溶接加熱火口
使用ガスアセチレン
呼称3溶アセチレン用火口
取付ねじW18.5-19
使用吹管3号溶接器
火口全長(mm)144
ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空
仕様ホース内径 = 10mmねじの呼び径 = 1/4インチホースコネクタの種類 = ホーステールアダプタボディ材質 = 真鍮コネクタジェンダ = オススレッド標準 = BSPP最大使用圧力 = 5 MPa, 50バール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用
仕様H/弱ねじれ
材質HSS
ねじれ角(°)118
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ