60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂) シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 ベアリング番台6200
1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい グリース記号- 使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触ゴムシール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
231 税込254
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL) JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ラジアル内部すきまC3
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
279 税込307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側非接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203C3E 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シールド形状開放形 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列
1個
699 税込769
翌々日出荷

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデザイン、タイプ、及びサイズを用意しています。内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:12mm●コード番号:207-7098 アズワン品番65-7936-46
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

部品名称ボールベアリング 6203C3 関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.13MB) 図解NoMDJ81G-30 -A クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.7、MDJ82G-30 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.7
1個
819 税込901
7日以内出荷

用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 寸法d(mm)17 寸法D(mm)40 寸法B(mm)12 アズワン品番64-7971-74 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
570 税込627
当日出荷

深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) CADデータあり
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個ほか
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号5K(マルテンプSRL) JIS等級0 シールド形状両側鋼板シールド形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台6200
1個
279 税込307
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203
規格#6203 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.64MB) 展開図11(0.71MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(0.72MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(1.04MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(0.65MB) 展開図26(0.65MB) 展開図27(1.18MB) 展開図28(1.13MB) 展開図29(0.85MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.24MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.13MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.8MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.8MB) 展開図43(0.8MB) 展開図44(0.8MB) 展開図45(0.8MB) 展開図46(0.8MB) 展開図47(0.8MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.8MB) 展開図50(0.8MB) 図解NoBSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.9、BSA-420JEW トランスミッション3部品_No.5、BSM-1510L 撹拌部品_No.6、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.27、SSA-C610 給水ストレーナ部品_No.5、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S 薬剤タンク 攪拌部品_No.39、BSM-1265SLT 撹拌部品_No.10、SSA-F611 メインミッション(2)部品_No.27、SSA-F616 メインミッション分解(1)部品_No.50、CGA-6 トランスミッション部品_No.47、SSA-E500DX トランスアクスル分解(3)部品_No.18、BSM-1350L-18DU 撹拌部品_No.7、BSA-661C,1061Cシリーズ 撹拌部品_No.6、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.5、SSA-E602DX 攪拌部品_No.5、SSA-F505 メインミッション(3)部品_No.23など
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203VVC3E 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シール・シールド両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
899 税込989
翌々日出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203ZC3 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シール・シールド片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
8日以内出荷

・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203ZZC3E 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
翌々日出荷

BIGM(丸山製作所)ベアリング 6203Z
規格#6203Z 関連資料展開図1(0.72MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.79MB) 展開図9(0.64MB) 展開図10(0.71MB) 展開図11(0.72MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(0.72MB) 展開図19(0.74MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.78MB) 展開図23(0.65MB) 展開図24(0.65MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.98MB) 展開図29(0.66MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(0.96MB) 展開図33(1.22MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.22MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.94MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.94MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(0.94MB) 展開図49(0.95MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.40、MS410RCA-K ブレーキ、カウンタ部品_No.22、BSM-1670SLT 撹拌部品_No.11、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.41、SSA-α510DX 薬剤タンク部品_No.32、MS510ENR-2M ホース巻取機部品_No.24、MS510ESR-2K ホース巻取機部品_No.24、MS510ENR-2M-1 ホース巻取機部品_No.22、MS310ESL-2K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-N550DX 攪拌部品_No.6、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.6、MS310ESL-3K ドラムストッパ部品_No.12、SSA-C610 テンションプーリ部品_No.20、MS410ENA-3K テンション部品_No.32、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.6、SSA-α1003 攪拌,テンション部品_No.6、SSA-N500 撹拌部品_No.6、MS313ESL-M ドラムストッパ部品_No.12など
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷


・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし 外径D(Φmm)40 幅B(mm)12 番号【NSK】6203ZZC3E 寸法r(mm)最小0.6 内径d(Φmm)17 呼び番号6203 シール・シールド両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受
1個
799 税込879
3日以内出荷

NSK 特殊深溝ボールベアリング:これらのボールベアリングは、さまざまな機能と特性が用意されています。標準ベアリングの適応であっても、まったく新しいベアリングの開発であっても、すべてのソリューションは NSK の品質保証によって実装されます。酸化、熱、錆、水に対す
仕様●内径:17mm●外径:40mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:12mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:4800N●ケージ材質:押し出し鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:9550 N, 10100 N●コード番号:192-9828 アズワン品番65-7939-09
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 シールド形状片側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
264 税込290
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側シールド形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
265 税込292
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

シールド形状両側非接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 グリース記号- JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
324 税込356
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


軌道輪形状深溝玉軸受 材質内外輪:SUJ2(相当)、ボール:SUJ2(相当)、保持器:SPCC/SUS302(相当) rs(min)0.6 ベアリング番台6200
1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シールド形状両側接触シール形 軌道輪形状深溝玉軸受 外輪タイプフラット 軌道輪列数単列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 内部すきま予圧記号C3 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
303 税込333
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、SKF で最も広く使用されているベアリングタイプであるため内径 17 mm、外径 40 mm です。ベアリングはスチール製です 円筒穴タイプ
仕様●内径:17mm●外径:40mm●レース幅:16mm●コード番号:207-6616 アズワン品番65-7922-02
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状片側シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
269 税込296
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状両側シールド 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
239 税込263
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

深溝玉軸受は汎用性の高い軸受で、特に高速および超高速に適しています。Explorer仕様の型番では精度や内部形状の最適化、特殊熱処理の採用により下記性能が向上しています。動荷重負荷容量を向上します。騒音・振動レベルを低減します。摩擦熱を低減し、軸受実用寿命の大幅な延長を実現します。
1個
229 税込252
21日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

転がり軸受の中で最も多く使用される軸受です。軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。深溝玉軸受はラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
用途ラジアル荷重と両側からのスラスト荷重も受けることができます 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 材質(保持器)鋼板プレス JIS等級0 シールド形状開放型 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
229 税込252
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷