カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(222)
  • メカニカル部品(150)
  • 農業機械(138)
  • 制御機器(111)
  • 切削工具(73)
  • バイク部品(69)
  • 作業服(38)
  • 物流用品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 作業工具(33)
  • 測定用品(32)
  • 自動車補修部品(32)
  • 空調・照明・電設資材(29)
  • 安全標識(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 介護用品(24)
  • 建材・エクステリア(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 電気材料(17)
  • 機構部品(17)
  • 研磨材(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 卓上消耗品(14)
  • 電動工具(13)
  • 店舗什器・備品(12)
  • 厨房用品(11)
  • 建築金物(11)
  • カー用品(11)
  • 食品・飲料(11)
  • 事務用品(11)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
  • 塗料(10)
  • 清掃用品(10)
  • 縫製用品(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 空圧工具(6)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 日用品(3)
  • 安全用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 手袋(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6301」の検索結果

1,496件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CK6301 ゲルニーパッド ネオギアプロ

    CK6301 ゲルニーパッド

    ネオギアプロ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1組(2個)
    当日出荷
    ゲルで膝への負担を軽減します。フックをかけるだけで装着完了します。
    用途ガーデニング。農業用。掃除。工事現場。内装。食品工場。品出し。スケボー。スノボーセット内容本体:2個長さ(mm)180幅(mm)150高さ(mm)150
  • HOOH シャツ 6301 村上被服

    HOOH シャツ 6301

    村上被服
    3,690税込4,059
    1着
    4日以内出荷
    ついにサージ素材のストレッチ登場!! 肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。 新素材!サージストレッチ使用のフルハーネス対応ワークシャツ。 ハーネス着用時にも使用可能なタテ型ビッグポケット 肌馴染みの良い滑らかなサージ素材にストレッチ性をプラス。
    ネイビー機能フルハーネス対応、サージストレッチ混率(%)ポリエステル64・レーヨン34.5・ポリウレタン1.5仕様刺子入りの立ち衿スタイル、両胸YKK ファスナー付きビッグポケット、前隠しドットボタン、袖ペン差し、袖口オリジナルドットボタン、リベットで補強種別長袖シャツ袖丈長袖
  • No.6301 雅扇子(中) 川善

    No.6301 雅扇子(中)

    川善
    5,598税込6,158
    1箱(100個)
    当日出荷
    サイズ(mm)120×H75
  • HVHPオイルポンプマウントキット 31-6301 エスアンドエスサイクル

    HVHPオイルポンプマウントキット 31-6301

    エスアンドエスサイクル
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:31-6301。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
  • XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6301) X.A.M

    XAM FRONT SPROCKET スプロケット(C6301)

    X.A.M
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    浸炭窒化焼入処理で耐摩耗性能を向上。クロムモリブデン鋼。
  • XAM PREMIUM スプロケット(A6301) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A6301)

    X.A.M
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ530主な適合車種GS400/GT380/550
  • Natural Smile レディスアクティブパンツ TP6301L ボンマックス

    Natural Smile レディスアクティブパンツ TP6301L

    ボンマックス
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    後ろ右側にはポケット。フラットでシルエットに響きません。 ウエスト総ゴム・サイズ調節用のコード付き。 自分のサイズに調節可能。 両脇には物の出し入れがしやすい斜めポケット。
    ネイビー仕様両脇斜めポケット、ウエストゴム・コード入り、後ろ右側片玉縁ポケット種別アクティブパンツ機能ストレッチ生地ツイル色番8性別女性用
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A6301) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A6301)

    X.A.M
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷から32日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
    サイズ530主な適合車種GS400/GT380/550
  • ベクトルネットワークアナライザ SV6301A Seeed Studio

    ベクトルネットワークアナライザ SV6301A

    Seeed Studio
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    ハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ 7インチの静電容量式タッチスクリーンを搭載したハンドヘルドベクトルネットワークアナライザ(VNA)です。1MHz~6.3GHzの広い周波数範囲に対応し、正確なS11およびS21の測定が可能です。さらに、ユーザーフレンドリーなインターフェースで、CE、FCC、RoHSによって認定されています。 ・7インチのIPS LCD静電容量式タッチスクリーンを搭載 ・ダイナミックレンジは、3GHz未満では75dB(S21)と50dB(S11)、3GHzを超えると65dB(S21)と40dB(S11) ・25MHzを超える周波数で1秒あたり500ポイントの高速スキャンを実現 ・8GBのストレージを内蔵し、TFカード拡張をサポート
    その他【IFBW】12.5kHz(デフォルト)/6.25kHz/3.12kHz/1kHz/300Hz/100Hz/30Hz【スイープポイント】1001(101~1001まで設定可能)【スムージング】算術平均(平均回数:1~25)電源RF:【出力】-40dBm~-10dBm(ステップ:1dB)【入力】-100dBm(max)(DC<5V)周波数【ステップ】10kHz(min)速度【スイープ】500ポイント/s (f >25MHz)周波数範囲1MHz~6.3GHzコネクタ【RF】N型メス(N-to-SMAアダプターが付属)周波数精度±1ppm以下ダイナミックレンジ【S11】50dB(<3GHz)、40dB(>3GHz)【S21】75dB(<3GHz)、65dB(>3GHz)
  • レディスノータックストレートパンツ FP6301L ボンマックス

    レディスノータックストレートパンツ FP6301L

    ボンマックス
    8,698税込9,568
    1本
    7日以内出荷
    股下(cm)88フリー仕様両脇斜めポケット、後ろ両脇片玉緑ポケット種別ストレートパンツ混率(%)ポリエステル98、レイヨン2機能ストレッチ、撥水、防汚、手洗い洗濯OK生地パミオストライプ
  • ベアリング 6301VV BIGM(丸山製作所)

    ベアリング 6301VV

    BIGM(丸山製作所)
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    規格#6301VV図解NoSSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.31、G-5 530L 搭載部品(駆動伝達部)部品 ベアリング 6301VV_No.8、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.31、SSA-S551 撹拌部品_No.37、SSA-S501 撹拌部品_No.37、G-5 535L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、G-5 530L オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.32、MX-501 カクハン部品_No.35、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.36、SSA-S500 カクハン部品_No.35、SSA-S500A カクハン部品_No.35、G-5S 530J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.36、G-5S 535J オプション(駆動伝達部,高速ギヤキット)部品 ベアリング 6301VV_No.8、G-5S 530J 搭載部品(駆動伝達部)部品 ベアリング 6301VV_No.8、MX-502 撹拌部品_No.34
  • USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A KIJIMA(キジマ)

    USBポートキット シングル DC5V/2.1A 304-6301A

    KIJIMA(キジマ)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-6301A。販売備考:スーパーカブ110/プロ110/クロスカブ110 (2BJ-JA44/JA42/JA45・8BJ-JA60/JA59)。適合情報:。ホンダ[HONDA] CT125 [ハンターカブ] JA55/JA60
  • (060)ボールベアリング6301C3 EC スバル

    (060)ボールベアリング6301C3 EC

    スバル
    739税込813
    1個
    5日以内出荷
  • EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6301 工進

    EST-500用部品 深ミゾ玉軸受 6301

    工進
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    EST-500用部品
  • コウソクホイールベアリングNSR-ミニ REAR 6201x1 6301x1 SHIFTUP(シフトアップ)

    コウソクホイールベアリングNSR-ミニ REAR 6201x1 6301x1

    SHIFTUP(シフトアップ)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • JIS6301準拠 デュロメータ テクロック

    JIS6301準拠 デュロメータ

    テクロック
    66,980税込73,678
    1個
    29日以内出荷
    旧JIS A形一般ゴム用デュロメータ
    用途硬質ゴムタイプ旧JIS A形質量(g)180押針形状(mm)直径5.08 半球形スプリング荷重値 0度-100度(mN)539-8379(55-855gf)押針高さ2.54基準規格JISK 6301 スプリング式A形RoHS指令(10物質対応)対応
  • オールステンレスホースバンド(12.7mm幅) BREEZE

    オールステンレスホースバンド(12.7mm幅)

    BREEZE(49件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    標準タイプで幅広く使用可能で、耐食性に優れています。
    用途一般の工場はもちろん、海運業・研究室野外工事などに幅広くご利用いただけます。一般産業、自動車関連用。バンド幅(mm)12.7厚さ(mm)0.58材質/仕上スクリュー:SUS305バンド&ハウジング:SUS301ねじ6角ボルト(2面幅/8.0mm)
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ エーワン[ラベル]

    ラベルシールプリンタ兼用 マット紙ラベル ハイグレードタイプ

    エーワン[ラベル](22件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1冊(100シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    しっかりした厚みと印刷が映える高白色の上質紙を採用した、貼り心地の良いラベルです。 いろいろなプリンタで印刷できます。また、いろいろな筆記具で書き込みもできるので手軽に使うことができます。 商品パッケージのシールに適したラベルです。
    ラベル厚(mm)0.13ホワイト材質上質紙規格FSCミックス認証紙標準総厚さ(mm)0.19適合プリンタインクジェット(染料+顔料)、レーザー、コピー、熱転写、ドット、手書き粘着タイプしっかり貼れる
  • 強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地) 大阪魂

    強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)

    大阪魂(85件のレビュー)
    699税込769特価
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6300番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(98件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 13G天然ゴム背抜き ラバービート ユニワールド

    13G天然ゴム背抜き ラバービート

    ユニワールド(10件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1パック(10双)
    当日出荷
    手のひら、指に、すべり止め(ラジアルパターン)加工を施しました。グリップ力と耐久性を兼ね備えた機能性の高い手袋です。フィット感抜群、指先に限りなくすでに近い感覚を実現しました。長時間の作業にも疲れにくいので、指先を使う細かな作業にも最適です。背抜きタイプで通気性が良く、長時間の作業にもムレにくいので、快適です。
    用途荷物取り扱い作業自動車整備や部品の組み立て作業・建設機械や農機具の取り扱い作業・農業・園芸・造園作業
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    モノタロウ(86件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    シールド形状両側鋼板シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼荷重方向ラジアル
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(50件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(22件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3使用条件重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きいグリース記号-使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーンJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 Z NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 Z

    NTN(エヌティーエヌ)(29件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状片側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 竹ブラシ 大塚刷毛製造

    竹ブラシ

    大塚刷毛製造(54件のレビュー)
    139税込153
    1本
    当日出荷
    メッキ磨き、接着剤塗布、洗浄などに幅広い用途を持つ竹ブラシ。
    材質(ブラシ部)豚毛寸法A(mm)12タイプ竹楊子RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 VV (両側非接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(30件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ラインノート 罫線 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(90枚×10冊)
    当日出荷
    ケイセン入りで書込みやすく、読みやすい。 水分散性粘着剤を使用。 粘着力が約2倍※(メーカー通常粘着製品比)で、パソコンなどの樹脂面や垂直面にも、しっかり貼れてキレイにはがせる
    仕様強粘着タイプ
  • 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング Igus(イグス)

    オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング

    Igus(イグス)(20件のレビュー)
    319税込351特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。
    用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
  • 18-8スーパーデッシャー UK(三宝)

    18-8スーパーデッシャー

    UK(三宝)(13件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    材質18-8ステンレス
  • ホルダースタンドA4 リヒトラブ

    ホルダースタンドA4

    リヒトラブ(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    縦に使えばファイルや書籍用として、横に使えばフォルダー用等、便利に使える仕切り付スタンド。 並べて使用する場合は付属のジョイントでしっかり連結可能。 底部と背部にファイルやフォルダーがすべりにくい工夫をしています。
    付属品専用仕切板(1枚)、連結用ジョイント材質ハイインパクトポリスチレン厚さ(mm)(仕切板)2.5サイズA4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×207×274
  • 引張コイルバネ HP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)

    引張コイルバネ HP(ピアノ線)

    サンエス(昌和発條製作所)(54件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
    ばねの種類引張コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    379税込417特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • フュエルクリーンハイブリッド プレミアム 古河薬品工業

    フュエルクリーンハイブリッド プレミアム

    古河薬品工業(156件のレビュー)
    789税込868
    1本(300mL)
    当日出荷
    高濃度に配合された高性能PEA清浄剤が燃料システム全体を徹底洗浄し、エンジン本来の性能を速攻で回復させ、加速性、始動性、燃費を向上させます。強力な水分除去成分配合により、燃料タンク内の水分を除去し、錆の発生や冬期の凍結によるトラブルを防止します。防錆剤配合により燃料系統の防錆を行い、フィルターの目詰まりによるトラブルを防止します。
    適合車ガソリン車使用方法給油前に本品を40~70Lに対して1本(300mL)を注入し、すぐに満タンにして下さい。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
...