カテゴリ

  • メカニカル部品(14)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 溶接用品(2)
  • 農業機械(1)

「6305llu c3」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/2AS NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/2AS

    NTN(エヌティーエヌ)
    ¥849税込¥934
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(58件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU C3/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(28件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号5K(マルテンプSRL、共同油脂)軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    ¥419~税込¥461~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形 C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(41件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ラジアル内部すきまC3 重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース スズキ機工

    超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドカートリッジグリース

    スズキ機工(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。LSベルハンマーに改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、防錆剤、減摩剤色琥珀色容量(mL)420質量(g)426使用温度範囲(℃)-15~208
  • LSベルハンマー カートリッジグリース スズキ機工

    LSベルハンマー カートリッジグリース

    スズキ機工(38件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1缶(50mL)ほか
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤色琥珀色種類油性使用温度範囲(℃)-15~196(196℃以上で煙・ガス発生、208℃以上で下記による引火発生、380℃以上で自然発火)使用目的潤滑、防錆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性極圧性、消音、焼付防止
  • 深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 接触シール形(LLU) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(99件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    重荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6200
  • 超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース スズキ機工

    超極圧潤滑剤LSベルハンマーゴールドグリース

    スズキ機工(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本(50mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。グリースの使用指定箇所に。材質主成分:鉱油、極圧剤色琥珀容量(mL)50質量(g)68使用温度範囲(℃)-15~208
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(35件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(84件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(51件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
  • LSベルハンマー スプレー スズキ機工

    LSベルハンマー スプレー

    スズキ機工(161件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤トラスコ品番820-2293種類油性使用温度範囲(℃)-15~196配合原液170mL+LPG(高圧ガス)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU CM/5K

    NTN(エヌティーエヌ)(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号CMJIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

    NTN(エヌティーエヌ)(26件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6300
  • 深溝玉軸受 6300番台 LU NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LU

    NTN(エヌティーエヌ)(19件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼軌道輪形状深溝玉軸受ベアリング番台6300
  • 超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー スズキ機工

    超極圧潤滑剤 LSベルハンマーゴールド スプレー

    スズキ機工(26件のレビュー)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(420mL)
    当日出荷
    優れた極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。 焼き付き防止、きしみ音の緩和、破損の防止に絶大な効果を発揮します。 メーカー従来製品に改良を重ね、更なるパフォーマンスと瞬時に効果を実感できるものとなります。
    用途機械の摺動部など部品摩耗の激しい場所に。ご家庭内のきしみ音が気になるところに。使用温度範囲(℃)‐15~208液色琥珀主成分鉱油、防錆材、減摩材危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • LSベルハンマー 原液 スズキ機工

    LSベルハンマー 原液

    スズキ機工(91件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本(80mL)ほか
    当日出荷
    LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
    用途機械部品などの潤滑及び防錆成分鉱油、防錆剤、減摩剤種類油性使用温度範囲(℃)-15~196配合LSベルハンマー原液危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 単列深溝玉軸受 6300番台 開放形 NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6300番台 開放形

    NSK(日本精工)(9件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ベアリング BIGM(丸山製作所)

    ベアリング

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    規格6305LLU部品名称ベアリング図解NoBSA-950C -1シリーズ フロントデフ,リヤデフ組立部品_No.29、BSA-500JD-125THシリーズ フロントデフ分解部品_No.29、BSA-651 951シリーズ フロントデフ、リヤデフ分解部品_No.29、BSA-411CS 3 ミッション デフ部品_No.41、BSA-420JES フロントデフ部品_No.6、BSA-420JDASG G-3 フロントデフ部品_No.6、SSA-アルフア1005MAT 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.16、BSA-420JS 2000ネン ミッションデフ2部品_No.41、SSA-アルフア605V 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.16、SSA-V602C-DX 分配器-2(ファンクラッチ)部品_No.16、BSA-420JASG G-3 フロントデフ部品_No.6、BSA-420JDASH フロントデフ部品_No.6、BSA-411SG G-3 3ミッション デフ部品_No.41、BSA-420JDSG G-4S フロントデフ部品_No.6、BSA-420JS 2001ネン フロントデフ部品_No.6など