265件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MY1C32-635L-M9BL MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-635L) SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)635 作動方式複動 配管形式(-) 標準形 リード線(m)(L) 3 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付 左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
1個
119,800 税込131,780
10日以内出荷


ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。 一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状両側接触シール形 荷重方向ラジアル 外輪タイプフラット 軌道輪形状深溝玉軸受 軌道輪列数単列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼 ベアリング番台600
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します 材質SUS303
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から54日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております。
用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します。
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)電極洗浄液 (一般用)
pH電極やORP電極の洗浄に使用します。 特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。 電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
1本(230mL)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ケルの5.0mmピッチ防水コネクタ「FWシリーズ」用の共通圧着端子。雌雄同型端子による3点接触で常に安定した接触を実現しています。雌雄同型端子のため、圧着アプリケータ/ハンドツールの共有化が可能で、作業性を向上しています。
用途植物工場、自動販売機、業務用ショーケース、街灯、LED照明、監視カメラ、ドローンなど防水性が求められる箇所 材質銅合金 仕上(コンタクト)ニッケルめっき下地、錫めっき仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


首振り角度30°と固定(直線)状態に、使い分ける事ができます。 接続したドライバビットに、インパクトの打撃を伝達できる耐久性があります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。
用途インパクトドライバーのヘッド部を、障害物から逃がしてのネジ締め作業ができます。 固定(直線)状態にした場合は、エクステンションバーとしても使用できます。 壁際や狭所等の作業環境に最適です。 差込角対辺(mm)6.35 差込角S(mm)6.35 寸法L(mm)114.5 仕様インパクト対応 寸法D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷


トワロン(TOWA/東和コーポレーション)ビニスター腕カバー付 A-20
手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです 手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています 指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します 手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです 袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます
用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。 袖口仕様ゴムバンド付
1双
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)



1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

両面目盛で壁面や天井などの立体になっている場所の測定に便利。環境にやさしい再生樹脂使用。引き込みの時、衝撃を柔らげるショックアブソーバー付き。壊れにくいスライド式ストッパー付。裏目盛は磨耗に強い(ダブルコーティング)
種類ロック付 テープ長さ(m)3.5 テープ幅(mm)16 材質(テープ)スチール 目盛仕様メートル JIS規格1級 目盛種別両面 材質(ケース)再生樹脂ブラック(環境にやさしい) 仕様プロテクター付きハンドラップ付き 質量(g)122 水平保持(m)1.5 トラスコ品番276-0614
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

1本
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)


1本
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

住商モンブランブルゾン 兼用 長袖
エコ商品
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、動きやすいラグラン袖に安心の長め丈のブルゾン。下衣は住商モンブラン 7-523がペアです。
白/グリーン エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 袖丈長袖 機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:ファスナー留め、袖口ネット 素材制電ストレッチツイル(PETボトル再生繊維) 混率(%)ポリエステル100 エコマーク認定番号18103006
1枚
6,298 税込6,928
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ 容量(mL)3000
1個
19,980 税込21,978
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短い首の平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別短首平底フラスコ 容量(mL)3000
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

住商モンブランポロシャツ 兼用 半袖
住商モンブランのニットシャツ ポロシャツ、吸汗速乾・制電・消臭(アームホール部分)加工を付与、汗をかいてもすぐ乾く、クイックドライポロ
混率(%)ポリエステル100% 機能消臭 / 吸汗速乾 素材ハニカムメッシュ 性別男女兼用
1枚
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
225 税込248
4日以内出荷

材質本体:エキスパンドメタルPEコーティング、 底:スチールPEコーティング 容量(L)80 寸法(mm)直径470×直径380×635 質量(kg)4.3 フタの種類オープン式 商品タイプ本体
1個
9,840 税込10,824
翌日出荷

bigborn(ビッグボーン)防寒ジャケット 8386
軽くて保温性に優れた裏アルミシートと透湿防水素材を使用した防寒着です。
種別防寒ジャケット 材質ポリエステル100% 質量(g)610
1着
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

防風性と防水性に優れた耐水圧15,000mm、透湿度5,000g/ m2・24hのハイスペックな生地に、キルティング中綿で保温性もあります。ツナギの弱点克服をした便利なヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』を筆頭に多彩な快適機能が随所に満載。寒さ厳しい季節のお仕事時でも快適にこなせて、ウインターキャンプや釣り、バイクなどの遊び着でも使える多様性の高いデザイン性も魅力。
仕様【コイルファスナー】左胸ポケット・両脇・パンツ両前ポケット・パンツ右後ポケット・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】袖口・前立てヒヨク・裾 種別長袖つなぎ 混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100 機能防風、保温、防水
1着
9,498 税込10,448
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

質量(kg)0.8 光源寿命40000時間 取付厚(mm)天井:5~25 出幅(mm)3 照射距離(m)近接限度:0.1 演色指数(Ra)82
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


1本
1,098 税込1,208
当日出荷

1枚
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

お腹や腰回りなど下半身を暖かく、上半身はお好きなウェアで動きやすく。特許取得のヒップオープン機能『GRACE BACK(R)』は、アウターを着る時期こそ、脱がずに用を足せて重宝します。防風防水(耐水圧 15,000mm、透湿度 5,000g/ m2・24h)が高い生地ですので水回りの作業にもオススメです。
仕様【コイルファスナー】左胸・パンツ右後・前立て・ヒップオープン【マジックテープ】前立てヒヨク・裾【金属ボタン】胸当て 種別半袖つなぎ 混率(%)表地・中綿・裏地:ポリエステル100 機能防風、防水、防寒 バックル肩紐
1着
8,798 税込9,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)