耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
伸び(%)80
主な用途電気絶縁用
引張強度(N/25mm)95.6
RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬品性・耐溶剤性に優れています。再剥離しても糊残りがほとんどありません。UL温度定格130℃ 取得。
用途プラスチック成型加工時の樹脂封止、電気絶縁用、マスキング用、シリコーン部材の固定。
シート、幌、テント、ビニールハウスの穴の補修や補強に!
ハトメとポンチが付きだからすぐに使えて便利です。
材質アルミ(ハトメ)
1個
¥789
税込¥868
5日以内出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
セット内容Cリング(10個)・プーラー(1個)
ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。
(べタ・PA14 1/2°)
歯幅(mm)20
材質S45C
ピッチ(mm)16
種別スパーギヤー
【電源コンセント対応】スッキリポール スマートタイプ用の単品部材です。電源コンセント対応 スッキリポール スマートタイプにEV・PHEV充電用屋外コンセント1個とスイッチを取り付ける場合に必要な部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ(電源コンセント対応)用単品部材
材質溶融亜鉛・アルミニウム・マグネシウム合金めっき鋼板
種類コンセント取付金具 スイッチ併設用
仕上ポリエステル系粉体塗装
入数(個)1
動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズPHSポケット、ダブルキーループ、消毒液固定ループ、シースルーダブルポケットなど、機能充実
仕様比翼ファスナー、動体裁断、名札ループ付き(左胸)
色バーガンディ×ネイビー
加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
ポケット携帯・スマートフォン対応ポケット(左胸)、ループ付き箱ポケット(右腰上部)、ダブルループ付きポケット(右腰)内ポケット付きポケット(左腰)
耐火性原料を用いており、溶接作業現場等でも使用可能です。分厚いクッション性に富むマットで足腰の疲労を軽減します。耐油性、耐水性に優れています。表面は縞鋼板状になっており滑り止め性能が高いです。周囲の縁部分は傾斜になっており、つまづきを防止します。
用途溶接現場等での疲労軽減に。
性能耐火(EN 13501-1):クラスBfl-S1
材質ニトリルゴム
長さ(mm)1630
幅(mm)1020
厚さ(mm)18.7
抵抗値すべり(DIN51130):R10
LEDZ Linearシリーズ。8mm幅の極細ライン照明。映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面。Ra92の高演色で鮮やかな演出。選べる取付方法、設置も自由自在。取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。無線制御で調光が可能に。DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。
仕様LEDモジュール付
質量(kg)0.1
L1000タイプ(L976mm)
消費電力(W)19.5
本体アルミ(アルマイト仕上)
入力電圧(V)DC24
取付金具付
光源寿命(LED)40000時間
接続コード別売(RB-645N)
配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
演色指数(Ra)高演色92
LED交換不可
電源ユニット別売
動いているときの美しさを最大限に表現する動体裁断シリーズ裾のバックサイドに幅4cmの広幅ゴムが入っています
前から見るとスリムストレート、裾を長めに履いても、もたつきません
裾を内側に折り返すと股下を4cm短くして履くことが可能です
ウエスト総ゴムで楽な履き心地
仕様裏地付き(ホワイトのみ)、ウエスト総ゴム、ウエスト紐入り、後ろ裾ゴム入り
色バーガンディ
加工制菌加工(SEK認定)、工業洗濯可、透け防止、吸汗速乾、制電加工、ストレッチ性あり
ポケット両脇ポケット付き
仕様灯体長さ:L976mm
色温度(K)3500
光源色温白色
LED交換不可
配光角度(°)68×64
調光方式PWM信号制御方式
演色指数(Ra)92
調光の可否可
電源ユニット電源ユニット別
調色の可否可
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
掛け間違いを防ぐため、第二ボタンの内側のみ色を変えています。一目でサイズが分かるピスネーム付。
着る人を選ばないシンプルなデザインです。外出にもぴったりのタウンカジュアルスタイル。右胸にブランドロゴの刺しゅう入り。縦のラインを強調してすっきりと見せるカラーファスナー。キレイな表面感とひっかけにくい強さを併せ持つ高密度ニット素材です。
軽くて涼しいケアスクラブ。屈んでも安心の胸当て付。スマートフォンが収納できる大きめの胸ポケット。右脇に便利なキーループ付。たるみ防止のためポケットの中央を補強しています。
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ