カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(327)
  • パソコン/周辺機器(70)
  • 制御機器(69)
  • 自動車補修部品(30)
  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 農業機械(15)
  • バイク部品(13)
  • 防災用品(10)
  • 作業工具(9)
  • 家電(8)
  • 塗料(7)
  • 電動工具(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • メカニカル部品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 溶接用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 切削工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「65a 50a」の検索結果

660件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブッシング イノック

    ブッシング

    イノック(6件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PTネジ使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    吉年(41件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質可鍛鋳鉄形状ブッシングねじの種類PTネジ
  • 媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個) 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 中島式継手片方のみ(1個)

    報商製作所
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧力1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製 モノタロウ

    ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製

    モノタロウ(7件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。
    用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 異径ニップル

    藤井高圧
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ) 報商製作所

    町野雌×異径町野雄(町野男側が大タイプ)

    報商製作所
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    《AC製 町野媒介 町野女x異径町野男》 通常は町野女側の口径が大きいのですが、この媒介は町野男側が大きいタイプとなります。 サイズ調整にお使いいただけます。 AC(アルミ)製で非常に軽く持ち運びにも便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50A.65A耐候型エアーカットバルブ エスコ

    50A.65A耐候型エアーカットバルブ

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA455BB-65形状ストレート材質(本体)外側:EPDM内側:天然ゴム種類エアーカットバルブ接続樹脂管接続使用流体ハンドル形状ハンドル無しパイプの呼び50:65A
  • 径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手 吉年

    径違いブッシング ステンレス製ねじ込み管継手

    吉年(37件のレビュー)
    6,488税込7,137
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製 ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ ステンレス鋼製

    ベンカン機工
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    耐酸性があり、さびにくいステンレス製の配管です。
    用途石油化学関連。一般ビル建築配管。材質ステンレス(SUS304W)形状同心レデューサタイプステンレス品
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント レジューサ

    ショーボンド
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB同心レジューサー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×2個形状レジューサー
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,098税込4,508
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • レジューシングカップリング ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7706 一次防錆塗装品 日本継手(旧:JFE継手)

    レジューシングカップリング ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7706 一次防錆塗装品

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
    用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状カップリング材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920、JPF MP 006最高使用圧力(MPa)2本数【ボルト】2最高使用温度(℃)60材質(ガスケット)EPDM適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》材質(ボルト)炭素鋼材質(ナット)炭素鋼
  • 径違いソケット 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 管端防食管継手 埋設用

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    専用のゴム輪が付属します。
    形状ソケット種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • コンセントリックレジューサー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7150 一次防錆塗装品 日本継手(旧:JFE継手)

    コンセントリックレジューサー ハウジング形管継手(ベストジョイント) グルーブ形 No.7150 一次防錆塗装品

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    接合する管の先端をあらかじめグルーブ(溝)加工し、施工時にガスケットをはめ込み、分割された強固なハウジングで溝と溝を固定する継手です。カップリングは伸縮、可とう性に優れた可とう型と管のたわみや伸びを最小限に抑える固定型があり、従来の工法に比べて作業性、経済性に優れています。
    用途消火(湿式)配管(但しカップリング、レジューシングカップリング以外は泡消火配管には使。用不可)、雨水排水配管、冷却水配管及び冷温水配管(但しカップリング可とう型、カップ。リング固定型、レジューシングカップリングのみ使用可能で、エルボ・チー等のグルービング。継手には使用不可。また、密閉配管のみ使用可能で、開放配管には使用不可。)形状レジューサー材質(本体)FCD450-10規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、(一財)日本消防設備安全センター登録認定取得、UL規格 UL213、FM規格 1920最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)40適合管水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)、配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3452)、圧力配管用炭素鋼鋼管(JIS G 3454)→《スケジュール40は200Aまでロールグルーブ(転造溝)が可能》
  • 径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    7,698税込8,468
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,198税込4,618
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状チーズ種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)
  • 径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いソケット 消火配管用ねじ込み式外面防食継手(K-PLV継手)

    日本継手(旧:JFE継手)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    消火用外面被覆鋼管の配管に使用される継手です。専用のゴム輪が付属します。
    用途消化管の埋設配管材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ソケット種類ねじ込み継手規格JIS B 2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管消火用硬質塩化ビニル外面被覆鋼管(WSP 041/SGV-VS)
  • 径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いチーズ 管端防食管継手 埋設用

    日本継手(旧:JFE継手)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    専用のゴム輪が付属します。
    形状チーズ種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • 径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いエルボ 管端防食管継手 埋設用

    日本継手(旧:JFE継手)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    専用のゴム輪が付属します。
    形状エルボ90°種類ねじ込み継手規格国土交通省「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品、日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品、日本水道協会品質認証センター認証登録品温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水適合管外面一層ポリエチレン被覆水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管、水道用内外面硬質塩化ビニルライニング鋼管
  • ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用 日本継手(旧:JFE継手)

    ブッシング ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(連送管継手) 20K 架空用

    日本継手(旧:JFE継手)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    万一の火災時の圧力配管に必要な耐圧性に優れた継手です。スケジュール40以上に使用する防災配管や、ハロン、二酸化炭素ガス配管にご使用いただけます。
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状ブッシング種類ねじ込み継手規格国土交通省機械設備工事共通仕様書対応品、(一財)日本消防設備安全センター認定品、日本金属継手協会規格 JPF MP 004 適合品使用流体水(雑用水、消火用水、工業用水、空調冷温水など。ただし、飲料水は除く。)・油・蒸気・空気・ガスなど適合管圧力配管用炭素鋼鋼管 (STPG) (JIS G 3454)
  • 溶接式管継手 同心レジューサ ベンカン機工

    溶接式管継手 同心レジューサ

    ベンカン機工
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    汎用的に使用される黒管タイプの継手です。
    用途石油化学関係。一般ビル建築配管。材質配管用炭素鋼(SGP)形状同心レデューサ
  • トヨエスター(屋外消火栓用) 65A用 50A用媒介 立売堀製作所

    トヨエスター(屋外消火栓用) 65A用 50A用媒介

    立売堀製作所
    45,980税込50,578
    1個
    15日以内出荷
  • 固定GVバイト 65Aー80A REX(レッキス工業)

    固定GVバイト 65Aー80A

    REX(レッキス工業)
    30,980税込34,078
    1組
    3日以内出荷
    優れた切れ味で仕上がりが良く、長持ちします。
    用途グルービング加工用トラスコ品番809-4554適合機種NS(S)50A、NS(S)50A3、NS(S)80A、NS(S)80A3質量(g)410寸法(inch)21/2-3
  • ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー ショーボンド

    ショーボンド継手セット Gタイプ+SBジョイント 径違いティー

    ショーボンド
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGタイプ×3個
  • ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 径違いティー ショーボンド

    ショーボンド継手セット GXタイプ+SBジョイント 径違いティー

    ショーボンド
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップと、ステンレス304製のSBジョイントをセットにしたものです。 SBジョイントとは、一般配管用ステンレス鋼製突合せ溶接式管継手(JISB2309、SAS354)のネック部にストレート部分を追加したメーカーオリジナルの製品です。
    セット内容SB径違いティー×1個+ストラブ・グリップGXタイプ×3個
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.113 ブッシング

    藤井高圧
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A REX(レッキス工業)

    ナライ式ダイヘッド 150PD65Aー100A

    REX(レッキス工業)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    規定寸法の管用テーパねじを加工できます。
    用途水道、ガス管のねじ切り作業トラスコ品番809-4548適合機種150A質量(kg)12寸法倣い式自動切上2.1/2ー4
  • ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ブッシング

    ナゴヤ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類R・Rc使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット 50A KANA(片山チエン)

    スプロケット 50A

    KANA(片山チエン)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)8.7種類スプロケット列数1チェーンNo.50スプロケット形状A形
  • 径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白) 日本継手(旧:JFE継手)

    径違いクロス 可鍛鋳鉄製管継手(白)

    日本継手(旧:JFE継手)
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄(FCMB275-5)形状クロス種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス、及び油:1.0、120℃以下の静流水(注):2.5 (注)静流水とは、脈動又は過渡的な変動のない水流。使用流体給水以外の水、油、空気、ガス適合管配管用炭素鋼管(JIS G 3452)、水配管用亜鉛めっき鋼管(JIS G 3442)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 媒介金具(カップリング) 中島式継手セット 報商製作所

    媒介金具(カップリング) 中島式継手セット

    報商製作所(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1式
    5日以内出荷
    圧力1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み  白 異径ソケット 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 ねじ込み 白 異径ソケット

    藤井高圧
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプロケット HG50A KANA(片山チエン)

    スプロケット HG50A

    KANA(片山チエン)
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ブッシング 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ブッシング

    藤井高圧
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 径違いチーズ イノック

    径違いチーズ

    イノック
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS316形状径違いチーズ種類ステンレス製突合せ溶接式管継手スケジュールSch10RoHS指令(10物質対応)対応
...