12,770件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません 見出しに最適なスリムサイズです。資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。
仕様通常粘着タイプ 種別スリム見出し(ミニ) サイズプチ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×10冊)
239 税込263
当日出荷

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55 サイズ幅1m×長さ1m アズワン品番64-4314-52 主材質EVA
1枚
9,998 税込10,998
4日以内出荷

見出しに最適なスリムサイズです。 資料整理や仕分けなどに便利な混色セットです。 古紙100%の再生紙を使用。環境保全を考え、資源をムダなく利用しています 色や書き心地、使用感などは、今までとまったく変わりません
形状短冊形 寸法(縦×横)(mm)50×7.5 仕様通常粘着タイプ 種別スリム見出し サイズプチ シリーズPost-it エコマーク認定認定 粘着剤水分散性粘着剤 商品構成アソート 環境対応古紙パルプ配合率100%の再生紙を使用エコマーク認定GPNエコ商品ねっとグリーンマーク認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 110
1パック(100枚×10冊)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55 サイズ幅1m×長さ30m アズワン品番64-4314-53 主材質EVA
1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型平型 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型印刀 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

1個
179 税込197
6日以内出荷

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55 サイズ幅1m×長さ1m アズワン品番64-4313-24 主材質EVA
1枚
10,900 税込11,990
4日以内出荷

食いつきがよく長切れし、研ぎやすく仕上がっています。
用途版画、彫刻。 刃型印刀 材質刃部:刃物用特殊鋼 柄:天然木
1本
569 税込626
当日出荷

工事、工場、店舗、園芸からインテリアのディスプレイにも使えるプラスチックネット。 あらゆる産業において活躍し、幅広い用途で利用されています。中でも、土木分野においては、その特長でもある寸法安定性と品質の良さで多くの実績を残しています。 縦・横方向の強度が均一で衝撃に強く、軽量なので取り扱いも容易です。 編柵工(しがら工)、補強盛土工、敷網工、管渠基礎補強工、防風・防砂、鳥獣害防止用 等
仕様網目の大きさ:7.5mm×7.5mm、縦糸幅:1.9mm、縦糸厚み:2.5mm、横糸幅:2.2mm、横糸厚み:1.9mm、遮へい率:0.55 サイズ幅1m×長さ30m アズワン品番64-4313-25 主材質EVA
1巻
119,800 税込131,780
4日以内出荷


BIGM(丸山製作所)セツゾクカナグ7.5MM ISO
備考PF1/4 部品名称セツゾクカナグ7.5MM ISO 関連資料(0.83MB) 図解NoMS027ASC 配管部品_No.14
1個
729 税込802
7日以内出荷

12サイズ×45色 スパンレーヨン100%のベーシックな丸紐です。 風合いは柔らかく、サイズは直径約7.5mm。このサイズは #9000(生成り) #01(白) #50(黒) の3色展開となります。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)7.5 長さ(m)30 混率(%)レーヨン100 関連資料色見本 色見本
1巻(30m)
4,298 税込4,728
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
199 税込219
6日以内出荷


用途エアー用 材質鋼鉄(クロムメッキ) エスコ品番EA140DG-11 20型 使用圧力1.47 タケノコ径(Φmm)7.5
1個
780 税込858
翌日出荷

様々なケーブル径に自動的に調整し、内部導体やシールド編組に損傷を与えません
材質ハウジング:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼 全長(mm)175 質量(g)145 ケーブル径(Φmm)4.4~7.5
1個
19,300 税込21,230
翌日出荷

1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

RS Pro HSSジョバードリルビット. 高速度鋼チタン窒化物コーティングジョバードリルビットは、さまざまな作業及び材料に適しています。また、他の標準ドリルビットと比べてシャフトが長く、ハンドドリルにも電動ドリルにも使用できます。金属、木材、プラスチックその他の材料の穴開けに適しています。先端の切削角度は118 °で右回転用です。. 特長 利点. 窒化チタン(TiN) 長めのシャフト長 直角の先端角 切削角度: 118 サイズ: 0.25 20 mm 金属、木材、プラスチックに適合. ドリルビットとは. ドリルビットは、片手持ちのドリルや産業用大型ドリルなどの電動工具のアタッチメントです。さまざまな形状やサイズのビットがあり、建設、電気、組積造の用途に必要な手作業が大幅に削減されます。. ジョバーの意味は. ジョバーという言葉は、ドリルビットの長さを表します。これは一般的に、ドリルビット自体の全長が直径に対して非常に長いことを意味します。たとえば、機械式ドリルビットは溝の長さが非常に短いため、全長も大幅に短くなります。. HSSとは. HSS (ハイスピードスチールの略語)は、高速動作時の耐熱性に優れるため、ドリルビットに定番のスチールになっています。標準的なドリルは最大500~700 rpm 程度の回転が可能なため、摩擦によって相当な熱が蓄積します。これは木材やプラスチックの作業では望ましくありません。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様材質 = HSSドリルビットの種類 = ツイストドリルビット直径 = 7.5mm全体長さ = 109mm個数 = 10
1箱(10個)
9,398 税込10,338
5日以内出荷

結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
用途結束した電線やケーブルなどの識別 材質ナイロン 長さ(mm)280 最大結束径(Φmm)70 トラスコ品番819-0204 幅(mm)7.5 厚さ(mm)1 質量(g)515 使用温度範囲(℃)-15~75 寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83 引張強度(N)450 最小結束径(Φmm)5
1セット(50本)
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
550 税込605
3日以内出荷

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

1本
1,380 税込1,518
翌日出荷

材質 = HSS。ドリルビットの種類 = ツイストドリルビット。直径 = 7.5mm。全体長さ = 74mm。個数 = 5。。HSS Gツイストスタブドリル. 金属板及び薄肉の断面の加工に使用できる、プロフェッショナル製品のHSSストレートスタブドリルです。. HSS Gツイストスタブドリル DIN1897 光沢仕上げ。スプリットポイントあり
1セット(5個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。 壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。
仕様●使用荷重(kN):0.03●D(mm):3●L(mm):7.5●T(mm):2●d(mm):3●W1(mm):25.5●W2(mm):18●H(mm):20●S1(mm):6.5●S2(mm):8.5●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:316-1867 アズワン品番67-7201-64
1個
829 税込912
8日以内出荷


設置幅の狭い面でも取付可能です。座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのネジをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用 トラスコ品番849-2184 材質ステンレス 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 質量(g)4 種類プレートフック 寸法L(mm)7.5 寸法H(mm)20 寸法d(mm)3 寸法D(mm)3 寸法T(mm)2 寸法W1(mm)25.5 寸法W2(mm)18 寸法S1(mm)6.5 寸法S2(mm)8.5 表面処理(本体)バレル研磨 使用荷重(kN)0.03
1個
779 税込857
当日出荷

フエニックス・コンタクトFeed through terminal block 7.5mm pitch
エコ商品
仕様ピッチ = 7.5mm取り付けタイプ = スルーホール端子方法 = はんだ定格電流 = 41A色 = 緑定格電圧 = 630 Vシリーズ = KDS素材 = ナイロン RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷

全長58mm、質量250gと取り回しの良い、軽量コンパクトな対角魚眼レンズです。鏡筒は質感の高い金属製。ピントリングの感触は、扱いやすい適度なトルクを指に感じることができます。マニュアル操作を存分に楽しむことが出来るレンズです。
付属品レンズフ-ド 質量(g)約250 焦点距離(mm)7.5 レンズ構成6群7枚 撮影距離(m)最短:0.1 フォーカスマニュアルフォ-カス 絞りF3.2-16 マウントマイクロフォーサーズ サイズ(Φmm)58×52 画角160°
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷

用途一般鋼材(鉄)、合成樹脂、プラスチック用 材質HSS 刃先径(Φmm)7.5 適合板厚(mm)0.3~3.0 有効長(mm)1.5 アズワン品番64-2272-58 六角軸対辺(mm)6.35
1本
2,840 税込3,124
翌日出荷


1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状平型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7878-09
1本
680 税込748
当日出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状キワ型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7878-03
1本
680 税込748
翌日出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 7.5mm外径 = 10.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 7.5mm外径 = 10.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

仕様タイプ = Oリング材料 = ニトリル内径 = 7.5mm外径 = 14.5mm動作温度 Min = -30℃動作温度 Max = +90℃
1袋(100個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

1個
730 税込803
翌日出荷

1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

材質刃:鋼・軟鉄の二層構造、柄:サクラ 形状丸型 全長(mm)140 刃幅(mm)7.5 アズワン品番64-7877-96
1本
680 税込748
翌日出荷