1,655件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用フィルタのトップメーカーとしての軽自動車からバスやトラックにいたるまで一販隻以上の実績と信頼が「東洋ブランド」の強みです。
用途オイル中の有害な不純物を取り除き、綺麗なオイルをエンジンに供給する役目
1枚
639 税込703
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (178種類の商品があります)



接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。 テープ地色 主なワーク大面材、パーツ
1箱(2個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです
用途往復運動用ダストシール 使用温度範囲(℃)-35~+100 使用流体外部ダスト
1個
449 税込494
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)




危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸部は全体焼入で耐久性抜群。刃先は高精度、ブラックポイント仕上。マグネット付。
材質(グリップ)自然木 種類グリップドライバー 材質(軸)クロム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通あり
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

透明性に優れたOPPフィルムを使用。商品の汚れや破損を防ぎます。サイズ・形のバリエーションが豊富なので様々な商品に対応できます。毎日使うものなので、忘れず補充しておきましょう。衣料品や雑貨、アクセサリーをはじめ、メモ帳や定規などの文房具の仕訳整理などに最適。サイズ・形のバリエーションが豊富でさまざまな商品に対応できます。ワンランク上の上質感と満足感をお客様にお届けします。【テープ付きタイプ】【ヘッダー付きタイプ】など複数のタイプをご用意しております。全て国産の材料を使用し、国内で加工しております。
1冊(100枚)ほか
特価
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)



高品質な日本製裏綿ツイル素材を使用。ストレッチ機能が動作をスムーズにサポート。洗濯時にも型くずれしにくい形態安定性
仕様野帳ダブル収納ポケット(右:幅12cm×深さ18.5cm)、胸ペンさし(左)、内ポケット(左)、袖ペンポケット(左)、袖アームタック、ネームホルダーループ、背アームノーフォーク、45ダイヤカット、ウエストロットアジャスター(脇ゴムなし) 種別長袖ジャケット 混率(%)ポリエステル90、綿10 生地裏綿ツイル 生地性能帯電防止、ストレッチ、形態安定性
1着
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ふたはロック機能付き。米国では厳しい基準に合格しガソリン用として販売されている製品です(UN規格品)。【危険物の運搬】 容器UN表示とは、危険物の国際輸送に関する国際勧告(UN規格)に適合した危険物運搬容器に表示するものであり、UN表示の付された容器は、消防法令の試験基準に適合したものとみなされます。日本国内では、ガソリンをプラスチック容器に入れて運搬する場合は、最大容量10リットルとなります。
寸法(mm)170×215 高さ260 容量1.25ガロン 容量(L)5
1個
1,498 税込1,648
6日以内出荷


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)

サンプラテックPTFE撹拌子
撹拌子のスタンダードタイプです。
用途溶液の撹拌用。 適合機種マグネット式かくはん機
1袋(10個)
2,388 税込2,627
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

080570-811 POV試験紙(過酸化物価試験紙) SIBATA(柴田科学) 動画あり
使用している油脂、サラダ油など、常温で液体の食用植物油の過酸化物価を直接検査できます。 製品の製造段階でのチェック、流通状況の把握に非常に有効です。 油脂または抽出油脂分に試験紙を浸漬し、その呈色程度からPOVを判定します。 全操作時間は約4分間の簡易測定です。
仕様色見本(0、10、30~50) 寸法(mm)過酸化物価試験紙/7×65、ケース/Φ35×85(H) アズワン品番6-9632-01
1箱(50枚)
6,998 税込7,698
7日以内出荷

新型の車輌で使用されている事が多くなった平型(ブレード)ヒューズよりも小さなミニタイプに対応するタイプ。 5A・10A・15A・20Aと電装系で使われるアンペアを御用意しました。 対応電流以上のアンペアが流れてもピンが飛び出して回路をカットし安全です。 ピンを押すと再使用可能。ショートの原因探究の間に無駄なヒューズを消費しません。
サイズ(mm)36(ツメ部除き27)×12×7
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

富士グローブBD-305
発泡ニトリルゴムがムレを発散し快適作業。手の平はニトリルゴムコーティングで摩耗性に優れています。
材質15G迷彩ポリエステル / ニトリル発泡
1パック(3双)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クッションフロア、長尺シート、フロアタイルなどの隙間、ジョイント部の補修用コーキング剤です。 水性の為、効果前であれば水で拭き取れます。
半硬化乾燥時間(分)30~60 完全硬化時間24時間 耐久性約20年 使用の目安20m/本
1個(156g)
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ほうきをちりとりにセットしてコンパクトに収納できる室内ほうきです。
用途冷蔵庫・洗濯機のスキマのお掃除に トラスコ品番537-6967 セット内容ほうき、ちりとり 材質ほうき穂:ポリプロピレン 、ヘッド:ポリプロピレン、柄:アルミ、チリトリ:ポリプロピレン、磁石:ゴム磁石 幅(mm)140 高さ(mm)600~780 奥行(mm)35
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

過電流による温度を感知して回路を遮断します。スイッチでの切断も可能です。防水構造。結線部は後面になります。
用途船用 寸法(mm)74×48 寸法(Φmm)ターミナル:6.4 ボルト(mm)取付:6.4Φ 最大電圧(V)DC:24 取付ビスピッチ(mm)60
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
12日以内出荷

1セット(2個)
669 税込736
当日出荷


1組(2個)
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開けづらい引き戸に最適な簡易引き手です。
用途強力テープ式のため、取り付けカンタン。引き戸の開閉が手軽にできるようになります。握りタイプと指先タイプの2種類ありますので、取り付け場所によって使い分けができます。 材質ABS 幅(mm)38 厚さ(mm)36 高さ(mm)110
1個
359 税込395
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合車種Daelim Daystar 125 FI (2003-2007) / VL 125 Daystar (2000-2005)
1個
31,980 税込35,178
36日以内出荷

仕様抵抗 = 100MΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±0.5%テクノロジー = 厚膜シリーズ = RGPケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 2.5 (Dia.) x 6.5mm長さ = 6.5mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -350ppm/℃TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷

※こちらはロングタイプになりますので足元まで生地がありますので、ご注意ください。アルミ製の簡易的に間仕切り可能なパーテーション。約15cmとコンパクトに畳めるので使用しない場所も邪魔になりません。非常に軽く、女性でも持ち運びできるので簡易的に間仕切り可能です。消臭・防汚・抗菌効果があり、防炎下降もしているので法人様にもご使用可能です。
用途パーテーション 間仕切り 仕切り タイプロングタイプ
1台
39,880 税込43,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


かわいいぱんだの顔がぴったりおさまる菓子パン袋です。お店の雰囲気をかわいく演出できます。プレゼントにもピッタリです。
材質PP 規格0.025×150×180mm ぱんだ
1セット(100枚)
479 税込527
4日以内出荷

リボンが通しやすい長い針孔。用途やリボンのタイプに応じて、よく使うサイズをセット。
材質
1個
379 税込417
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

運動会・リズム体操などに。サイズの大小によって音色(低音・高音)が異なります。
質量(g)約475 直径×長さL(Φmm×mm)ばち:約15×300 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)本体:約210×約40
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。
材質(本体)ハブ:アルミ合金 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(スパイダー)ニトリルゴム
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (878種類の商品があります)