・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。・アンギュラ玉軸受は接触角の違いにより、同じ荷重を負荷した際に、玉と内輪、外輪の接触部の負荷状態が異なるために弾性変形量や接触部の応力が異なります。・アキシアル荷重を負荷した場合は、接触角が大きいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。・ラジアル荷重を負荷した場合は、接触角が小さいほど転動体荷重は小さく接触部の負荷は軽減されます。
タイプ万能組合せ(単体)
接触角(°)25
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK名番】7003A5TYNSULP4
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)17
作用点a(mm)11.1
基本定格荷重Cr(kN)6.3
基本定格荷重Cor(kN)3.65
呼び番号7003A5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
¥12,980
税込¥14,278
31日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1)
ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2)
バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003A
寸法r(mm)【r】最小0.3
内径d(Φmm)17
作用点a(mm)12.5
呼び番号7003A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小32.5【da】最小19.5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
左右勝手兼用・ドア閉じ速度調整可能です。
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット
用途開戸用。
ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
形状段付ブラケット
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003AW
寸法r(mm)【r】最小0.3
内径d(Φmm)17
作用点a(mm)12.5
呼び番号7003A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小32.5【da】最小19.5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ストップ角度が70°~180°まで設定可能です。
取付ビスが見えないデザインです。
ドアチェックの定番品です。
段付ブラケット段付アーム
用途ストップ機能により戸当りが不要のため、床面がスッキリ。
段差があり戸当りが届かない扉にも最適。
荷物の運搬など、扉を開けた状態で保持したい場合に最適。
形状段付ブラケット段付アーム
タイプパラレル型
シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ
単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。
接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。
構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
JIS等級0
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003ATYNP5
寸法r(mm)【r】最小0.3
内径d(Φmm)17
作用点a(mm)12.5
呼び番号7003A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小32.5【da】最小19.5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003ADB
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)17
寸法r1(mm)最小0.15
取付関係寸法(最小da)(mm)19.5
作用点距離a0(mm)25
呼び番号7003A
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
BNCプラグ両端付きケーブル。ケーブル加工不要。長さは各種用意。
用途計測器・無線機等の接続・伝送用
ケーブルRG-58A/U 50Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ正面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003ADF
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)17
寸法r1(mm)最小0.15
取付関係寸法(最小Da)(Φmm)32.5
作用点距離a0(mm)5
呼び番号7003A
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼
シールド形状開放形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ単体
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003ATYNP4
寸法r(mm)【r】最小0.3
内径d(Φmm)17
作用点a(mm)12.5
呼び番号7003A
取付関係寸法 (mm)【Da】最小32.5【da】最小19.5
寸法r1(最小)(mm)0.15
軌道輪形状アンギュラ玉軸受
軌道輪列数単列
1個
¥7,598
税込¥8,358
3日以内出荷
・単列アンギュラ玉軸受は、接触角をもっているので、一方向のアキシアル荷重または、合成荷重を受けるのに適しています。・接触角が大きくなるほどアキシアル荷重の負荷能力は大きくなり、接触角が小さいほど、高速回転には有利となります。・構造上、ラジアル荷重がかかるとアキシアル分力が生じるので、2個を対向させて使用するか、2個以上を組み合せて使用します。
タイプ背面組合せ
接触角(°)30
外径D(Φmm)35
幅B(mm)10
番号【NSK】7003AWDB
寸法r(mm)最小0.3
内径d(Φmm)17
寸法r1(mm)最小0.15
取付関係寸法(最小da)(mm)19.5
作用点距離a0(mm)25
呼び番号7003A
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌々日出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
よりシンプルに、より心地よく。座クッションに余裕を持たせ、背もたれはコンパクトながらゆとりが感じられるように。飽きのこないベーシックさはそのままに、コストパフォーマンスに優れ、使い良く。CARISSAが新しく生まれ変わりました。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション
材質背:クロスメッシュ、座:クロス
質量(kg)10.7
外形寸法(mm)W650×D545×H838~928×座高SH410~500
肘掛なし
フレーム色ブラック
グリーン購入法適合
色(脚部)ブラック
背タイプミドルバック
ランバーサポートなし
関連キーワード
1
2
3
4
次へ