鉛筆やボールペンが簡単にはさめます。
TOYO以外のヘルメットにも取付が出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途配電盤・分電盤・工作機械・計測機器・OA機器・事務器・家具等
RoHS指令(10物質対応)対応
年少園児から小学校低学年の小さなお子さんの手にぴったりです。
綿100%の本格的な手袋です。
材質綿100%
入数(双)5
壁面内などに設置された埋込コンセントに取り付けるプレートです。
適合本体ボス径34.5Φmm用
使わない傘はカンタン取付でしっかり固定
用途カサホルダー
セット内容ホルダー部、上部傘用リング、U字型部品(大・小)各1個
材質ポリプロピレン
寸法(mm)50×70×146
対応20~27インチ自転車
RoHS指令(10物質対応)対応
スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。接続された機器の識別に、油性ペンによる手書きが可能なネームタグ付きです。ホコリの侵入防止に便利な、抜け止め専用コンセントキャップ2個付きです。RoHS指令に対応しています。
コンセント形状3P抜け止め
付属品ネームタグ(7枚)、抜け止め専用コンセントキャップ(2個)
定格15A、125V(合計1500Wまで)
コンセント個数7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×50×30.5
機能絶縁キャップ付き、AC雷ガード、二重構造、二重被覆、マグネット付
サージオン電流耐量(A)2500(1回)、2000(2回)
マグネットあり
プラグ形状2Pスイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
制限電圧(V)395
バリスタ電圧(V)240
雷ガードあり
耐トラッキングあり
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

デジタル騒音計 A/C特性
モノタロウ
¥13,980
税込¥15,378
ロガータイプの騒音計。データはSDカードに記録可能。記録したデータは市販の表計算ソフトで確認・加工が可能。データホールド機能付。最大値/最小値表示機能付。オートパワーオフ搭載(10分)。液晶バックライト搭載。
用途騒音測定に
付属品取扱説明書、風防スポンジ
外形寸法(mm)68×245×45
分解能0.1dB
周波数特性A特性、C特性
電池寿命(時間)通常測定時:約145、データロガー機能動作時:約60
測定レンジAuto:30~130dB、Lo:30~80dB、Med:50~100dB、Hi:80~130dB
周波数範囲31.5Hz~8kHz
扉の垂れ下がり調整や、枠と扉のチリ調整ができます。 U字スリットのため取り付けが簡単です。
仕様B-373用調整スぺーサー
材質ステンレス鋼板(SUS-430)
仕上2B
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
グリーン購入法適合
仕様SLタイプ(スマートIC錠付)※スマートIC錠の運用にはオペレーションカード(SIC-OC1)が必要となります
材質本体:スチール・メラミン焼付塗装
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄t2.3
塗装色ブラック(樹脂コーティング)
RoHS指令(10物質対応)対応
PHILIPS モニターディスプレイ 273S1/11 (27インチ/IPS/FHD/HDMI×1, DisplayPort×1,USB Type-C×1,DP out×1,USBポート /チルト/フレームレス/高さ調整(昇降),ピボット(縦)/ブルーライトカット/デイジーチェーン/RJ45)
用途ビジネス
付属品HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.8m)、電源ケーブル(1.8m)、クイックスタートガイド、保証書、ケーブル付属リスト、ベーススタンド、ベース支柱
質量(kg)10.3 (梱包時)
規格2K/FHD(Full-HD)
消費電力(W)通常:17.2/スタンバイ:0.3
電源内蔵 (AC100~240V 50/60Hz)
適合規格EnergyStar 8.0、VCCI、J-Moss、PSE、WEEE、TCO、Certified、EPEAT
角度(°)下5~上25(チルト)/左右180(スイーベル)/左右90(ピボット)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)471 x 730 x 193(梱包時)
表面処理アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
本体質量(kg)スタンドあり:6.8、スタンド無し:5.0
機能SmartImage、フリッカーフリー、ローブルーモード、EasyRead、Wake on Lan、ケンジントンスロット、HDCP2.2対応、省資源化パッケージ
インターフェースHDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DisplayPort out×1、RJ45×1
コントラスト比1000:1、SmartContrast:50000000:1
液晶パネルIPS
ピクセルピッチ(mm)0.3114 x 0.3114
解像度1920×1080
表示可能色数約1677万色
保証期間5年
走査周波数(水平)30~85 kHz
走査周波数(垂直)48~75 Hz
応答速度4ms (GTG) ※スマートレスポンス使用時
視野角(左右:上下)H:178°/V:178°
VESAマウント(mm)100 x 100 mm
プラグ、プレイ規格VESA DDC2B/CI
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
言語表示21語:日本語、英語、繁体字中国語、簡体字中国語、韓国語、ポルトガル語(ブラジル)、チェコ語、オランダ語、フィンランド語、フランス語、ドイツ語、ギリシャ語、ハンガリー語、イタリア語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語、ウクライナ語
保管温度範囲(℃)-20~60
高さ調整範囲(mm)130 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB3.2×4
バックライトW-LEDシステム
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)0~40
アスペクト比16:9
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)613 x 537 x 205(スタンド使用時(最大高さ))、613 x 366 x 54(スタンド未使用時)
ピクセル82PPI
オーディオ出力3.5mmミニジャック
モニターサイズ27インチ
ブルーライトカット対応(ローブルーモード機能)
リフレッシュレート(Hz)75
輝度(cd/m2)300
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌日出荷
セット内容10巻セット
幅(mm)(紙)57.5
適合機種AD-8126
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
電圧 = 250V ac。併用可能製品 = 55.33。シリーズ = 94。コンタクト数 = 11A。RS品番666-7987は黒色. 55シリーズリレーのアクセサリ. ソケット、 Coil インジケータ、 EMC 抑制モジュールなどの Finder 55 シリーズリレーアクセサリです. 特長と利点. 選択したモジュールに応じて、次の機能を提供できます。. Coil back emf on switch-off. Coil がいつ通電されているかを示す LED 表示. Coil 端子全体に適用される逆極性保護. Coil 回路の面倒な漏洩電流をバイパスします
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
802.3bt PoE++対応GigabitタイプPoEスプリッター。
その他ハードウェアバージョン:1
材質筐体:メタル
取付方式デスクトップ、ウォールマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DCプラグイン2.5mm
スイッチディップスイッチ:2V/19V/24V DC出力
出力803.btタイプ3 PoE++入力:4.5A@12V DC、2.8A@19V DC、2.2A@24V DC | 803.btタイプ4 PoE++入力時:5A@12V DC、3.15A@19V DC、2.5A@24V DC
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70.3×39.2
入力48~56V DC PoE
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
データレート10/100/1000Mbps
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途サッシ
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
推奨ねじM4皿小ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼
高さ(mm)27
仕上素地
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小型玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)ステンレス鋼
フランジフランジ無
取付関係寸法(最小da)(mm)3.6
取付関係寸法(最大Da)(Φmm)5.4
取付関係寸法(最大ra)(mm)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS等級0
シールド形状両側非接触シール形
荷重方向ラジアル
外輪タイプフラット
軌道輪形状深溝玉軸受
軌道輪列数単列
転動体材質ステンレス鋼
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロック付、掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)22.8
質量(g)162
仕上バレル研磨
適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS
許容荷重(N)1891
許容荷重(N[kgf])1894[193]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
トタン屋根用塗料の決定版!! 2液形シリコン系トタン屋根用塗料。ニッペ ファインルーフSiは強じんな塗膜を形成し、厳しい自然環境からお住いの屋根を保護します。ファインルーフSi《6つの特長》。1.高光沢。 「ギラつや感」があり、鮮映性の高い美しい仕上りです。2.紫外線に強い。 紫外線に強く、塗りたての美しさを長期間保ちます。3.高耐久性。 積雪や滑雪などに対して、優れた耐久性を発揮します。4.優れた速乾性。 乾燥が速い2液形なので、塗装後早期に性能を発揮します。5.豊富なカラー24色。 人気のトタンカラー24色で街並みの景観などに合わせて、個性を演出します。6.幅広い下地適正。 トタン屋根だけでなく、住宅用化粧スレート屋根や波形プレート屋根にも塗装可能です。塗料液 13.5kg、硬化剤 1.5kg 15kgのセット販売品です。 塗料液・硬化剤は単品でもご購入可能です。
用途〔適用下地:塗り替え改修用〕 鋼板屋根、トタン屋根、住宅用化粧スレート屋根、波形スレート屋根 等各種旧塗膜の上 。〔用途〕 戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面。〔適用下塗り〕 鋼板屋根・トタン屋根・・・ハイポンファインプライマーⅡ/ハイポンルーフデクロ/1液ハイポンファインデクロ 住宅用化粧スレート屋根・・・ファイン浸透シーラー/ファインパーフェクトベスト強化シーラー/1液ベストシーラー
仕様ポットライフ(時間/23℃):6、塗料用シンナーA
セット内容塗料液:13.5kg、硬化剤:1.5kg
荷姿塗料液:石油缶、硬化剤:ハーフ石油缶
主成分シリコン系
主な用途戸建て住宅、各種工場、体育館、公共施設などの屋根面
希釈剤塗料用シンナーA
危険等級Ⅲ
使用場所屋外
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量8240mL
希釈率(%)0~10:はけウールローラーエアレススプレー
混合比塗料液9:硬化剤1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性紫外線に強い、高耐久性、速乾性
関連資料※製品カタログ(0.65MB)
取扱説明書(0.03MB)
乾燥時間塗り重ね(23℃):3時間以上7日以内
危険物の性状非水溶性
標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.18
塗回数2
面積(m2)1セット:42~63
つやつや有り
ファスナー用の受座フックです。
適合(ファスナー)71-2573SS、70-2573SS、71-2600SS、70-2600SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
掛代の調節が簡単にできます。セーフティーロック付もあります。シーリングピンに適応しています。
仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)22.8
質量(g)162
仕上バレル研磨
適合フック03-502SS、01-1273SS、02-1273SS、06-625SS
許容荷重(N)1891
許容荷重(N[kgf])1894[193]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
実装タイプ = 表面実装。出力デバイス = フォトトランジスタ。最大順方向電圧 = 1.65V。チャンネル数 = 1。ピン数 = 6。パッケージタイプ = SMT。最大入力電流 = 60 mA。絶縁電圧 = 4.17 kVrms。最大電流変換率 = 200%。最小電流伝送率 = 100%。シリーズ = CNY
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt
質量(g)445
出力・802.3bt タイプ3 PoE++入力時 DC12V 最大4.5A、DC24V 最大2.2A ・802.3bt タイプ4PoE++入力時 DC12V最大5.8A、DC24V 最大2.9A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135
仕様ハードウェアバージョン1
ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック
材質(ケース)IP30 メタル
入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++ DC48~56V
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
通信速度10/100/1000Mbps
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様CNY17XM 、 CNY17FXM 、 MOC810XM デバイスは、ガリウムヒ素赤外線発光ダイオードと NPN フォトトランジスタをデュアルインラインパッケージにまとめた製品です。高 BVCEO : 70 V 以上( CNY17XM 、 CNY17FXM 、 MOC8106M ) 厳密に一致した電流伝達率( CTR ) ユニット間のバラツキを最小化します 選択したグループの現在の転送率 超低結合静電容量と、チップ対ピン 6 ベース接続がなく、最小ノイズサセプタンス( CNY17FXM 、 MOC810
チャンネル数1
ピン数(ピン)6
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.65
最大入力電流(mA)60
最大電流変換率(%)200
絶縁電圧(kVrms)4.17
最小電流伝送率(%)100
1箱(25個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。エラストマー車を使用しているツールワゴンですので、ゴム車と同等の弾性を持っており床面への損傷・汚れが少なく軽量です。弾性・耐候性・耐水性・耐薬品性に優れています。またサイレント仕様ですのでオフィス・病院・図書館などでも最適です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。
仕様直進安定金具無し
ストッパーあり(×2)
支柱径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン車
キャスター自在4輪
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.36MB)
RoHS指令(10物質対応)対応
「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS304製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。
ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。
比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。
又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など
材質SUS304
材質(車輪)ナイロンウレタン車
ストッパーあり(×2)
キャスター径(Φmm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.33MB)
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット
リード線(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.08MB)
軸形式両軸
オートスイッチ有無あり
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現。配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメット
リード線(m)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(11.08MB)
軸形式両軸
オートスイッチ有無あり
ワークを直接取付けられる簡易ガイド方式
形式すべり軸受ガイド形
作動方式複動
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(32.79MB)
オートスイッチ有無有
関連キーワード
1
2
3
次へ