1,423件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質(プラグ端子)リン青銅<金メッキ>、(ソケット端子)リン青銅<金メッキ>、(プラグモールド)PA66、(ソケットモールド)PA66、(プラグカップリング)亜鉛ダイカスト、(ソケットカップリング)亜鉛ダイカスト、(高屈曲ケーブル)UL2464 サイズM12 定格電圧(V)AC/DC250 定格電流(A)3 保護等級IP67 曲げ角度左右45度/40万回以上 絶縁抵抗(MΩ)1000以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)40以下 ケーブル高屈曲 Φ6 4×20AWG 引張強度(N)50/1分以上 耐油性85℃±2℃、4時間 挿抜耐久200回以上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

共立電子産業QIコネクタ 2列
PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8ピン(4pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
極数4ピン×2列(8ピン) 適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC 幅(mm)10.12 高さ(mm)2.5 ピッチ(mm)2.54 奥行(mm)14 温度範囲(℃)-40~105 定格電流(A)3(AC/DC) 絶縁抵抗(MΩ)1000 接触抵抗(mΩ)20 耐電圧(V/min)1000
1パック(20個)
999 税込1,099
当日出荷

1袋(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


保護構造IP67(IEC529) 引張強度ケーブル:49N/15s 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 材質(Oリング)ゴム 材質(コンタクト)りん青銅/ニッケル下地金めっき 材質(コンタクトブロック)PBT樹脂 挿抜耐久(回)200以上 表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1x 6ピンPCIe電源コネクタ(メス) 1x 8ピンPCIe電源コネクタ(オス)
用途8ピンビデオカードを標準型6ピンPCI Express電源に接続 ブラック/イエロー コネクタ形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン]メス - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス オス形状PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] メス形状PCI Express 電源(v 1.x)[6ピン] 変換タイプメス - オス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様丸形ソケット 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて耐電圧の項と同じ箇所を測定) 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)端子間:AC2000
1個ほか
229 税込252
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(外装)亜鉛合金、黄銅 形状ストレート タイプローコストタイプ 種類丸型 耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間) 定格電流(A)2 仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき 材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A) 材質(端子)銅合金 結合方式ワンタッチプッシュプルロック 結線方法はんだ
1個
特価
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。汎用8点LED表示用ユニット KP-LED8A/KP-KED8K を使用する際にあると便利です。QI10ピンハウジング←→QI1ピンプラグ×10本
種類その他 ケーブルUL1007AWG26 ケーブル長(cm)約20(コネクタ部含まず) 仕様10P(ソケット)-1P×10(プラグ) 茶赤橙黄緑青紫灰白黒
1本
479 税込527
当日出荷

電源ユニットのペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) ×2をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: ペリフェラル電源コネクタ (大4ピン) オス×2 - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
1本
669 税込736
4日以内出荷

純正ナビゲーションに地上デジタルチューナーやデジタルオーディオプレイヤー、DVD、ゲームを接続することが出来ます。
仕様OFC 99.996%。耐寒・耐熱シース材。裂け防止フリーストッパー。配線表示チューブ。 ケーブル75Ω同軸ケーブル(映像ライン)
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

サンキューテクノスプラグ
エコ商品
11ピンUSソケットです。リード線はんだ付けタイプです。カバー付きです。
用途計測機器など 仕様コンタクトセックス:Male 形状外観:ストレート 極数11 外形寸法(mm)44.4×Φ34.5 内径(Φmm)31 接続方式リード線はんだ付けタイプ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーンマーク認定
1セット(100個)
73,980 税込81,378
62日以内出荷

車両側ラジオコネクターにジョイントするだけで各社のヘッドユニットが接続できます
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

用途FXCPU(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用、FXCPU通信機能拡張ボード(MINI-DIN8ピンコネクタ)⇔GOT接続用 分類シーケンサ⇔GOT、GOT⇔GOT接続用
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

独創的なダブルリーフコンタクト・ボックス型ベース付ポスト・ボス有タイプベース付ポスト・相換性・AH端子に適合
適合ピン:BXH-001T-P0.6 ベース付ポスト:B※B-XH-A(LF)(SN) 材質ナイロン6・UL94V-0 ナチュラル(白) ピッチ(mm)2.5 使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む) 規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50014297 定格電圧(V)250(AC・DC) 耐電圧AC1000 1分間 定格電流(A)3(AC・DC)(AWG♯22使用時) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下 適合電線AWG♯30~♯22 適合プリント基板厚さ(mm)1.6
1パック(10個)ほか
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

NEC PC-9821シリーズのキーボードケーブルを延長するためのケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。(メスコネクタのみ)
仕様メスコネクタのみ金メッキピン コネクタ形状ミニDIN8pinオス-ミニDIN8pinメス 結線ストレート全結線 ケーブル径(Φmm)5.5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
1個ほか
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電源ユニットのPCI Expressグラフィックカード用コネクタ (8ピン) を延長します。 グラフィックカード側コネクタは2ピンを分離できるので、6ピンと8ピンコネクタの両方に対応します。 スリーブで線がバラバラになりません。色が劣化しにくく、柔軟性・耐久性に優れます。 コネクタ・ケーブル・スリーブの色はホワイトです。白色パーツや内部白塗装ケースに合います。 一部のケースで可能な、ケーブルをマザーボードの裏側に配線する”裏配線”に最適です。
用途白色パーツや内部白塗装ケースに合うビデオカード電源延長ケーブル。スリーブで柔軟性・耐久性に優れます。 ホワイト コネクタ形状電源ユニット側:PCIExpressVGA用コネクタ(8ピン)メス、グラフィックカード側:PCIExpressVGA用コネクタ(6+2ピン)オス ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 変換タイプメス - オス コネクタ1PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) コネクタ2PCI Express VGA用コネクタ (6+2ピン)
1本
1,298 税込1,428
4日以内出荷

0
長さ(mm)152 ブラック/イエロー 高さ(mm)15 質量(g)19 コネクタ形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)オス×2 - PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン]オス 製品幅(mm)25 ケーブル長(cm)15.2 オス形状ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン)、PCI Express 電源(v 2.x)[8ピン] 変換タイプオス - オス コネクタ1ペリフェラル(大4ピン)×2 コネクタ2PCI Express電源 (8ピン、v 2.x)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

仕様M8 Switch Extension Lead. 25 Vdc supply M8、 3 pin connector 接続M8 3ピン アクセサリタイプケーブルとコネクタ 併用可能製品センサ及びアクチュエータ
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大人気スマートライドモニターをBMW純正マルチコントローラーで操作が出来るモジュールが登場。使い方は簡単、RDCモジュール用8ピンコネクタに本商品を繋げてスマートライドモニターとペアリングをしていただけばBMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターを操作してお楽しみいただけます。【特徴1】BMWバイク車両に搭載されているDWAモジュール用8ピンコネクタ(CUN BUS配線)を利用して取り付ける。
用途BMW純正マルチコントローラーでスマートライドモニターの操作が行えるようにするBluetoothモジュール。【適合車種】添付PDF資料よりご確認お願い致します。 その他技適番号:219-239417 内容本体×1、取扱説明書×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:51×28×14.5 本体質量(g)78(パッケージ込) 関連資料(0.6MB) (0.61MB)
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

コネクタ形状Din5pinオス-Din5pinオス ケーブル径(Φmm)5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・ ブルーPCIe 8ピンコネクタ使用のSilverStone製第2世代モジュラー電源と互換性あり。・標準PCIe 8ピンx 2 (ホスト)および12ピン(GPU)コネクタ。・ ケーブル、PCI-Eコネクタ部分につきましては、最大600Wまでの高出力に耐えられます
仕様ワイヤーゲージ:16 AWG 長さ(mm)550(コネクタなし) 型番SST-PP12-PCIE コネクタ2 x PCIe 8ピン(PSU) to 1×12ピン (GPU) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ケーブルと本体側の一体形成 Sun特殊キー対応 Sun Solaris8以降対応(SPARCベースのみ) ATEN製SPHD(Special High Density)タイプKVMスイッチ(型番:CS1308, CS1316, CS1708A)に対応 Sun Composite Sync Video対応 対応解像度: 最大 1,600×1,200 (Sun解像度1,152×900にも対応)
用途CV-130A/CV-130Bは、Sun独自の13W3、ミニDIN 8ピンコネクタを持つシステムとKVMスイッチを接続するためのコンバータです。CV-130AはSPHDタイプのコンピュータポートを持つスイッチに接続します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone プラグイン電源用PCIE増設ケーブル SST-PP11
エコ商品
・SilverStoneモジュラーPSUと互換性あり。・EPSからPCIe 8ピンコネクタ、またはその逆に変換。・フレキシブルなフラット配列設計に太い18AWGワイヤゲージを採用、ヘビーデューティー仕様。・電源を交換することなくマザーボードのアップグレードやグラフィックスカード増設が可能
仕様ワイヤーゲージ:18AWG 寸法(mm)750 型番SST-PP11 コネクタ1 x EPS / ATX 12V 8ピンコネクタ~1 x PCIe 8ピンコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,698 税込1,868
7日以内出荷

電源ユニットのATX12Vコネクタ (4ピン) をEPS12Vコネクタ (8ピン) に変換します。 EPS12Vコネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)8 コネクタ形状電源ユニット側: ATX12Vコネクタ (4ピン) メス - マザーボード側: EPS12Vコネクタ (8ピン) オス
1本
659 税込725
8日以内出荷

仕様●ピン数:8極●メス/オス:オス●列数:1列●ピンピッチ:1.50mm●向き:ストレート●プロファイル(標準/低背):標準●シリーズ名:ZH●正式型番:-●ピン数:8極 アズワン品番68-2055-78
1個
119 税込131
5日以内出荷

磁性金属有無検出のスタンダード。 優れた耐環境性を実現。 断線対策にコードプロテクタを標準採用。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

スイッチ(D-M~) SMC CADデータあり
1個
特価
2,498 税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

2K・4K・8K対応した5C用F型ピン付コネクターです。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。5C用ケーブルを加工して取り付けて頂ければ、テレビ機器同士の接続に使用して頂けます。
適合5C用 タイプF型
1個
229 税込252
翌日出荷

付属のブラケットでSFX-LフォームファクターおよびATX対応 。クラスをリードする40Aシングル+12Vレール 。デュアルPCI-E 8/6ピンコネクタ対応 。 全て日本製のコンデンサ 。デュアルEPS 8ピン、マルチPCI-E 8 / 6ピンコネクタ対応
その他Includes SFX to ATX bracket for use in ATX caseGPU Support listCompatible with ATX12V v2.4 ブラック(非鉛成分塗装) 質量(g)1.4 Kg 出力(W)●+12V コンバイン:480●+3.3V & +5V コンバイン:105 寸法125 mm (W) × 63.5 mm (H) × 130 mm (D) 規格SFX-L 最大出力(W)DC:500 動作温度0℃ ~ 40℃ 保護機能過出力保護過電圧保護過熱保護過小電圧保護短絡回路保護 入力周波数(Hz)範囲:47~63 ノイズレベル18 ~ 36 dBA (V2.0) 効率87%~90%、負荷20%~100% RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証80 PLUS Gold コネクタ仕様V2.01 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8 / 4 EPS12Vコネクタ(400mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm)V2.1 (Rev)1 x 24 / 20ピンマザーボードコネクタ(300mm)1 x 8-Pin EPS and 1 x 4-Pin + 4-Pin ATX 12V コネクタ (400mm / 150mm)2 x 8 / 6ピンPCIEコネクタ(400mm / 150mm)3 x SATAコネクタ(300mm / 200mm / 100mm)2 x 4ピン周辺用コネクタ (300mm / 200mm)1 x 4ピンフロッピーコネクタ (300mm / 200mm / 200mm) 入力電圧90V ~ 264V 冷却システム静音120mm ファン 出力密度(W/L)484 MTBF平均故障間隔100,000時間 システム対応PFC:アクティブPFC(PF>0.95、全負荷時)
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

電源ユニットのPCI Express VGA用コネクタ (6ピン) とシリアルATA電源コネクタ (15ピン) をPCI Express VGA用コネクタ (8ピン) に変換します。 2つのコネクタからの電力をまとめて、PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 搭載グラフィックカードへ供給します。 PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) 非搭載電源を有効活用。
ケーブル長(cm)15 コネクタ形状電源ユニット側: PCI Express VGA用コネクタ (6ピン) メス、シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - グラフィックカード側: PCI Express VGA用コネクタ (8ピン) オス ブラック
1本
849 税込934
4日以内出荷

電源電圧 = 24V ac/dc。取り付けタイプ = スナップオンレール取り付け。タイマ機能の数 = インターバル、 オンディレー、 パルスディレード、 対称フラッシャー。時間範囲 = 0.05 → 100 s, 3 → 100 min, 5 → 100h。コンタクト数 = 2。タイマ機能の数 = 多機能。接点構成 = DPDT。時間増分 = 時間 , 分 , 秒。電流 Max = 15A。最大電圧 = 400V ac。ターミナルタイプ = 8ピンコネクタ。幅 = 20.6mm。シリーズ = 85 SeriesA。接点材質 = 銀・ニッケル℃。Finder 多機能タイマリレーですFinder 多機能タイマリレーは、ソリッドステートのコンパクトな機器で、高い精度を備えています。0.05 秒→ 100 時間のインターバル、オンディレー、パルス遅延、対称フラッシュなど、さまざまな遅延機能を実行します。このタイマリレーは使いやすく、すばやく設定できます。このタイムリレーには、ユニットの前面にある 3 つの選択可能なロータリスイッチで時間遅延範囲を選択できます。低コストで高性能のため、プロセス制御環境における幅広い用途に最適です。特長と利点0.05 秒から 100 時間( 0.05 秒→ 1 秒、 0.5 秒→ 10 秒、 5 秒→ 100 秒、 0.5 → 10 分、 0.5 → 10 時間、 5 → 100 時間)の 7 種類の時間スケールが可能です 4 つの機能を選択可能 2C/O DPDT コンタクト構成リレー、出力 10 A 供給定格は 24 V dc → 240 V dc 及び 24 V ac → 240 V ac です パワーオン時のディレー又はタイムアウト機能、DILスイッチで設定可能 パワーオン及び出力ステータスのLEDインジケータ 8 ピンコネクタ Terminal Type 17.5mm幅 35 mm Snap-on 取り付け用途繊維 化学産業 鉱業 灌漑 原材料処理 食品飲料 産業用プロセス制御認定CE認証 CSA認定 EAC 認定 IP40定格 cRUus 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,498 税込10,448
5日以内出荷

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期 ブラック 質量(g)21 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期 ブラック 質量(g)100 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1x USB-Aオスコネクタ ケーブルの長さは3m リバーシブルLightningコネクタ 2重シールド(編組+アルミ箔) 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期 ホワイト 質量(g)102 ケーブル長(m)3 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン] 変換タイプオス - オス
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

Microchip モジュラ - SILMicrochip モジュラ式 to-SIL アダプタは、 6 ピンモジュラコネクタを 8 ピン SIL (シングルインライン)コネクタに接続するために使用します。また、 6 ピンモジュラコネクタと 6 ピン SIL コネクタにも使用できます。いずれの場合も、 J1 のピン 1 と 6 ピンまたは 8 ピンヘッダーコネクタのピン 1 を揃えます。デバッガ開発キット PICkit 2 プログラマと併用します。特長と利点PICkit 2/3プログラマ用ICSP 6ピンコネクタ 指定のマイクロコントローラデバイスを実装 RJ-11-ICSPアダプタ及びケーブル
仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = デバッガ開発キット、 PICkit 2 プログラマ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載Appleデバイスを充電・同期 ホワイト 質量(g)21 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応 USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
欠品中

1x Apple Lightning(8ピン)コネクタ 1 x USB Aオスコネクタ リバーシブルLightningコネクタ ケーブル長2m 編組シールド付きアルミマイラー箔 最大480 Mbpsの高速USBデータ転送対応
用途Lightning搭載のAppleモバイルデジタルデバイスを充電・同期 ホワイト 質量(g)66 ケーブル長(m)2 コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - Apple Lightningコネクタ[8ピン]オス プラグニッケルメッキ シールド2重シールド(編組+アルミ箔) 特性パワーデリバリー対応 コネクタAUSB Type-A[4ピン] コネクタBApple Lightningコネクタ[8ピン] USBタイプUSB2.0 オス形状USB Type-A[4ピン]、Apple Lightningコネクタ[8ピン] 変換タイプオス - オス
1個
2,998 税込3,298
当日出荷