「814-023」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104. グーリング溝入れ工具 インサート 内径加工用 GT104.グーリング
3,500税込3,850
1本
20日以内出荷
用途アルミ、銅、プラスチック用。
NMB デジタルシジケイ NMB(ミネベア)NMB デジタルシジケイNMB(ミネベア)
1個
欠品中
蛇管冷却器(グラハム氏) 1814シリーズ コスモスビード蛇管冷却器(グラハム氏) 1814シリーズコスモスビード
15,980税込17,578
1個
24日以内出荷
※上・下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
7,698税込8,468
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
PCRチューブ 0.2mL フラットcap 1000個 BRANDPCRチューブ 0.2mL フラットcap 1000個BRAND
12,980税込14,278
1袋
3日以内出荷
オートクレーブ可(121℃)。 RNase、DNase、DNAフリー。 薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。 通常の熱循環装置に最適です。 密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
容量(mL)0.2キャップタイプフラットサイズ(mm)内径:5.3身高(蓋含まず):21TGK品番814-23-31-02
PCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚 BRANDPCRプレート スカートなし 96ウェル 50枚BRAND
39,980税込43,978
1袋
3日以内出荷
PP肉厚を薄くし、熱伝導効果を高めています。 内側壁面の仕上げの向上により、酵素、核酸の付着を減少させます。 サンプルの識別はアルファニューメリック表示で簡単になりました。 プレートの正確なセッティングが可能なように、プレートの角をカットしました。
ウェル数96(Max.200μl)仕切りTGK品番814-23-31-07
PCR8連チューブ・キャップ付 0.2mL 千本 BRANDPCR8連チューブ・キャップ付 0.2mL 千本BRAND
29,980税込32,978
1袋
3日以内出荷
使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。 熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 DNase、DNA、RNaseフリー。 オートクレーブ可。
容量(mL)0.2キャップタイプドーム仕様8連×125ストリップTGK品番814-23-31-04
PCRチューブ 0.2mL ドームcap 1000個 BRANDPCRチューブ 0.2mL ドームcap 1000個BRAND
14,980税込16,478
1袋
3日以内出荷
オートクレーブ可(121℃)。 RNase、DNase、DNAフリー。 薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。 通常の熱循環装置に最適です。 密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
容量(mL)0.2キャップタイプドームTGK品番814-23-31-01
リブチューブ 岩田製作所リブチューブ岩田製作所
38,980税込42,878
1本(23m)
翌々日出荷
RS Pro ロックポスト f用途 スライドロック RS PRORS Pro ロックポスト f用途 スライドロックRS PRO
359税込395
1袋(2個)
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ロックポスト併用 = スライドロック亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro f用途 D-subコネクタ RS PRORS Pro f用途 D-subコネクタRS PRO
429税込472
1袋(2個)
6日以内出荷
仕様併用 = D-subコネクタ亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 Dコネクタ RS PRORS Pro ねじロックアセンブリ UNC 4-40 DコネクタRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = ねじロックアセンブリスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 13mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)
RS Pro ネジロック UNC 4-40 Dコネクタ RS PRORS Pro ネジロック UNC 4-40 DコネクタRS PRO
2,998税込3,298
1袋(10個)
当日出荷
仕様タイプ = ネジロックスレッドサイズ = UNC 4-40ネジ長さ = 8mmコネクタタイプ = Dコネクタねじロックジェンダー = メス併用 = Dコネクタ仕上げ = 亜鉛亜鉛めっきネジロックアセンブリ. D-Subコネクタ用の亜鉛めっきねじロックアセンブリシリーズです。このシリーズのねじロックアセンブリキットは、3種類で構成されています。オスねじロックアセンブリには、2つのクリップと2つのロックねじが付属しています。メスねじロックアセンブリには、ねじ長が8 mmのタイプと13 mmのタイプがあり、ロックねじ、ワッシャ、ナットが付属しています。ねじサイズは4~40 UNCとなっています。組み立てられていない状態で提供されます。 品番 ; 829-918 829-918 - オスねじロックアセンブリ 品番 ; 814-023 814-023 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長8 mm) 品番 ; 814-039 814-039 - メスねじロックアセンブリ(ねじ長13 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
メスピペット 先端 クラスAS TGK(東京硝子器械)メスピペット 先端 クラスASTGK(東京硝子器械)
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
クラス先端目盛AS
PURコーティングメスフラスコ TGK(東京硝子器械)PURコーティングメスフラスコTGK(東京硝子器械)
6,898税込7,588
1本
3日以内出荷
表面にPURコーティングを施してあり、万一割れても破片が飛び散るのを防ぎます。PURコーティングによる静電気帯電はありません。ライトブルーのコーティングによってフラスコ内が見やすいです。
仕様乾熱滅菌135℃(30分以内)材質DURAN(R)、キャップ:PEコーティングPUR透明クラスADIN_ENISO規格1042
デシケーター用玉蓋のみ 硝子製 TGK(東京硝子器械)デシケーター用玉蓋のみ 硝子製TGK(東京硝子器械)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
仕様玉蓋のみ材質ホウケイ酸ガラス(3.3)
(90468)CLIP トヨタ(90468)CLIPトヨタ
77税込85
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
ブリストル瓶 マルエム[理化学・容器]ブリストル瓶マルエム[理化学・容器]
5,798税込6,378
1ケース(24本)
翌々日出荷から24日以内出荷
メインスイッチ&ロックセット PMCメインスイッチ&ロックセットPMC
12,980税込14,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
イグニッションスイッチとシート&ハンドルロックのオールインワンセット。もちろん3ヶ所統一キーナンバーでのデリバリー。
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1105件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.1MB)
スプリング バルブ (07) MAZDA(マツダ)スプリング バルブ (07)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (GF67) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (GF67)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (GF1A) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (GF1A)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
レスト ヘッド (G120) MAZDA(マツダ)レスト ヘッド (G120)MAZDA(マツダ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
カバー(L) フューエル タンク MAZDA(マツダ)カバー(L) フューエル タンクMAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
BOARD BACK (85) MAZDA(マツダ)BOARD BACK (85)MAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ 椿本チエイン強力大形コンベヤチェーン(AT仕様) Fローラ椿本チエイン
7,398税込8,138
1リンク
8日以内出荷から31日以内出荷
仕様AT材質(本体)スチールタイプリンク単位種類直乗せ搬送チェーンチェーン形式強力大形コンベヤチェーン
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(251件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
PCRチューブキャップ TGK(東京硝子器械)PCRチューブキャップTGK(東京硝子器械)
10,980税込12,078
1セット(1000本)
3日以内出荷
純正ポリプロピレン素材使用・オートクレーブ可(121℃)・RNase、DNase、DNAフリー薄いが堅牢なチューブ肉厚は、熱伝導にすぐれています。通常の熱循環装置に最適です。密閉度の高いキャップによりサンプルの蒸発を防ぎます。
PCR8連チューブ0.2mL 本体 TGK(東京硝子器械)PCR8連チューブ0.2mL 本体TGK(東京硝子器械)
19,980税込21,978
1ケース
3日以内出荷
型式-7813-20使いやすく、強力な密封性もあり、ドーム型キャップは100回の使用が可能です。・熱伝導にすぐれておりPCR中の汚染を防ぎます。 LR-Low Retention
容量(mL)0.2TGK品番814-23-31-05キャップタイプなし
こぼし口付バケツ TGK(東京硝子器械)こぼし口付バケツTGK(東京硝子器械)
6,298税込6,928
1個
3日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。 内側底面はフラット。
材質ポリプロピレン
METER ASSY,VOLT ホンダMETER ASSY,VOLTホンダ
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
ホンダ純正部品です。
白豚毛 筋違刷毛(673) 好川産業白豚毛 筋違刷毛(673)好川産業
209税込230
1本
翌々日出荷
形状筋違種類刷毛毛材豚毛毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら