346件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

T型ハンドルの六角棒レンチです。 ハンドルは強化プラスチック(青)とグリップ重視のソフト樹脂(黒)の組合せでより確実な作業をサポートします。 強度とねばりを両立したプロユースモデルです。
用途一般整備・家電・電子機器・ホビー用品、モータサイクルなど サイズ規格ミリ 形状T型 材質クロムバナジウム鋼(Cr-V) 先端形状六角
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
1個ほか
2,998 税込3,298
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (366種類の商品があります)



仕様フォーム = ロッド材料 = ステンレス鋼長さ = 1mロッド径 = 4mm材質グレード = 303S31引張強度 = 500硬さ = 262 HB熱伝導率 = 16.3 W/m.k at 100°cg/cm3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
5,498 税込6,048
5日以内出荷

ソフトな感覚で舌の形にフィット。ブラシ部分は舌の表面を傷つけないソフトタイプです。柔らかいのに食べカスや舌苔を、綺麗に絡めとります。
寸法(cm)18.2×2.8
1本
560 税込616
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RoHS指令(10物質対応)対応 材質シリコンゴム 半透明 硬度50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

材質EPDM 硬度70°(デュロメータタイプA)、76°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ AMPLIMITE シリーズ D-subコネクタ用
エコ商品
種類ねじロック シリーズAMPLIMITE RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(10個)
1,398 税込1,538
5日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity メスねじロック AMPLIMITE シリーズ f用途 D-subコネクタ
エコ商品
仕様アクセサリタイプ = メスねじロック併用 = D-subコネクタシリーズ = AMPLIMITEAMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番< 680-9257&#x27;) 680-9257/及び< 782-6238&#x27;) 782-6238/に平ワッシャは含まれていません。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

軸方向に対して360°回転するため、フックがどの方向からもかけることが可能です。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに適しています。100%磁気探傷検査済みです。風力発電や建築物保守点検時のランヤードを引掛ける落下防止用アイボルトに。ボルトは表記の締付トルクに則って取り付けてください。
材質鍛造合金鋼
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質NBR 硬度70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity アクセサリ AMPLIMITE シリーズ D-subコネクタ用
エコ商品
種類 = ねじロック。併用可能製品 = D-subコネクタ。シリーズ = AMPLIMITE。AMPLIMITE D-Subコネクタその他のメスねじロック及びねじロックキット. AMPLIMITE D-subコネクタで使用する、個々のねじロック及びねじロックキット製品。 これらのAMPLIMITEねじロックには、様々なねじサイズとねじ長が揃っています。詳細は表を参照してください。 ねじロックは個別又はキットで購入可能です。 ねじロックキットは1個のねじロックアセンブリで構成されています。各ねじロックアセンブリはねじロック、六角ナット、ロックワッシャ、及び平ワッシャ各1個で構成されています。ただし、品番 ; 680-9257 680-9257 及び ; 782-6238 782-6238 に平ワッシャは含まれていません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応 材質CR 硬度65°(デュロメータタイプA)、65°(IRHD 参考値)
1袋(50個)
1,688 税込1,857
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

西洋絵画の巨匠の絵画が表紙になったツインリングメモ。本文はインクによるにじみや裏抜けが少なく、心地よい書き味の用紙を使用。考えやアイデアを整理しやすい5mm方眼を入れています。持ち運びしやすいA7サイズ。表紙を折り返して使用できるツインリングタイプ。
サイズA7 枚数60枚 5mm方眼罫
1冊
259 税込285
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質シリコンゴム 灰色 硬度70°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
2,088 税込2,297
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

分割式刈払機CG36DC(DLN)用パワーブラシアタッチメント
付属品六角棒スパナ 寸法(mm)全長945×全幅600 質量(kg)6.5 ブラシ径(Φmm)260 ギヤ比1/32 作業幅(mm)555
1台
22,980 税込25,278
8日以内出荷

材質フッ素ゴム 硬度80°(デュロメータタイプA)、73°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
3,998 税込4,398
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)







1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

そのままでも暖かいエンボスの表情が特徴的な電熱ベスト。内蔵電熱線でスピード発熱し、中綿で保温性を確保。スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、ファスナーには重厚感のある金色を使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメ
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)








材質CNR 硬度65°(デュロメータタイプA)、64°(IRHD 参考値) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,688 税込1,857
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ハネナイト(R) 硬度51°(デュロメータタイプA)、46°(IRHD 参考値) UL規格UL94V-0(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (719種類の商品があります)

。そのままでも暖かいエンボスの表情が特徴的な電熱ベスト。内蔵電熱線でスピード発熱し、中綿で保温性を確保。スネーク柄風のボコボコしたエンボス生地に光沢とマットの表裏生地を組み合わせ、ファスナーには重厚感のある金色を使うことで、ギラギラしたヤンチャなイメージを意識。アウトドアなど普段着としてもおしゃれな仕上がり。アウターとしても使えるが、軽量で着膨れしない適度な中わた入りのため、中間層に発熱するこのベストを着用することで、より重ね着(レイヤリング)効果も高まる。電熱シート内蔵でバッテリーを使用することで3段階の暖かさを得られます。
1個
5,598 税込6,158
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)