ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)13×830
対応LOS-800-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-800-10/FIF-800/FIB/FIA/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT
アズワン品番62-9109-40
構成部品消耗部品
1セット(2本)
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
FR専用テーブルの部品。旧タイプ(スタンド台樹脂モデル用)
寸法(mm)30×830×30
対応FR-450-10W/FR-450-5W SB/FR-450-5W/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-5/FR-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FR-450-10(200V)/FR-450-10W SB
アズワン品番62-9103-45
構成部品フレーム、レバー
1セット(2本)
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ
材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂
長さ(mm)210
質量(g)糸/260
モップ幅230mm
プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ
長さ(mm)210
質量(g)糸/200
モップ幅230mm
簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。
日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。
容量30gでたっぷり使えます。
用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に
主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック
成分アクリレートプレポリマー
容量(g)30
セット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
自然に優しい『FSC認証杉』を100%使用した踏み台。踏み台としてはもちろん、昇降運動にも最適。
用途踏み台、ふみ台、ステップとして。
材質杉
耐荷重(kg)200
握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA
材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼
商品構成単品
刃先マグネットあり
軸貫通なし
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
全長(mm)260
一般構造用圧延鋼材です。
仕様一般金型用
タイププレート
床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。
用途継ぎ柄、モップ
種類スポンジモップ
材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜
全長(mm)約1390
質量(g)約666
柄の形状継ぎ柄
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。
下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。
ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置
付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本
適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:×
材質SUS304
高さ(mm)210
台座寸法(mm)Φ180
筒径(Φmm)50
1箱(2個)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。
ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。
モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。
鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50)
付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。
付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45
Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40
本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。
オートクレーブ可
分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5
1目盛(mL)0.05
1個
¥67,980
税込¥74,778
3日以内出荷
ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。
トラスコ品番851-2787
径(Φmm)極径:2.4
1箱(5本)
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
交流TIG溶接のみに使用されます。
長さ(mm)150
罫線仕様は微生物のコロニー・微粒子の計数に便利です。
材質セルロース混合タイプ
1個
¥3,898
税込¥4,288
30日以内出荷
図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 プラグ_No.31、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.6、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.25、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.7、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
仕様クロイロ(Mマークツキ)
規格※2008年6月~
図解NoMS059M(JP) 本体、モータ部品 グリツプ_No.8、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.14、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.11、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.11、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 グリツプ_No.36、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.30
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
規格11X16XT2
図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.37、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.8、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.31、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.12、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.9
1個
¥135
税込¥149
7日以内出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
こんなお得な商品も!

刷毛 合成樹脂用 白毛製 中長
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
ラック・ニス用に適した薄口タイプ
刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用
毛色白色
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(ヤンオ)
主な用途合成樹脂用
RoHS指令(10物質対応)対応
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ)
寸法d(mm)1.2
※摺合はいずれもTS24/40です。
1個
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
※摺合はいずれもTS24/40です。
消耗の多い黒インクの替芯を軸に1本内蔵したネックストラップ付き3色ボールペン「フェアライン3ワークハード」。
首からボールペンが下げられ、使いたい時にすぐ使え大変便利です。
ポケットなどにしまう手間も省け、また落ちる心配がなく大変実用的ですので作業現場や医療・福祉関係の方などにも最適です。
また、ストラップは強い負荷がかかると外れる安全設計ですのでお子様でも安心してお使い頂けます。
軸内に使用頻度の高い”黒” の予備芯を1本内蔵し、使用中のインク切れを解消します!
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
方式サイドノック式
色(軸)クリア
寸法(mm)Φ19×142
質量(g)22
エコマーク認定認定
適合品番18-0055
インク色ブラック、レッド、ブルー
インク油性
色数3色一体
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号18 112 312
冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用
タイププレート
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り
形状平型
毛材真鍮
適合材銅合金や真鍮材
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)1.82MPa…110
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
離乳食が3回食になる満9か月頃からの成長期に、牛乳や食事では不足しがちな栄養をおいしくサポートするミルクです。牛乳では摂りにくいDHAや発育に大切な亜鉛を配合し、鉄・カルシウム・ビタミンC・ビタミンDは400ml摂取した場合、食事摂取基準1~2歳の推奨量・目安量に対して1日分を100%サポートできます。
用途満9か月頃から3歳頃まで
幅(mm)310
高さ(mm)185
奥行(mm)138
内容830g×2缶
1個
¥3,798
税込¥4,102
4日以内出荷
材質ナイロン6(PA)
色半透明
熱変形温度(℃)1.82MPa…65
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ