1,789件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヒーター線と製品本体フレームを絶縁する為に使用します。若干のクッション性あり
寸法(mm)13×830 対応LOS-800-5/LOS-800-10/LOS-800-5/LOS-800-10/FIF-800/FIB/FIA/FIL-NTG/FIL-NTW/FIL-NT アズワン品番62-9109-40 構成部品消耗部品
1セット(2本)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

FR専用テーブルの部品。旧タイプ(スタンド台樹脂モデル用)
寸法(mm)30×830×30 対応FR-450-10W/FR-450-5W SB/FR-450-5W/FR-450-10 SB(200V)/FR-450-5/FR-450-2/FR-450-5 SB/FR-450-2 SB/FR-450-10(200V)/FR-450-10W SB アズワン品番62-9103-45 構成部品フレーム、レバー
1セット(2本)
3,490 税込3,839
5日以内出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ 材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂 長さ(mm)210 質量(g)糸/260 モップ幅230mm
1枚
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。
用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ 長さ(mm)210 質量(g)糸/200 モップ幅230mm
1枚
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単3ステップで4秒で硬化する補修材です。 日本製樹脂で高透明・低臭気・低刺激です。 容量30gでたっぷり使えます。
用途プラスチック・金属・ガラスなどの補修・接着・成形用に、木材・レンガ・セラミックのひび割れや穴うめなどの補修用に、模型などのパーツ補修・複製・成形用に、コードなどの断線防止・補強用に、アクセサリーの成形・補修用に 主な用途プラスチック・金属・ガラス・木材・レンガ・セラミック 成分アクリレートプレポリマー 容量(g)30 セット内容紫外線硬化樹脂30g、UV-LEDライト 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量10mL 危険物の性状非水溶性
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

自然に優しい『FSC認証杉』を100%使用した踏み台。踏み台としてはもちろん、昇降運動にも最適。
用途踏み台、ふみ台、ステップとして。 材質 耐荷重(kg)200
1台
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。
材質(グリップ)CA 材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1本ほか
279 税込307
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)


sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
1セット(2枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (490種類の商品があります)


頑固なサビ落としに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
用途ケレン・ハツリ作業に。 塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。 全長(mm)260
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2434種類の商品があります)

床にたまった水を素早く吸収。拭き取った水をレバー操作でしっかり絞れるすぐれもの。
用途継ぎ柄、モップ 種類スポンジモップ 材質頭部:ポリプロピレン、スポンジ:ビスコーススポンジ、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜 全長(mm)約1390 質量(g)約666 柄の形状継ぎ柄
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尾崎亀商店KOステン脱気筒
塩ビシート防水との接着性を高めているステンレス脱気筒です。 下地に残っていた水分や湿った空気がもたらす「湿り空気圧」を外部へ放出し、防水層の脹らみを防止します。 ステンレス製なので耐食性に優れ、サビにも強くなっています。
用途脱気装置 付属品本体1個につき:プラグレスアンカー(5mm×35mm)×8本 適合【防水工法】ウレタン:×、塩ビシート:〇、アスファルト:×、FRP:× 材質SUS304 高さ(mm)210 台座寸法(mm)Φ180 筒径(Φmm)50
1箱(2個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
分注範囲(mL)0.3~2.5 1目盛(mL)0.05
1個
67,980 税込74,778
3日以内出荷

ダイヘン純正部品。含有成分が無い純粋なタングステン電極です。
用途アルミニウム、マグネシウムの交流TIG溶接に。 トラスコ品番851-2787 径(Φmm)極径:2.4
1箱(5本)
5,698 税込6,268
当日出荷

1箱(5本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(100枚)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)プラグ
図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 プラグ_No.31、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.7、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.5、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.6、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.25、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 プラグ_No.7、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.10、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 プラグ_No.12
1個
889 税込978
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)グリツプ
仕様クロイロ(Mマークツキ) 規格※2008年6月~ 図解NoMS059M(JP) 本体、モータ部品 グリツプ_No.8、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.14、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.11、MS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.11、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 グリツプ_No.36、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 グリツプ_No.30
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)パッキン
規格11X16XT2 図解NoMS029MR-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、MS029M 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、GS35M 付属品 ホース・ノズル部品 パッキン_No.37、AS51TR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、MS029M-1 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.14、AS51EMR-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.7、AS51TR-50 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.8、GS35MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.31、GS35MT-20 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.12、MS029MR 付属品 ホース、ノズル部品 パッキン_No.9、AS51ET-20 付属品(ホース,ノズル)部品 パッキン_No.9
1個
135 税込149
7日以内出荷

1個
13,980 税込15,378
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。
用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用 毛色白色 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛(ヤンオ) 主な用途合成樹脂用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)小鋲(ユニクロ)
丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロ) 寸法d(mm)1.2
1パック(230本)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
8,398 税込9,238
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)



1個
7,098 税込7,808
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


消耗の多い黒インクの替芯を軸に1本内蔵したネックストラップ付き3色ボールペン「フェアライン3ワークハード」。 首からボールペンが下げられ、使いたい時にすぐ使え大変便利です。 ポケットなどにしまう手間も省け、また落ちる心配がなく大変実用的ですので作業現場や医療・福祉関係の方などにも最適です。 また、ストラップは強い負荷がかかると外れる安全設計ですのでお子様でも安心してお使い頂けます。 軸内に使用頻度の高い”黒” の予備芯を1本内蔵し、使用中のインク切れを解消します!
商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 方式サイドノック式 色(軸)クリア 寸法(mm)Φ19×142 質量(g)22 エコマーク認定認定 適合品番18-0055 インク色ブラック、レッド、ブルー インク油性 色数3色一体 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号18 112 312
1本ほか
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

永興電機工業真鍮ブラシ (平型)
金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。
用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り 形状平型 毛材真鍮 適合材銅合金や真鍮材
1個ほか
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質ジュラコン(R)(POM) 乳白色 熱変形温度(℃)1.82MPa…110 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

離乳食が3回食になる満9か月頃からの成長期に、牛乳や食事では不足しがちな栄養をおいしくサポートするミルクです。牛乳では摂りにくいDHAや発育に大切な亜鉛を配合し、鉄・カルシウム・ビタミンC・ビタミンDは400ml摂取した場合、食事摂取基準1~2歳の推奨量・目安量に対して1日分を100%サポートできます。
用途満9か月頃から3歳頃まで 幅(mm)310 高さ(mm)185 奥行(mm)138 内容830g×2缶
1個
3,798 税込4,102
4日以内出荷

材質ナイロン6(PA) 半透明 熱変形温度(℃)1.82MPa…65 UL規格UL94-HB(材料) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
649 税込714
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)