29,166件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
49 税込54
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム 種別G形固定用 硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100 材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
1個
特価
40 税込44
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 種別P形固定用・運動用 材質JIS B 2401 4種D(フッ素ゴム) 硬度70 耐圧(MPa)7 機能耐熱、耐薬品 耐熱温度(℃)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 材質NBR(ニトリルゴム) 硬度70±5 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)120
1個ほか
20 税込22
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-24~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)70±5 材料記号A305
1個
31 税込34
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (323種類の商品があります)

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1個
44 税込48
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

耐熱性と耐薬品性を持っている。
用途耐熱、耐油、耐化学薬品性を必要とするパッキン、化学工場の耐食パッキン、ガスケット、ダイヤフラム、タンクライニング、ホース、ポンプ部品など。 材質フッ素ゴム 硬度70 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)200
1個
129 税込142
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類G形固定用 材質FKM-70(4種D)フッ素ゴム 使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
259 税込285
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)


耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。 硬度70±5 耐圧(MPa)7 機能耐油、耐摩耗、耐老化 耐熱温度(℃)120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20 税込22
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質NBR 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1袋(2枚)ほか
96 税込106
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

Finoa (フィノア)シェイプリング 90
シェイプリング90は、女性向け・一般向け・アスリート向けの3種類でそれぞれのベストなトレーニングを考案。 本来身体が持っているバランスや鍛えにくいインナーマッスルを鍛える事が可能です。 コンパクトで持ち運びにも便利です。
付属品トレーニング解説書付 材質天然ゴム 幅(cm)7.5 円周(mm)900(リング状)
1個
799 税込879
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
使用温度範囲(℃)-15~200 (MAX220) 機能耐熱、耐油、耐燃料油 JIS規格JIS B 2401 4種D 硬さ(デュロメータA)70(±5) JASO規格JASO F404 4種D 材料記号F201
1個
99 税込109
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

あらゆる小物収納の決定版です。 凹凸デザインで蓋表面の傷を軽減します。 引っ掛かり軽減、スマートデザインです。 開けやすい、本体スリット加工です。 蝶番、バックルはオール別部品使用。耐久性抜群。
用途さらに細かな収納に最適! 材質コーポリマー クリア
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

1個
4,490 税込4,939
翌日出荷

1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
5,650 税込6,215
翌日出荷

1個
5,150 税込5,665
翌日出荷

1個
4,540 税込4,994
翌日出荷

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

1個
8,580 税込9,438
翌日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)° 耐熱温度(℃)100
1個
18 税込20
当日出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

5.5mmピッチにより、思い通りに収納できます。 耐久性、衝撃性を考えてすべてパーツを別々に成型。 家庭、職場でも使えるプロ仕様、小物収納ボックスです。 取り出しやすい4面アール加工です。
クリア 材質コーポリマー
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ブレーキキャリパーやバイクのフロントフォーク部のスナップリングの脱着に適しています
用途深い穴のスナップリングの脱着に 種類スナップリングプライヤ 最大口開き(mm)20 全長(mm)175 軸穴種別穴用 アーム長さ(mm)55 クロー形状1.2Φmm(先端クロー径)、90°(クロー角度) 使用範囲(Φmm)10~50 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
1個
179 税込197
当日出荷

適合プラボックス(RSP) トラスコ品番487-3475 グリーン 高さ(mm)54 奥行(mm)190 仕切数(個)10 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)356×190×54 内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(66、66、74、66、66)×(90、90)×50 RoHS指令(10物質対応)対応 有効内寸法・奥行(mm)(90、90) 有効内寸法・高さ(mm)50 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)356×190×54 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)(1マス)66~74×90×50
1個
559 税込615
当日出荷

1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新機能を満載!ビッグサイズで新登場! ボックスの有効スペースを最大限活用!大容量収納! 7mmピッチの仕切り溝が繊細な収納スペースを作ります。 従来の設計では実現出来なかった深さで、スーパーピッチを実現! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。 蓋閉め時、蓋リブが固定仕切をしっかりガード!ビス、クギ等の移動が減少!
トラスコ品番487-4129 質量(kg)1.2 グリーン 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90 仕切板12枚 仕切数(個)15 色(フタ)クリア 材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー 材質(取手)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ネジ等の収納に便利な小物ケース 取り出しやすいアール加工です。 ポケットに収まりやすい形状です。 個別フタ付きシングルスペースで小物収納に適しています。
仕様●メーカー:リングスター●型番:PT-96●サイズ(mm):90×67×23(H)●収納数:6●材質:耐衝撃性コポリマー●重量:20g●カラー:クリア アズワン品番68-1817-86
1個
199 税込219
3日以内出荷

コマツ社製 建設機械のメンテナンスに多用されるサイズの Oリングを専用キット化しました。 油圧機器の高圧に耐えられるNBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 キットは専用のプラスティックに各サイズごとに収納されているため、効率よく作業をすすめることができます。
用途コマツ社製 建設機械のOリングの保守メンテに。 セット内容07000-11003/07000-11004/07000-11005/07000-11006/07000-11007/07000-11008/07000-11009各18個、07000-1202215個、07000-12010/07000-12011/07000-12012/07000-12014/07000-12016/07000-12018/07000-12020各14個、07000-12025/07000-12030/07000-12035/07000-12040/07000-12045各11個、07000-13020/07000-13022/07000-13025/07000-13026/07000-13030/07000-13032/07000-13034/07000-13036/07000-13040/07000-13048各10個 硬度(Oリング)90 内容30種類、394ヶ入 材質(Oリング)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷

A4ファイルサイズで超深底タイプ!フリータイプで多用途に活躍! アイデア次第で収納物いろいろ! スタッキング可能 CLF方式:スライド方式でロック解除出来る為、従来のロックシステムに比べて、スムーズにロック解除が出来ます(簡易ロック付)。
トラスコ品番487-4137 材質高耐衝撃性コーポリマー 質量(kg)0.8 クリア 高さ(mm)90 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー 奥行(mm)290 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)342×290×90 仕切数(個)なし 仕切りフリー 材質(フタ)高耐衝撃性コーポリマー 材質(取手)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)342×290×90
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G90
規格G901シユA 部品名称Oリング G90 関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.17MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(1.2MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.82MB) 展開図21(1.29MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.3MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(1.1MB) 展開図33(1.05MB) 展開図34(1.05MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(1.29MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.01MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.05MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(1MB) 展開図47(0.82MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.2MB) 展開図50(1.29MB) 図解NoCSD-600NR 動力噴霧機部品_No.24、VSM-1020 動力噴霧機(本体)部品_No.23、CGD-610NR 動力噴霧機(1)部品_No.24、MS905 クランクケース,キュウスイベン部品_No.21、BSM-1220SLT-C2 動力噴霧機部品_No.23、BSM-820L 動力噴霧機部品_No.21、MS1703 本体部品_No.19、BSM-830L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.22、SSA-R1000 動力噴霧器(1)部品_No.19、SSA-α1000 動力噴霧機(1)部品_No.26、SSA-α1010 動力噴霧機(1)部品_No.25、BSM-1020L-1 動力噴霧機部品_No.21、BSM-1240SLT-C2S 動力噴霧機部品_No.22、BSM-1030SLT-C2 動力噴霧機 1998年6月生産分から部品_No.22、BSM-1230SLT-C2 動力噴霧機 ~1998年5月生産分まで部品_No.19、BSM-1030L 1998ネン 動力噴霧機部品_No.22、SSA-α1010 チェーンケース部品_No.4など
1個
419 税込461
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)Oリング G90
規格G901シユA 関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.76MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.7MB) 展開図10(0.92MB) 展開図11(0.78MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(1MB) 展開図14(0.69MB) 展開図15(0.77MB) 展開図16(0.69MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.81MB) 図解NoMW2020H 工業用ポンプ部品_No.19、MW150-010 部品_No.78、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.18、MW2520H(8X7) 部品_No.24、MW2020H(8X7) 部品_No.27、MW150-011 部品_No.80、MW2570 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.18、MW150-011L 部品_No.62、MW2531(8X7) 部品_No.22、MW2530(2004) 部品_No.17、MW150-011 部品_No.62、MW2530(8X7) 部品_No.22、MW150-011L 部品_No.80、MW2540(8X7) 部品 Oリング G90_No.22、MW2531 部品_No.22、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.19、MW2530 工業用ポンプ部品_No.17、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.18、MW1520H(8X7) 部品_No.24、MW2571 工業用ポンプ部品 Oリング G90_No.16、MW2540 工業用ポンプ部品_No.18、MW150-015L 部品_No.84、MW150-010 部品_No.59、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.21
1個
879 税込967
7日以内出荷

武蔵オイルシール工業Oリングセット NBR-90
Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
1セット
4,698 税込5,168
8日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)