カテゴリ

  • バイク純正部品(8)
  • バイク部品(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「90338-10629」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)
    ¥409~税込¥450~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • プラグ(22F) 90338-06143 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ(22F) 90338-06143

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番90338-05038
  • プラグ(12Y) 90338-16029 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ(12Y) 90338-16029

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1個
    当日出荷
  • プラグ(341-26329-00) 90338-09012 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ(341-26329-00) 90338-09012

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1個
    当日出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
  • スパークプラグ(B~) NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ(B~)

    NGK(日本特殊陶業)(1862件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
  • プラグ 90338-05010 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ 90338-05010

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥109税込¥120
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番2H9-23469-00
  • イリジウムIXプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    イリジウムIXプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
  • プラグ(17J) 90338-07124 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ(17J) 90338-07124

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥189税込¥208
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • イリジウムパワー DENSO(デンソー)

    イリジウムパワー

    DENSO(デンソー)(44件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    中心電極イリジウム
  • プラグ(3L3) 90338-30096 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ(3L3) 90338-30096

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥599税込¥659
    1個
    3日以内出荷
  • プラグ(42X) 90338-08163 YAMAHA(ヤマハ)

    プラグ(42X) 90338-08163

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
  • 円形定性ろ紙 No.2 ADVANTEC

    円形定性ろ紙 No.2

    ADVANTEC(18件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1箱(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
    用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など)仕様1包装:100枚入り厚さ(mm)0.26粒子保持能(μm)5JIS規格JIS P 3801 2種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)125使用pH範囲0~12ろ水時間(s)80吸水度(cm)8破裂強さ(kPa)122灰分0.10%
  • 不織布リボン付巾着袋(マチ付) カクケイ

    不織布リボン付巾着袋(マチ付)

    カクケイ(3件のレビュー)
    ¥729~税込¥802~
    1袋(10枚)
    当日出荷
    リボンの両端を引っ張るだけで簡単にラッピングができます。 色の異なる不織布の二重袋になっています。
    仕様リボン通し、底マチ付
  • ピン コッタ(648) 91490-20015 YAMAHA(ヤマハ)

    ピン コッタ(648) 91490-20015

    YAMAHA(ヤマハ)(7件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91402-20012主な適合車輌型式(ヤマハ)XT250(3C5S)