カテゴリ

  • バイク部品(9)
  • 機構部品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「91203gb5762」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール 17X29X5(NO 91203GBG900 ホンダオイルシール 17X29X5(NO 91203GBG900ホンダ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
(91203)オイルシール ホンダ(91203)オイルシールホンダ(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
オイルシール K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ系エンジン等主な適合純正品番91203-GBG-900、91203-GB5-761、91203-GB5-762、91203-035-000、91203-035-005サイズ17×29×5
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(161件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール 17X29X5 91204KWB601 ホンダオイルシール 17X29X5 91204KWB601ホンダ(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
主な適合純正品番91204-KWB-601主な適合車種(ホンダ)スーパーカブ50プロ
ドリブンスプロケット(リヤ) KITACOドリブンスプロケット(リヤ)KITACO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行って下さい。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。)
ドリブンスプロケット(リア) 420サイズ KITACOドリブンスプロケット(リア) 420サイズKITACO(61件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
ホイール側スプロケット、豊富な丁数で、きめ細かなセッティングが可能 細やかなセッティングを可能にするため、豊富な歯数とリーズナブルな価格設定でチューナーをサポート。リヤ側(ホイール側)のスプロケットです。 高い耐久性を誇る、クロモリ高張力鋼を使用。 スプロケットは消耗品です。一般走行時目安として約1000km走行ごとにスプロケットの点検を行ってください。(歯先が細くなっている場合は交換して下さい。日常の注油によりスプロケット及びチェーンの寿命は格段に向上します。) ※リヤスプロケットT数÷フロントスプロケットT数=減速比 この減速比の数値が大きい程加速重視型、少ない程最高速重視型と言えます。 420サイズ
メーカーホンダ主な適合車種スーパーカブ50:FNO.C50-6000037~、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.AA01-1000001~1699999スーパーカブ50(FI車):FNO.AA01-1700001~ ※プレスカブ使用不可リトルカブ:FNO.C50-4300001~、FNO.AA01-1000001~3999999リトルカブ50(FI車):FNO.AA01-4000001~スーパーカブ70:FNO.C70-7000036~スーパーカブ90:FNO.C9
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(316件のレビュー)
249税込274特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部) TAKEGAWA(武川)オイルシールセット(キック、カウンター、チェンジアーム部)TAKEGAWA(武川)(37件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
キックスタータ部のオイルシールは、純正品には無いダストリップ付きを採用。
セット内容カウンターシャフト部(17×29×5)1個、キックスタータスピンドル部(13.7×24×5)1個、ギアシフトスピンドル部(11.6×24×10)1個主な適合車種モンキー系エンジン用
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
(91207)オイルシール ホンダ(91207)オイルシールホンダ(2件のレビュー)
599税込659
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
オイルシールセット CF POSHオイルシールセットCF POSH(20件のレビュー)
699税込769
1セット(3個)
当日出荷
オーバーホール時に使用頻度の高い3サイズをセット。Fi車使用可能です。
主な適合純正品番キックアーム部オイルシール/91202-302-010、フロントスプロケット部オイルシール/91203-GB5-761、シフトアーム部オイルシール/91208-KB4-671セット内容キックアーム部オイルシール×1、フロントスプロケット部オイルシール×1、シフトアーム部オイルシール×1寸法(mm)キックアーム部オイルシール/13.8×24×5、フロントスプロケット部オイルシール/17×29×5、シフトアーム部オイルシール/11.6×24×10
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
スプロケット NTBスプロケットNTB(175件のレビュー)
909税込1,000特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
抜群の信頼性と耐久性 純正と同等の規格で製造
オイルシール K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(9件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・メーカー製モンキー系ULTRAクラッチカバー等主な適合純正品番91202-302-010、91202-216-003、91202-302-000、91202-216-000、91202-KRS-971、91202-KFL-841サイズ13.8×24×5
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
ドライブスプロケット(フロント) KITACOドライブスプロケット(フロント)KITACO(196件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素鋼)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。バネ下重量の軽減とフリクションロスの低減に効果を発揮します。 豊富な丁数できめ細かなセッティングが可能。 出力を増大させたエンジンに対応。1サイズ上のドライブチェーンを使用可能にするフロント側スプロケットです。チェーンサイズを大きくする事で、耐久性を向上させ、メンテナンスサイクルを軽減できます。
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール K-PIT KITACOオイルシール K-PITKITACO(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
適合モンキー/ゴリラ/スーパーカブ系エンジン・エイプ50系エンジン等主な適合純正品番91208-KB4-671、91204-121-000、 91204-121-005、91203-001-000、91204-121-000、91204-121-005、91208-KPH-901サイズ11.6×24×10