328件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
視認性の良い広視野角6.2インチTFTカラー液晶タッチパネルを採用 計量状態のグラフ表示が可能 100種類の配合計量が出来る銘柄メモリ 1000回/秒の高速A/D変換 (内部分解能 24ビット) RS-485インターフェイス、及びシリアルインターフェイス標準装備 ワイド電源対応 CEマークマーク適合品
電源電圧(V)AC100~240(許容可変範囲:AC85~264)50/60Hz 質量(kg)約1.6 取付方式盤面取付 使用温度範囲(℃)0~40 表示【状態表示】 総量、正味量、風袋引、固定風袋、安定、HOLD、Z-ERR、RUN、CZ、大投入/S1、 中投入/S2、小投入/S3、過量/S4、正量、不足、満量、零付近、完了、投入/排出、 単純比較/シーケンス/四段/計量中/排出中/混合中設定値表示 定量、定量前1、定量前2、過量、不足、落差【銘柄表示】 銘柄番号:0~99、銘柄名:最大15 文字【表示回数】 4 回/s(20 回/s 切換可)【単位表示】 無し、g、kg、t、lb、N、kN 切換可【累積表示】 累積値:0~9 999 999 999、累積回数:0~999 999 分解能A/D内部分解能:24 ビット フィルターアナログフィルター:約4Hz(2、6、8、10、100 Hz 切換可) 保護等級IP65相当 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)192×96×132(突起部含まず) 機能ゼロトラッキング (一定条件内でのゼロ点変動を安定化させる)、デジタルフィルター (CPU 内での演算処理によりデータを安定化させる)、安定化フィルター (荷重の変化幅が一定以内の時のみデジタルフィルターを強化し安定させる)、校正LOCK スイッチ (本スイッチにより校正機能をLOCKする)、デジタルリニアライズ (最大3 点で非直線性を補正する)、累積機能 (荷重データを累積加算し、その回数と合計値を記憶する)、固定風袋引 (デジタル入力した設定値により風袋引きを行う) 入力感度0.3 μV/d 以上 (d=最小目盛) 使用湿度範囲85%RH以下(結露なきこと) 表示桁数6桁 表示範囲-999 999~999 999 表示器広視野角6.2 インチTFTカラー液晶表示器、ドット数:640×240 dots、ドットピッチ:0.077 mm×0.231 mm 消費電力(VA)約20 (別売品無し、AC100 V にて)、最大約 30 (別売品装着、AC100 V) A/Dサンプリングタイム200 回/s(1000 回/s、100 回/s、50 回/s、20 回/s、10 回/s 切換可) 温度の影響零点 ±0.1 μV/℃、感度 ±0.000 8 %F.S./℃(入力感度0.3 μV/d以上にて校正時) バックライトLEDの輝度輝度:約240 cd/m2 (typ.)、寿命:25℃にて約40000 h (typ.)で表面輝度が初期の50%に達する 非直線性0.01 %F.S. 入力ノイズ±0.2 μVp-p 以下 (アナログフィルター、デジタルフィルター、安定化フィルター、 A/D サンプリングデフォルト設定にて) 入力範囲-3.1 mV/V~3.1 mV/V
1台
169,800 税込186,780
46日以内出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



リガルジョイントカンタッチ TH型 BsBM
継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。 インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。
用途ブレードホース用継手 形状カンタッチ TH型 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

他製品との組み合わせで、電線管やケーブルの支持にも応用できます。 合成樹脂製ボックスにも使用できます。
表面処理ダクロタイズド塗装ねじ:電気亜鉛めっき(C)
1箱(20個)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ゆったり履けるスタンダードなスリッパ。通気性に優れたメッシュ素材を使用。洗濯機でも手洗いでも洗えてきれいに使用できます。底がEVA素材なので固い床でも対応可能。外国人など足の大きな人にもご対応できるようにサイズも取り揃えております。ホテルや旅館、寮などにも。
材質表:ポリエステル、底:ポリエチレン樹脂 靴タイプスリッパ
1足
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

表面に突起が少ないので床面の使用も安全です。
用途船艇用ハッチ・天蓋 材質(軸)ステンレス(SUS304) 標準色アイボリー 材質(羽根)ポリアミド(PA)
1個
特価
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワンタッチでボルトに取り付けできます。 ヒンジ方式のため配管の仮置きができます。 ボルト取り付け時の高さ調整が容易です。
用途W3/8ボルトに取り付けて配管保持に使用します。 表面処理ユニクロ 許容静荷重(N[kgf])196[20] 厚さ(mm)(本体)1.0、(フタ)1.0 タイプ全ねじボトル取付タイプ 仕様位置ズレ防止穴付き
1セット(10個)
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最大積載量:3kg。本体重量:3.7kg(ベース込み)。奥行×幅×高さ…430×497×320mm。※防水性を考慮した設計をしておりますが、完全防水ではありません。※レンズ部に防水性はありません。※キャリアの積載制限以上は積載しないでください。
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

1巻
429 税込472
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

1ケース(50枚×18袋)ほか
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個(200錠)
14,300 税込15,730
翌々日出荷

タカチ電機工業GA専用取付ベース GMPシリーズ
エコ商品
材質アルミ板 A1100P 寸法t(mm)1.5 表面処理シルバーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1巻
429 税込472
当日出荷

PILLAR(日本ピラー工業)レデューシングユニオン
優れたシール性、締付管理の簡素化で作業性が大幅に向上
用途半導体・医薬・食品・化学 形状レデューシングユニオン 最高使用圧力(MPa)0.7 最高使用温度(℃)200
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

家庭用コンセントからスマートフォンやタブレット等を充電、給電できるAC充電器です。 。携帯に便利なコンパクト設計のデザインを採用しています。 。出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 。1ポート最大出力12W(5V/2.4A)、合計最大出力12W(5V/2.4A)です。 。接続された機器を自動的に見分けて適した出力で充電できる”おまかせ充電”に対応しています。 。スマートフォン等に付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して充電可能です。 。※本製品に充電用ケーブルは付属していません。 。未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。 。トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他おまかせ充電機能搭載 質量(g)約44 外形寸法(mm)幅約34×厚さ約34×高さ約34 ※ACプラグ収納時 規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB-Aポート×2 定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz 定格出力電流(A)2ポート合計2.4、1ポート最大2.4 対応機種2つのUSB Type-Aポートから、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器とその組み合わせ 定格入力電流(A)0.4 保証期間1年間 定格出力電力(W)合計12 定格出力電圧(V)5 USBポート数2 プラグタイプコンセント:90度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付 使用可能国日本
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

病院、診察室に適したパーテーションです。 防炎タイプ
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(本体)ポリエステル タイプジョイントタイプ、防炎タイプ フレームスチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキ 材質(脚部)アルミダイキャスト アジャスター
1台
23,980 税込26,378
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

仕様強力な洗浄力で作業効率大幅UP 厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に 使用希釈倍率…原液~10倍率希釈 液性…アルカリ性10kg
1個(10kg)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

様々なシーンで活躍する、便利なマルチマットです。農作業の敷物や車のトランク養生にも最適です。ポリエステルと再生綿を使用しているので緩衝力があり軽量です。
用途運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など。 材質生地;ポリエステル,中綿;ポリエステル・再生綿
1枚
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付 種別LED間接照明 材質樹脂(透明) 幅(mm)19 高さ(mm)12 種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型 構造防雨型 保護等級IP65 使用周囲温度(℃)-20~40 ランプの種類LED一体型 光源寿命40000時間 入数1台 調光方式連続調光 100-5%・PWM 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
6,498 税込7,148
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (975種類の商品があります)

MEGAサンブレーホースSBタイプ専用継手です。 漏れず、抜けず、外れず安心して使用できます。
材質ボディナット部:真鍮、インサート部:ステンレス
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

仕様排水管に注ぐだけで汚れを落とし、つまりや悪臭を解消します。なまゴミやフロ釜のヘドロ処理、又お湯循環機のパイプ洗浄にも最適です。2L
1個(2L)
8,198 税込9,018
5日以内出荷

2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様3分スタット付 適合規格(PS)E JIS規格JIS 8435 色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高安定・高精度ひずみ測定用アンプで、かんたん設定を実現 デジタルスイッチを採用しているため、設定値が一目でわかり、電源OFF時も設定値の確認が容易です。
仕様【ゲージ率】2.00固定【ブリッジ電源】AC 2Vrms、0.5Vrms切り換え【平衡調整範囲 】抵抗:±2%(±10000×10-6ひずみ)以内/容量:2000pF以内【感度調整器】CALスイッチとVOLTAGE OUTスイッチ【出力電圧表示】4 1/2桁デジタル表示(7セグメントLED)、11セグメントLEDバーグラフメータ 【オーバ入力表示】出力電圧表示点滅(4 1/2桁デジタル表示のみ)【チェック機能】ブリッジチェック セット内容本体(DPM-912B)、電源ケーブル(接地アダプタ付)、接続ケーブル×2、ヒューズ×2、収納ケース 質量(kg)約1.2 電源AC90~110V(約10VA:AC100V)/DC10.5V~15V(約0.6A:DC12V) 測定対象ひずみゲージ、ひずみゲージ式変換器
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

病院、診察室に適したパーテーションです。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室 仕様組立式 材質(本体)ポリエステル タイプジョイントタイプ フレームスチールパイプ(Φ19.1)クロームメッキ 材質(脚部)アルミダイキャスト アジャスター
1台
21,980 税込24,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バイク・自転車用に専用設計したライダー偏光サングラス。 UV99%カット防風パット付き。 滑り止めパット付き。 スモールジェット愛用のバイカーや自転車には必須アイテムのサングラス。 RIDEZ(ライズ)のサングラスシリーズはレンズにも拘り、偏光レンズを採用しております。 ツーリングやロングライドの際には、ストレス無く運転に集中する事ができます。 デザイン性も高く普段使いでもお使い頂けるように、黒に拘りかっこいい、クールなデザインになっています。 アメリカンのクルーザーのハーレー、ネイキッド、カフェレーサー、レブルなどのネオレトロバイクにも相性ばっちりです。 偏光サングラスとは 乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑える偏光サングラスシリーズです。 1.構造 ブラインドカーテンのような構造の偏光フィルムを2枚のレンズで挟み込んだレンズ 2.特性&効果 変更レンズを通して一定方向の光のみを透過させ、水面からの太陽光の照り返しや車のフロントガラスへの映り込みなど、乱反射による、まぶしさ、ギラツキなどを抑えます。 フロントパネルからテンプルをワイドめに成型することで保護範囲を広くします。 99%UVカットレンズ使用 ※VLT=Visible Light Transmittance(可視透過率)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厨房内のステンレス・セラミック製グリスフィルター及び ダクト、その他厨房機器などの油汚れ洗浄に。使用希釈倍率…原液~10倍率希釈。液性…アルカリ性内容量4kg
液性アルカリ性
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

人や車にやさしく、屋外に適した樹脂製です。 注水ウェイトと一体型のコンパクト設計です。
取付方式スタンド式
1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

過酷な使用条件に対する3段切替タイプです。
質量(g)1680 周波数(Hz)700~1500
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ SMC CADデータあり
電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)




関連キーワード