カテゴリ

  • バイク純正部品(12)
  • 機構部品(4)
  • バイク部品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)

「91305-km1-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 111X2.6(アライ 91305KM1005 ホンダOリング 111X2.6(アライ 91305KM1005ホンダ(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
主な適合純正品番91305-KM1-005
ローラーセット ウエイト 22123GFZ010 ホンダローラーセット ウエイト 22123GFZ010ホンダ(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
主な適合車種GYRO X/Canopy主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ローラーセット ウエイト 22123KS4306 ホンダローラーセット ウエイト 22123KS4306ホンダ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(6個)
5日以内出荷
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
539税込593特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ローラーセット ウエイト 22123KS4325 ホンダローラーセット ウエイト 22123KS4325ホンダ(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6個)
5日以内出荷
オイルシール 27X34X3.5( 91203KM1003 ホンダオイルシール 27X34X3.5( 91203KM1003ホンダ
559税込615
1個
欠品中
主な適合純正品番91203-KM1-003
ウエイトローラー NTBウエイトローラーNTB(206件のレビュー)
929税込1,022
1セット(3個)ほか
当日出荷から15日以内出荷
材質比重の重い真鍮製 一体成型で、高速回転時のたわみが極めて少ない ローラーカバーの材質は繊維質が多い為に、非常に優れた耐熱性、高温での剛性、耐摩耗性に優れています。
【リビルト】 オートマチックミッション(ミツビシ) ノーブランド【リビルト】 オートマチックミッション(ミツビシ)ノーブランド
97,900税込107,690
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーミツビシ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
Xリング(ニトリルゴム) 協和シール工業Xリング(ニトリルゴム)協和シール工業
129税込142特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
Oリングに比べ、ねじれ耐性・シール性に優れます
用途運動用・固定用で使用可能で、耐油性に優れます材質NBR硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100
ウエイトセット クラッチ 22535KS4306 ホンダウエイトセット クラッチ 22535KS4306ホンダ(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
DWRウエイトローラー DAYTONA(デイトナ)DWRウエイトローラーDAYTONA(デイトナ)(115件のレビュー)
649税込714特価
1セット(3個)
当日出荷から4日以内出荷
スーパースプリントウェイトローラーシリーズ特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
ラバー スプリングガイド 11202GC7300 ホンダラバー スプリングガイド 11202GC7300ホンダ(1件のレビュー)
269税込296
1個
5日以内出荷
Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素 NOKOリング Pシリーズ(固定用、運動用) フッ素NOK(124件のレビュー)
59税込65特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリング 森清化工Oリング森清化工(13件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。使用温度範囲(℃)-15~200規格JIS B 2401機能耐油、耐熱
Oリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBR アキツOリング JIS B 2401 Pシリーズ(運動用、固定用) NBRアキツ(13件のレビュー)
269税込296特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。材質JIS1種A NBR(ニトリルゴム)種別P形固定用・運動用使用温度範囲(℃)0~80規格JIS B 2401機能耐油、耐水
OリングA トルクリンク (NO 91353KM1004 ホンダOリングA トルクリンク (NO 91353KM1004ホンダ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
主な適合純正品番91353-KM1-004
ピースセット スライド 22011GCC770 ホンダピースセット スライド 22011GCC770ホンダ(9件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
主な適合車種BENLY (AA03-100)主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ベルト ドライブ 23100GFZ003 ホンダベルト ドライブ 23100GFZ003ホンダ(9件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
主な適合車種GYRO X/Canopy主な適合車種(ホンダ)GYRO X
ピース スライド 22132KAB000 ホンダピース スライド 22132KAB000ホンダ(1件のレビュー)
259税込285
1個
5日以内出荷
ローラーセット,ウエイト 22123GZ0000 ホンダローラーセット,ウエイト 22123GZ0000ホンダ(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(6個)
当日出荷
主な適合車種GYRO X/UP/Canopy