58,105件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
繊維のパワーで目づまりなくマイルドに仕上げます。 素材をほとんど削りません。 六角軸1本同梱しています。
用途ステンレス、金属の研磨、汚れ落とし、木工、パイプ内、コーナー、底面研磨。 仕様不織布20枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 軸径×軸長(mm)6.3×40 外径×幅W(mm)50×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。 粒度400(中目) 寸法(mm)80×155
1個
289 税込318
翌々日出荷

木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。 粒度1000(細目) 寸法(mm)80×155
1個
289 税込318
翌々日出荷

扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン クリアー 特性耐摩耗性
1個ほか
139 税込153
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

木工やステンレスなどを繊維で磨きます。ナイロン不織布のワンランク上の仕上りになります。
用途木工、ステンレス、金属の研磨つやだし。 粒度120(荒目) 寸法(mm)80×155
1個
289 税込318
翌々日出荷

遠くからでも視認性が高い高輝度反射材を採用しています。夜間の自転車、バイク走行やジョギング、交通整理にぜひ着用ください。
ベルト幅W×長さL(mm)40×1250 材質反射材:プリズム反射シート、生地:ナイロンメッシュ
1本
779 税込857
当日出荷

軽い挿入力でしっかり結束できます。 シール後のテープのカールが少ないので、テープの見栄えが良好です。 袋挿入部のネジの出っ張りをなくしました。 テープは9mm×100m巻まで使えます。
用途袋入り食品のバッグシールなど。 トラスコ品番438-1556 材質 幅(mm)71 高さ(mm)150 奥行(mm)230 溝幅(mm)(挿入溝)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

令和4年4月より改正される道路交通法施行規則で需要が高まっているアルコール検知器です。同年10月からは目視による酒気帯び有無の確認だけではなく検知器によるデータの記録が安全運転管理者に義務付けられます。 操作方法は簡単で、ボタンを押して約5秒息を吹きかけるだけ。確認しやすい液晶画面で呼気アルコール濃度を表示します。 一定数値以上のアルコールが検出されるとアラームにより警告します。 0.000~0.995mg/Lの範囲で数値を表示します。 高感度半導体センサー搭載で高い精度で計測できます。
用途始業時や運転前のアルコールチェック センサータイプ半導体センサー 寸法(cm)吹きかけ距離:約1 使用可能回数センサー寿命:3000回使用または1年 ウォームアップ時間約15秒 時間吹きかけ時間:約5秒 材質ABS樹脂 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×18×103 mm 質量(g)28(電池を含まない重量) 測定範囲(mg/L)0.000-0.995mg/L(0.005mg/L単位で表示) 関連資料(0.59MB)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高輝度反射材を採用しています。 車のライトが当たるとワイドに反射して、遠くからでも視認でき、夜間の歩行、交通事故を、未然に防止します。 丈夫で、通気性が良く、非常に軽く、作業性に優れています。四季を通じて着用いただけます。
仕様マジックテープ付 材質メッシュ/ナイロンプリズム/塩化ビニール サイズフリー 質量(g)約135 種類ベスト型 テープ幅(mm)50 ウエスト(cm)約100cmまで 着丈(cm)52
1着
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いきりタイプで小スペース清掃に適した経済的なシートタイプのダスタークロスです。マイクロファイバーが微小なダストから髪の毛などのゴミを除去します。平坦な床面の清掃に適しており、両面使用が可能です。
用途ホーム・オフィス・小面積の清掃に。 材質ポリエステル繊維 サイズ中型用(M) 寸法(縦×横)(mm)200×660
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

腕や足などに巻きつけて夜間の事故防止に
用途散歩、ジョギング、自転車 材質プリズム反射材、スチールベルト(薄板) バンドサイズ(幅×長さ)(cm)3.2×32 仕様ゼンマイ式、くるっと巻きつきピタッとフィット
1パック(2本)
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BSコンクリートサンダー イチグチ 動画あり
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。 コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし 粒度24 砥材シリコンカーバイド 研磨材の構造サンドペーパー 羽根枚数62 適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オープンタイプのシューズボックスです。
材質スチール セミホワイト なし グリーン購入法適合
1台
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

1セット(2個)
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水辺での使用を想定したAPALSです。UVに強いPVCポーチに入っており、水深200フィート(約61m)の環境でも使用することができます。ポーチ上下にハトメ加工がされているため、引っかけたりつるしたりして使用することができます。
質量(g)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×1.5×102 連続使用時間200時間 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目盛あり 仕様BS型 材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン) 口内径(Φmm)16.5 材質(キャップ)HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(ノズル)LDPE(低密度ポリエチレン)
1本
158 税込174
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内の機械や壁に取り付けて使用する一般的なタイプです。
種類露出形 ボタン数2 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 取付場所異常な振動、衝撃を受けない所とする。 準拠規格JIS C8201-3(開閉器、断路器、断路用開閉器及びヒューズ組みユニット)、電気用品安全法PSE(適合品) 相対湿度45~85% 耐電圧(V/min)AC2500
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。10個入りパックと100個入りパックからお選びいただけます。
2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

回転体に適した不織布を採用することで従来品よりもきれいな仕上がりを実現し、空冷効果にも優れているのでカラートタンなどの薄い素材の作業でもヤケや歪みの発生が低下します。 ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを実現し、作業時の騒音も静かで近隣への影響も気にならず、ワイヤーが飛散する問題点も解消されています。
用途金属の塗料はがし・汚れ落とし、木工研磨に。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 直径×穴径(Φmm)100×15 適合材金属、木工 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲面作業が得意。目詰まりしないスムース研磨。クロス製なので仕上がり抜群。
用途塗料はがし、サビ落とし、表面研磨。 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 付属品穴径16mm→15mmアダプター1枚 材質アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細かい作業に適したペンタイプナイフ。刃先角度32.8°。グリップに再生プラスチック材(100%)を使用した、環境にやさしい製品です。※販売時本体に刃は装着しておりません。
材質【金属部】真鍮 材質(キャップ)ポリプロピレン樹脂 材質(樹脂部)ナイロン樹脂(100%再生) 材質(刃)合金工具鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
529 税込582
当日出荷

粘着テープが裏面についているためお好きなところに貼り付けて使用可能なLEDライトの高反射タイプです。1マイル(約1.6キロメートル)離れても光が見えます。早いストロボ、ゆっくりなストロボ、点灯、オフと切り替えが可能です。防水、防塵かつ、耐衝撃性に優れています。夜間のジョギングやサイクリング、ウォータースポーツなどに最適です。
長さ(mm)5.3 幅(mm)2.7 質量(g)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×3×64 連続使用時間(時間)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1363
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BS木工サンダー イチグチ 動画あり
鋭い切れ味と空冷効果でスムーズな作業ができます。 目づまりも少なく耐久性も抜群ですから、取替える手間も省けます。 ディスクグラインダーで使用できる為、作業スピードも抜群で、木に釘などが入っていても一緒に削ってしまうパワーがあります。
用途丸太の皮はがし、ケバ取り、曲面加工、パレットの補修、コンパネの補修、面取り、サイズ合わせ、等など色々な木工に。 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 適合ツール100mm用ディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 内径(Φmm)15 付属リング穴径(Φmm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
848 税込933
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)BSバンパー
エコ商品
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン(PUR) 形状丸型 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)BSバンパー
エコ商品
扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります。摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります。耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です。裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます。
用途各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など 材質ポリウレタン(PUR) 形状丸型 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1シート
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンドペーパーの研磨力と適度な弾性で対象物を滑らかに磨きます。
用途ステンレス、金属の研磨 サビ、塗料はがし、木工 幅(mm)25
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繊維のパワーで目詰まりなくマイルドに仕上ます。素材をほとんど削りません。
用途ステンレス、金属の研磨 汚れ落とし、木工 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

1個
91,900 税込101,090
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊繊維に砥粒をガンシンさせていますから、カンタンにツヤ出しができます。
用途ステンレス、金属の研磨 クリーニング、木工 幅(mm)25 軸径(Φmm)6.35
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナカバヤシビス BS
エコ商品
ビスは自家製アルバム、資料集などの製本に便利です。綴じる書類の厚みに合わせてお選び下さい。1シートに10袋付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1シート(4本×10袋)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヤケを発生させず、木を簡単に削ります。
用途丸太の皮むき、ケバ取り、パレットの補修、木材の曲面加工等。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13,000 穴径(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


UHF電波やBSの電波の強さに応じて5段階にチェッカーランプが点灯します。 UHFアンテナ及びBSアンテナを設置する際に電波の強い方向が確認できます。 BS電波を確認する際は、デジタルテレビなどからBSアンテナへの供給電源を利用して動作しますので、本体の電池は使用しません。
仕様受信チャンネル(CH):UHF13~52、BS1~15表示レベル範囲(dBμV):UHF45~80(チャンネル数により変動する場合があります)、BS65~95RoHS対応 付属品単四形乾電池2本、ストラップ 質量(kg)0.06 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)109×50×20
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

BSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 刃数2 表面処理ノンコート
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ロング刃長のBSシャンクの直刃エンドミルです。
用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金 材質SKH51 表面処理ノンコート ねじれ角(°)0
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • h4bs