新感覚のライディングフィールを堪能できるハイパフォーマンス・ツーリングバイアス。ハイグリップと耐久性、高いウェット性、クセがなくナチュラルで安心感のあるハンドリング、上質な乗り心地が快適なツーリングをサポート。ロングツーリングやワインディングで楽しみたいお客様に。
両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。鋭い研削力を備えた一番人気のカット形状。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金
カット形状d
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。
四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。
下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。
刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。
インパクトドライバーで作業が可能。
四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
形状ナベ
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3※上記サイズよりも厚いものも可能な場合があります。
仕上ユニクロ
強度(Nm)ねじり破断/6.8(参考値)
引抜強度(N)6300(参考値:試験板/材質SS400・厚み2.3mm・堅さHRC32~39)
穴の形状十字穴
片手で楽にアンカーOK!ピストルタイプで持ちやすい!。レバーで一発解除。ビスの首下が短いタイプもOK!
全長(mm)155
質量(g)385
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
災害発生直後のパニックを回避する為には、プライベートな空間の確保が必要だと考えます。
『防災テント』は災害・緊急時の住居用として、臨時病床・応急救護所として多目的に活躍します。
熱中症対策、組立やすさにも配慮しています。
災害時、緊急時、医療現場に。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●セット内容:天幕・横幕・床シート・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●天幕色:白●フレーム径(mm):31.8●材質/仕上:フレーム/アルミニウム製A6N01、幕体仕様/ガードゼットクール●セット内容/付属品:天幕・横幕・フレーム・ペグピン(支柱本数分)・ロープ+ロープ止め(支柱本数分)●注意:天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6316
アズワン品番67-5566-20
1式
¥329,800
税込¥362,780
32日以内出荷
保温材を傷めない幅広タイプの結束バンドです。
ワイド20mm幅サイズでしっかり固定します。
筆のようにしなるフレキシブルファイバー芯と、0.8mmの細芯を備えたツインタイプ。耐久性のあるフレキシブルファイバー芯は、細かい線から太い線まで描くことができる。0.8mm細芯は一定の太さで線を描くことが可能。無色のブレンダーペンは色を柔らかく混ぜることができ、グラデーションや水彩効果を作り出すことが可能。
用途イラスト、レタリング、デッサンなど
インク水性・染料インク
ペン先フレキシブルファイバー筆芯+0.8ポリエステル芯
商品タイプ使い切り本体
。材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00218138002
医薬品医療機器等法一般医療機器
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
形状シングル・両端固定
材質/仕上ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
寸法t(mm)4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)48
仕上鏡面研磨
寸法M(mm)13
寸法P2(mm)35
シャカシャカタイプの高密度ポリエチレン(HDPE)製ポリ袋1枚づつ取り出せる、ボックス型ポリ袋
材質高密度ポリエチレン
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングタイプ、ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
材料選定、製造および品質管理まで妥協のないドイツ"マイスター"のこだわりによるMade by AESCULAPの手術器械です。
鉄板用マルチビスのお買い得の徳用箱
用途鉄板用ビス。
付属品四角ビット付
適合板厚(mm)(鉄板)1.5~2.3
穴の形状十字穴
マルチシートの穴あけと同時に植付け穴をあけることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
根付け深さ(mm)58
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
イラストや文字を彩るブラッシュタイプの水性ペンです。 ペンケースでかさばらないスリムボディ。全24色のカラーバリエーション。程よい弾性で扱いやすく割れの無い樹脂製のペン先。
タイプシングル
インク水性染料
ペン先筆ペン
商品タイプ使い切り本体
クッション性と抗菌・防カビ性能を付与。無地に加え、ピンストライプやプランクサイズをラインアップし、空間提案のバリエーションが広がります。
質量(kg)22.5/ケース
品種ファブテック
材質(表面)塩ビ樹脂+ポリエステル繊維
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ポリエステルフェルト
関連資料※カタログ(0.79MB)
全厚(mm)4.5
鉄板をぶち抜く業界最強のビス。お買い得の徳用箱。四角ビット対応でガッチリホールド。ビスの落下を防ぎ作業効率を高めます。さらに、鋭い刃先で切れ味抜群。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。インパクトドライバーで作業が可能。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い。
用途鉄板(全て焼きなし)等への機器、器具、ボックス、サドル板等の取り付けに最適です。
付属品両頭ビット(110mm SQ2PH2)×1本
表面処理ユニクロ
頭部形状皿
強度(Nm)ねじり破断:6.8
引抜強度(N)6300(試験板:材質SS400、厚み 2.3mm、堅さ HRC 32~39)
大形ハンドルタイプのトーチです。
小形ハンドルタイプのブルートーチです。
剛性力が倍加。切削能力UP。ミクロンの振れ精度100ミリ先端5μ。(C32型の場合)。着脱が簡単です。
頑丈な圧入式の1/2”SQいじり止め付きトルクスビットソケット。
差込角(inch)1/2
先端形状ヘクスローブ(いじり止め穴付き)
1000BASE-TSFPモジュール。最大転送距離100m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
1個
¥7,798
税込¥8,578
9日以内出荷
砥材を多層ドーム型構造にすることにより研磨力、 面粗度が安定し、長寿命です。パターンコーティング効果で研磨熱、目詰まりを抑制し ワークへの追従性を向上しました。
RoHS指令(10物質対応)対応
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
大形ハンドルタイプのブルートーチです。
1個
¥22,000
税込¥24,200
9日以内出荷
ボールポイント:斜め25°まで傾けて使用できるトルクスボールエンドです。狭い場所でもレンチの挿入が楽にできます。
材質チタニウムシルバー
先端形状ボールポイント
EEPMマグネットチャックに固定して使用する事でワークに角度をつけて加工することができます
用途EEPMのマグネットチャックでワークに角度をつけて加工したいときに使用します
寸法(mm)磁極:50×50
適合チャックEEPM-Bシリーズ
磁極数4
10GBASE-TSFP+モジュール。最大転送距離30m(RJ45)。対応機種:LE-8600X/LE-8600XR。
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
ビットの交換が可能です。
差込角(sq.)12.7
軸長(mm)99
外径D(Φmm)22
全長L(mm)132
先端形状ヘキサゴン
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)110
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)55
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)235
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)118
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ