41,225件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 お客様組み立てとなります。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×880 材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) 質量(kg)約9.5 段数3 耐荷重(kg)約80(全体)、約30(棚板1枚あたり) 棚板数(枚)2(固定) 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プロパン混入によりハイカロリーを実現。コストを抑えた経済的なカセットガス。
用途本体RZ-720E・RZ710の専用ボンベ 取付方式カセットガス式 成分液化プロパン、液化ブタン 主な適合トーチRZ-720E・RZ-720・RZ-710・RZ-700 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 3個入りでのご提供となっております。 浄水グレード STANDARD+ ★★★ カートリッジ交換目安3ヶ月
用途CB073i・CB073・CB013・CB093 交換目安3ヶ月 除去出来るもの遊離残留塩素、濁り、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1セット(3個)
4,298 税込4,728
当日出荷

適合機種MG100AL・MG100A1・MGS38AD・MGS38A1・MGV100BD・MGSV1AD・MGSV1ADC・HG100AD・MG125SA2 トラスコ品番275-2204 質量(g)3
1セット(2個)
379 税込417
当日出荷


CBシリーズ用の交換用カートリッジです。 2個入りでのご提供となっております。
交換目安3ヶ月 対応商品CB073i、CB073、CB013、CB093 浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、クロロホルム、プロモジクロロメタン、ジプロモクロロメタン、プロモホルム、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、総トリハロメタン、CAT(農薬)、2-MIB(カビ臭)、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
1箱(2個)
3,798 税込4,178
当日出荷

段タイプのカラーボックスです。 パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
1台
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラーバリエーション豊富な3段タイプのカラーボックスです。お好みのカラーでお部屋をコーディネートできます。 お客様組み立てとなります。
1台
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御 感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8 設定方式前面キーによるデジタル設定 指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) ディスプレイLED 使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50 使用周囲湿度相対湿度 25~85% 保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと) 警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷) 警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による) 制御周期0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位) 積分時間(I)0~3999s(1s単位) 微分時間(D)0~3999s(1s単位) 耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(10個)ほか
4,190 税込4,609
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。 お客様組み立てとなります。
段数1 材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) 質量(kg)3.9 耐荷重(kg)約30(全体) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×305 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
1台
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマCBボックス
A4サイズ・4段タイプのカラーボックスです。 A4サイズの本を立てた状態で収納できるので、ファイルや雑誌の整理にも便利です。 パーティクルボードの1枚板を使用。 別売の棚板やキャスター等を使って、用途に合わせた収納スペースを作ることができます。 お客様組み立てとなります。
1台
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマCBボックス
A4サイズ・5段タイプのカラーボックスです。A4サイズの雑誌が入って便利です。パーティクルボードの1枚板を使用。 お客様組み立てとなります。
1台
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁面取付専用のフックで中量用としては最も広く使用されている引掛式のフックです。
シリーズコレダーライン 仕様後入用、壁付用 材質亜鉛ダイカスト・ステンレス 耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)137 仕上サーチライトニッケルメッキ焼付塗装
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段・3ドアタイプのCBボックスです。パーティクルボードの一枚板を使用。 また、キャスターを利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができるカラーボックスです。 お客様組み立てとなります。
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1段タイプのカラーボックスです。パーティクルボードの1枚板を使用。 別売の棚板や棚受金具、キャスター等を利用して、お客様の利用に合わせた収納スペースを作ることができます。 お客様組み立てとなります。
耐荷重(kg)約30(全体) 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275
1台
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマCBボックス
ベーシックな2色からお選びいただけるCBボックスです。雑誌、A4ファイルの収納が可能です。
1台
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状角形(CB形) シルバー 材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ 仕様CB形 適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
1パック(3個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐切創性・低発塵・通気性のあるタッチパネル対応手袋です。
用途自動車関連、ガラス関連、設備メンテナンス、廃棄物処理などに 仕様すべり止め:有り 厚さ(mm)1 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエチレン(高強度ポリエチレン)、バサルト繊維(玄武岩繊維)、カーボン、ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル、ゴム 滑り止め効果あり EN388規格EN388 2003規格:カットレベル:5(参考値)、EN388 2016規格:カットレベル:X・B
1双
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カメラとパソコンの接続に使用するUSB接続ケーブルです。
対応機種TG-4/TG-3/TG-2/TG-1/TG-870/TG-860/TG-850/TG-835/TG-830/TG-820/TG-810/TG-630/TG-625/TG-620/TG-615/TG-610/TG-320/TG-310、XZ-2/XZ-1/XZ-10、SH-3/SH-2/SH-1/SH-60/SH-50/SH-25MR/SH-21、SZ-31MR/SZ-30MR/SZ-20/SZ-16/SZ-14/SZ-11/SZ-10、SP-100EE/SP-820UZ/SP-810UZ/SP-720UZ/SP-620UZ/SP-610UZ 端子USB Type-A/ミニ12ピン平型
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

アイリスオーヤマCBボックス
A4サイズ・2段タイプのカラーボックスです。 A4サイズの本を縦にした状態で収納できるので、ファイルや雑誌の整理に便利です。 パーティクルボードの1枚板を使用。 別売の棚板やキャスター等を使って、用途に合わせた収納スペースを作れます。 お客様組み立てとなります。
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベーシックなカラーバリエーションでモダンなお部屋を演出してくれるカラーボックスです。 別売パーツを使用してシステム活用が可能です。
段数2 材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板) 質量(kg)約6.5 耐荷重(kg)約50(全体)、約30(棚板1枚あたり) 棚板数(枚)1(固定) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×290×595 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約390×275×275(1段)
1台
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

組み立て簡単なカラーボックスです。書類収納が可能なA4サイズ対応。パーティクルボードの1枚板を使用。 また、他のサイズのCBボックス本体や、棚板・引出し・キャスターなどの別売パーツと組み合わせて、お好みの収納スペースを作れます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード、MDF(背板)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


岐阜プラスチック工業(RISU/リス)CB型折りたたみコンテナーCB-S95AS ブルー
折り畳み時も積み重ねが可能です。
フタの有無なし トラスコ品番334-9471 質量(kg)3.99 有効内寸(mm)600×405×386 最大積載荷重(kg)15 適合カード差しRB120×40・RB120×65・RB195×90 外寸法・幅(mm)650 外寸法・高さ(mm)406 外寸法・奥行(mm)440
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


三菱ケミカル・クリンスイ蛇口直結型浄水器 CBシリーズ
浄水グレード STANDARD+ ★★★。浄水ストレート、原水ストレート、原水シャワー。 本体のサイズが小さいので、視界を遮らずシンクを広々使えます。 浄水カートリッジを手前にスライドするだけでカンタンに交換できます。 浄水カートリッジを交換するたびに、浄水の出口も新しくなります。
材質ABS樹脂 質量(g)205(満水時315) 交換目安3ヶ月(1日10L使用した場合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)131×100×59 浄水能力遊離残留塩素:総ろ過水量900L、除去率80%、濁り:総ろ過水量900L、ろ過流量50%、クロロホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモジクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ジブロモクロロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、ブロモホルム:総ろ過水量900L、除去率80%、テトラクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、トリクロロエチレン:総ろ過水量900L、除去率80%、総トリハロメタン:総ろ過水量900L、除去率80%、CAT(農薬):総ろ過水量900L、除去率80%、2-MIB(カビ臭):総ろ過水量900L、除去率80%、鉄(微粒子状):除去率80%、アルミニウム(中性):除去率80% ろ過流量1.6L/分 最小動水圧0.07MPa 材質(ろ材)中空糸膜(ポリエチレン)、活性炭
1個
2,898 税込3,188
当日出荷


用途銅線専用 材質無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状【接触部・舌部】CB形/ブレーカ用 電線抱合範囲(単線)(mm)-
1袋(3個)ほか
特価
469 税込516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1パック(100個)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DST(大同端子製造)裸圧着端子(CB形)
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線の接続に。 トラスコ品番206-5745 全長(mm)36.7 材質/仕上端子:無酸素銅(C1020)/電気すずめっき 質量(g)1169 外形寸法(mm)13.4 電線抱合範囲AWG(#)2 内寸(mm)9.4 電線抱合範囲(撚線)(mm2)26.66~42.42 スタッド径(Φmm)8.4
1箱(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷

肘掛が回転できる、ロータリーアームチェアです。 肘掛が邪魔にならず、デスクやテーブルの下にスッキリ収められます。
材質背:PP樹脂成型品、ナイロンメッシュ、座:成型合板ウレタンフォーム、肘:PP樹脂成型品、成型合板ウレタンフォーム、脚:樹脂成型品、キャスター:ナイロン 質量(kg)10.7 ブラック キャスターあり 肘掛あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)665×570×910-1005 機能ガス式座昇降、ロッキング機能、ロータリーアーム機能、キャスター付き 寸法SH(mm)450-545 脚寸法(mm)640
1脚
15,980 税込17,578
翌日出荷

材質真鍮 耐荷重(kg)20 サイズ(mm)【付属ビス】A4×30
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。
全長(mm)36.7(フレーム) 質量(g)105 プランジャー径(Φmm)10 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)20×26×37
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)CBボート
耐熱衝撃性に優れる。
化学組成SiO2/63%、Al2O3/31% 使用温度(℃)1400
1パック(10個)ほか
12,980 税込14,278
8日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)