4,061件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SL10Kシリーズ
UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
極数2極単投 端子形状タブ端子 スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) - 仕様作動力:3.92~12.7N (フレーム・ロッカー)黒 使用温度範囲(℃)-25~+85 定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA 耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間) 寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回 接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A) 保存温度範囲(℃)-40~+85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォグランプ等、電装品のスイッチに。
用途電装パーツ 定格DC12V・40A以下・MAX480W、DC24V・35A以下・MAX840W 寸法A(mm)幅約16×高約29.5×奥行28.5(突起除く)
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スナップイン取付け:パネル取付けはスナップイン、取付工数を省力化できます。タブ専用端子#187:端子の配列をズラして端子間距離を大きくとり、絶縁・耐圧性能の劣化を防止しています。リセプタクルは、JISC2809適合の平形接続端子をご使用ください。軽快な操作感:バネ可動接片を採用し、カチッ!とスムーズで、軽快な操作感を保持しています。
用途通信機器・無線応用装置、電子計測器、オートメーション機器、事務用機器、民生用電子機器等 機能動作ON - OFF 使用温度範囲(℃)-10~70 規格RoHS、UL、C-UL 絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V) 電流容量(A)6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) ボタン倒れ角度(°)30±4 操作部色 色(本体) 電流容量6A 250V AC (抵抗負荷、誘導負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチックモールドレバー形の小型トグルスイッチです。直流負荷専用になります。
用途直流電源用。太陽光発電向け。(DC400V対応) 端子形状ねじ 付属品六角ナット(AT-503)、内歯座金(AT-508)、取付リング(AT506)、六角ナット(AT-527) 極数2 使用温度範囲(℃)-10~70 規格UL、C-UL 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 材質(レバー部)PBT樹脂 材質(ケース)メラミンフェノール樹脂 取付穴径(Φmm)12.5、12.3 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性50000回以上 電気的開閉耐久性10000回以上 レバー倒れ角度(°)28±4 最大取付パネル厚(mm)5.5 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上 抵抗負荷(A)30(DC30V)、30(DC48V)/20(DC125V)、15(DC250V)、4(10)(DC400V)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可! ON-OFF/ロッカースイッチ スイッチ電流容量6A スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯
極数1極 電圧(V)DC12~24 スイッチON-OFF ケーブル接続方法ハンダ付 電流容量(A)6
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン性に優れたパネル防水(IP67適合)タイプ。 スナップイン取付けでIP67適合の防水性(パネル上面にて)を実現しました。(PAT.PEND) DC定格に対応。防水性と合わせ車輌、船舶等にご使用いただけます。 フランジ全体を包み込んだパッキンにより、防水性とデザイン性を向上させました。
規格UL、C-UL、CSA 端子形状はんだ(タブ#110としても使用可能) 機能動作ON-OFF 種類防水 使用温度範囲(℃)-25~85 取付寸法(mm)15.4×25 耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから) 接触抵抗(mΩ)10以下(DC5V 1Aにて) 絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V) 機械的開閉耐久性25000回以上 電気的開閉耐久性25000回以上 レバー倒れ角度(°)26 操作部形状ロックレバー ボタン倒れ角度(°)26 操作部色 色(本体) 最大取付パネル厚(mm)1~4 電流容量10A 125VAC、10A 250VAC、10A 30VDC RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC2k以上(端子・端子間)、AC4k以上(端子・アース間)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまでの電装品が使えるLED付きスイッチ。接続方法でON時照光と常時照光が選べます。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 スイッチON-OFF 種類ロッカースイッチ 付属品ダイオード(1A仕様) ブラック タイプON時照光・常時照光が選べる 適合板厚(mm)1~3 発光色アイスブルー 使用可能電力DC12V・15A以下※DC24V車使用不可 取付穴径(Φmm)20 取付穴寸法(mm)約20Φ
1個
599 税込659
当日出荷

高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)約3.2 保護構造IEC IP40 保存温度(℃)-25~65(ただし、氷結、結露のないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露のないこと) 接触抵抗(mΩ)100以下(初期値) 安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5) 電気的耐久性5万回以上 感電保護クラスClass Ⅱ PTI(トラッキング特性)175 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 動作に必要な力(OF)(N)最大2.45 操作部形状正方形 戻りの力(N)RF:最小0.15 耐電圧(V/min)同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2)最大150(誤動作1ms) 衝撃(耐久)(m/s2)500 使用周囲湿度(%RH)35~85 振動(誤動作)Hz10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms) 全体の動きT.T(参考)(mm)約2 胴体形状小形角胴形
1個
389 税込428
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

DC12V車20A・DC24V10Aまで使用可能な大容量。平型端子メス(250型)で接続可能。
用途フォグランプなどの大容量電装品のON-OFFに。 付属品- ブラック タイプ非照光 スイッチON-OFF 発光色- 使用可能電力DC12V・20A以下DC24V・10A位以下 種類ロッカースイッチ 適合板厚(mm)1~4 取付穴径(Φmm)12 適合端子平型端子(メス)250型
1個
399 税込439
当日出荷

スイッチをパネルに取付けた際、パネル前面からスイッチ本体内部、及びパネル裏面への水等の浸入がありません。 ストップリングによりレバーを保持し、レバーの下降を防止してOリング部からの浸水を防ぎます。 グリースおよびOリングは、耐オゾン性・耐寒性に優れた材料を使用しています。
端子形状はんだ 付属品Oリング(AT-537)、内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-503) 使用温度範囲(℃)-30~70 耐電圧AC2.0kV 1分間以上 接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて) 電気的開閉耐久性25000回以上 絶縁抵抗1GΩ以上(DC500V)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

端子形状タブ端子#250 スイッチ特性OFF-ON 種類波動スイッチ 絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500V 接触抵抗(mΩ)20以下(MAX) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

DC回路専用サーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ ON-OFF マニュアルリセット 赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、レバーを戻すと復帰します。 インラインヒューズの代わりに使用してください。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカーなどのインバーター、コンバーター、照明回路、ウインチ、オーディオシステム、ソーラーシステムなど回路保護用 適応ボルトサイズM6mm×2本 (R端子)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電磁開閉器操作用の押ボタンスイッチです。 最も一般的なタイプで、機器や壁の表面に取り付けて使用します。
種類露出形 定格絶縁電圧(V)AC/DC500 材質(カバー)ABS樹脂 材質(ケース)ABS樹脂
1台ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プラグの抜き差しでしか、電源を切れなかったものを解消。 スイッチの切り替えで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。 電源をOFFするために電源プラグを抜くしか方法がなく不便を感じていた方。 電源プラグの抜き差しが、接触不良の原因になるのではないかと心配な方。 本ケーブルを接続することで、ケーブルを差したまま電源ON_OFFが可能になります。 既存の DC電源アダプタにコネクタ接続するだけで電源スイッチを追加できます。
外径(Φmm)5.5 スイッチ304スイッチ ケーブル長(m)0.3 プラグオス、メス DC5521 内径(Φmm)2.1
1本
549 税込604
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
11日以内出荷

仕様DCジャック:Φ2.1mm センタープラス プラグ(mm)Φ2.1 ケーブル長(cm)約29
1個
573 税込630
当日出荷

鉄道用途を考慮したユニット型DC/DC電源 リモートON/OFF制御機能(フローティング) リモートセンシング機能(RDS100-24,RDS180-24,RDS50-110のみ) EMI特性EN55022-A準拠 入力保護機能:逆接続、サージ電流抑制
用途鉄道関連機器 形状カバー付き タイプユニット 端子形状ねじ 関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
33,980 税込37,378
12日以内出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

保護構造IP00 アクチュエータの種類プランジャ形 端子種別コネクタ接続端子 使用湿度範囲85%RH以下(+5~+35℃にて) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 接触抵抗(mΩ)300以下(初期値) 定格抵抗負荷電流(A)0.1 衝撃(誤動作)(m/s2)最大100 衝撃(耐久)(m/s2)最大500
1個
359 税込395
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


DC12V照明を屋外でON・OFFすることができます。 スイッチは、スタンドや柱等の手の届くところに取付けて使用してください。(接続最大負荷:35W以下) スイッチのLEDリングが発光しているときに照明をON・OFFすることが可能です。スイッチをONにして照明を点灯させると、LEDリングは消灯します。 照明器具の配線の間にスイッチを設けると、好きな時に必要な照明器具だけをON・OFFすることができます。 ハイポールスポットライトやカーポートライトに取付けて使用できます。 トランス電源ユニットの明るさセンサを設定している場合、センサの「点灯」時にのみスイッチの操作が可能です。センサの「消灯」時に照明を点灯させることはできません。
シャイングレー ケーブル長(mm)110
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

リレー ON/OFFスイッチ用 DC12V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。配線しやすい端子付き。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC12V車専用です。 消費電流(mA)12V約150 定格電圧(V)12 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DC回路専用サーマルサーキットブレーカーです! 電流が所定の値に達すると、回路が自動的に遮断され保護されます! 船舶や自動車、その他12V・24V直流電源専用タイプ ON-OFF プッシュ式マニュアルリセット ボタンを押すと復帰します。 配電盤、分電盤、スイッチパネルのヒューズの代わりに使用出来ます。
用途船舶、ヨット、自動車、キャンピングカー、照明回路など配電盤回路保護用 電流容量(A)5、15、20の中から選択 電圧(V)12~24 接続半田付 寸法14×29×47
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リレー ON/OFFスイッチ用 DC24V専用 モノタロウ 動画あり
大容量の電装品にご使用頂けます。リレーを電装品の近くに取り付けることにより、電源コードは最短距離でバッテリーと接続でき、最小限に電圧降下を押さえることができます。 スイッチで使用する電流はリレーコイルを作動させることにより、わずかな電流で済みます。プラスコントロール、マイナスコントロールのどちらの配線でも使用可能です。簡易防滴タイプ。
用途DC24V車専用です。 消費電流(mA)24V約150 定格電圧(V)24 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB)
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

配線/調整のしやすさを追求。
保護構造IEC規格 IP66 接続方式端子台タイプ 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて) 材質(カバー)ポリカーボネート 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 材質(レンズ)メタクリル樹脂 使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下 材質(取付金具) 耐電圧(V)AC2000 50/60Hz 1min 衝撃(誤動作)(m/s2)100 X、Y、Z各方向 3回 衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付 電流容量(A)30 使用環境温度(℃)-10~60 穴あけ寸法(Φmm)11
1式
799 税込879
6日以内出荷

付属品24時間換気ラベル 1枚、ネームカード(弱 換気扇 急速) 1枚、ネームカード(強 換気扇 急速) 1枚
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

1個
6,290 税込6,919
翌日出荷

DCプラグとジャックの付いたケーブルの中間に波動スイッチが付いており、ACアダプタと機器との間に接続するだけで、手軽にスイッチを増設できる、中間スイッチつきDC2.1Φ中継ケーブル。中間スイッチは波動スイッチ仕様。電子工作の実験用に。
仕様●DCプラグ:Φ2.1mm●DCジャック:Φ2.1mm●ケーブル長:約29cm●定格:12V 1A●注意事項●▼大きい電流や高い電圧のところでは使用しないでください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。 アズワン品番65-9620-87
1個
279 税込307
当日出荷

1個
4,210 税込4,631
翌日出荷

船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付 電流容量(A)20 使用環境温度(℃)-10~60 穴あけ寸法(Φmm)11
1式
899 税込989
6日以内出荷

船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付 電流容量(A)15 使用環境温度(℃)-10~60 穴あけ寸法(Φmm)11
1式
899 税込989
6日以内出荷

船舶・自動車・その他、12V/24V直流電源専用タイプ。ON-OFF/プッシュ式マニュアルリセット。ボタンを押すと復帰。配電盤・分電盤・スイッチパネルのヒューズの代わりに使用可能。この商品は定格電流容量の精度が高くありませんので目安としてお考え下さい。差し込み型接続端子。4種類の中から(定格電流)が選択可
用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカー・照明回路など配電盤回路保護用 寸法(mm)14×29×47 電圧(V)12~24 接続ハンダ付 電流容量(A)30 使用環境温度(℃)-10~60 穴あけ寸法(Φmm)11
1式
899 税込989
6日以内出荷

プラグを車のシガーライターソケットに差し込むだけで素早く点灯回転し警告信号を発します。 純色のLEDをそれぞれ使用。遠方からでも黄、青、赤、緑色を認識できます。 3WハイパワーLEDと大型の多面反射鏡で強力に拡散発光します。 DC12V/24V兼用です。使用車両による使い分けの必要はありません。 シガレットプラグにON/OFFスイッチ付。 2個のドーナツ型フェライトマグネットで強力に固定。
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS、反射鏡:アルミ 質量(kg)約0.9 定格電圧(V)DC12~24 コード長さ(m)4.5 電球LED RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,000 税込13,200
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


用途立体駐車場・各種安全装置・電源装置 材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、亜鉛合金(ZDC)、キー/洋白板(C7541P) 表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、亜鉛めっきクロメート処理(MZZn-C) 付属品キー2本
1個
7,707 税込8,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低騒音、低消費電力設計
適合パイプ径(Φmm)Φ100 仕様8cmプロペラファン・排気・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、小風量形、速結端子付 マンセル値3.2Y8.9/0.6 消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9 開口面積(cm2)104
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)