10,625件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


1本
特価
359 税込395
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

1個
特価
389 税込428
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
置き場所を選ばないスリムな省スペースヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
電源コード(m)5 タイプ1連タイプ
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



着火&飛火性向上で燃費UPを実現。更に45型式を6型式に集約出来るので、店舗の在庫負担軽減が可能!
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


イリジウムの性能を極限まで高めたレース専用イリジウムプラグ。 0.8mm角オールプラチナ接地電極。従来のスパークプラグの接地電極に使用されているニッケル合金に比べ、プラチナは融点が高いため、レースの激しい走行条件でも、接地電極が溶けるトラブルや消耗が少なくなります。また、0.8mm角のプラチナ合金を溶接し、曲げ加工せずにギャップ成形しますので、残留応力がなく、耐久性が向上します。(RU01は除く) 0.4mm径極細イリジウム中心電極。高融点材「新イリジウム合金」をさいようすることにより、中心電極先端を超極細化。飛火電圧を低減、着火性能を大幅に向上させました。(RU01は除く) シリコンオイル塗布。レース車両にとって、スタート前のかぶり・カーボンの付着は致命的。それを防止する為に、碍子にシリコンの撥水性により、碍子表面の水分とカーボンを遊離させプラグの絶縁性を低下させません。 火炎洗浄ポケット。中心電極と碍子のクリアランス先端部全周に小さな隙間を設けました。くすぶったりかぶった時にカーボンを焼き切り、絶縁を回復させます。 レース専用碍子。幾多のレース走行を繰り返して開発した新強化碍子を採用、従来碍子より約20%強度を向上させました。 ハウジング端面面取り。異常燃焼に対する耐性向上の為、ハウジング端面の面取りを大きくしました。多少のセッティングのズレもカバーしてくれます。又、残留ガスの排出や、新規ガスの流入が容易になり、セルフクリーニング性能が向上するためくすぶりにくい構造となっています。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1本
特価
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

世界最小!「0.4mm」径イリジウム合金中心電極採用。 確実な飛火。優れた着火性。
レジスタ(kΩ)5
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
最長60分まで調整可能なタイマー付で消し忘れを防ぎます。転倒安全スイッチ標準装備。電源コード付。片側キャスター付。
電源コード(m)3
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
空間暖房も可能な大容量遠赤外線ヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
トラスコ品番100-3192 質量(kg)19.8 タイプ3連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし 消費電力(kW)4.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)658×362×1107
1台
179,800 税込197,780
当日出荷


1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



集中力を維持しやすくストレスがたまりにくい、落ち着ける運転環境づくりをサポートします。クルマの中で気になるニオイを消臭します(カビ臭/汗臭/体臭/食べ物臭/タバコ臭/ペット臭)。花粉キャッチフィルターも付いています。2ポートUSBカーアダプターを同梱し、本機を使用しながら同時にスマートフォンなどを充電することができます。
付属品2ボートUSBカーアダプター、USBケーブル 直径(Φcm)(下部)6.5 寸法(cm)(上部)7.8×7.6 高さ(cm)16.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷



バック時、左折時に音声および信号音にて周囲の歩行者などに車両の動きを知らせてくれるアラームです※夜間の走行では、減音・消音機能(左折時は減音・バック時は消音)もついています
寸法(mm)Φ94×77.5 定格電圧(V)DC12・24 使用可能温度範囲-30~80℃ 音圧レベル(dB)通常左折時・バック時:85±10db/(A)/at1.5m・夜間左折時:75±10db/(A)/at1.5m、夜間バック時:消音 音声内容左折時(ピロピロピロ、左に曲がります。ご注意ください)バック時(車が動きます。ご注意ください。ピーピーピー。バックします。ご注意ください。ピーピーピー。) 使用可能電圧(V)DC11~DC32 発音体スピーカー
1個
14,980 税込16,478
欠品中







床に空きスペースが少ない工場でも安全に快適暖房です。
用途床に置くスペースのない場所。 連数天吊1連 プラグなし 電源コードなし
1台
45,980 税込50,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


DENSO(デンソー)遠赤外線ヒーター
複数人スペースの作業場に最適なスリムヒーター。 「ぽかぽかゾーン」の表示で体に熱が吸収されやすいゾーンを表示しました。
タイプ2連タイプ 電源三相200V 電源コード(m)5 プラグなし
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)