ブラシがかき集めるごみを、先端にラバーが付いたダストパンがスムーズに取り込みます。
用途手軽に現場や家庭のお掃除
寸法(mm)【ダストパン】330×203
質量(g)300
繰り返し・詰め替え対応
材質ABS樹脂
仕上ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)対応
材質ABS樹脂
寸法(mm)□11.2
仕上ツヤ消し
RoHS指令(10物質対応)対応
シーチキンと相性の良い具材を1缶に詰めました。
保存方法常温
カロリー(kcal)122(100g当たり)
原材料とうもろこし、かつお、大豆油、食塩、野菜エキス、調味液(アミノ酸等)
1箱(80g×24個)
¥4,998
税込¥5,398
3日以内出荷
9mm幅テープの貼り付けスペースを設けましたので、センサNo.や用途を表示する時に市販のラベルプリンタのテープ(9mm幅)を貼り付けることが出来ます。
曲げ半径(mm)R2
UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:29 x 19mm●ボタン色:黒●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:664-008
アズワン品番65-7801-67
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
。UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-671
アズワン品番65-7803-62
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
UL、CSA、VDE。プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式。正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●接点構成:DP4T●パネルのカットアウトサイズ:19 x 19mm●コンタクト定格電流:2 A @ 250 V ac●末端様式:はんだタブ●コード番号:335-665
アズワン品番65-7845-11
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。
測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l
測定項目遊離残留塩素
1台
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
仕様動作特性 = ラッチ実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DP4Tコンタクト定格電流 = 2 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀メーカー型番 = AML21BBA2AD
動作方式ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
こんなお得な商品も!
六角軸ドリル TiNコート
モノタロウ
¥129~
税込¥142~
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
材質HSSハイス鋼
シャンク径(Φmm)6.35
幅(mm)(パネルのカットアウト)29
高さ(mm)(パネルのカットアウト)19
スイッチ動作オルタネート
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
コンタクトのコンフィギュレーションDP4T
ターミナルタイプはんだタブ
コンタクト定格電流(A)2@250Vac
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
こんなお得な商品も!
キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
仕様●動作特性: ラッチ●実装タイプ: パネルマウント●接点構成: DP4T●コンタクト定格電流: 2 A @ 250 V ac●コンタクト材質: 銀●メーカー型番: AML21BBA2AD●UL、CSA、VDE. レンズは別途注文する必要があります。代表品番 ; 335-738 335-738 を参照してください。. プッシュボタンスイッチ、モジュラ及び照光式. 正方形又は長方形のスイッチ及びマッチングインジケータ(110 (0.110インチ)端子付) 照光には、6 mmウェッジ球が使用され、正方形タイプはランプ回路が1つで、長方形タイプはランプ回路が2つ DPDTモメンタリ又はラッチ動作 発光又は非発光 一体型ランププラーで電球を簡単に取り外し可能
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498
税込¥9,348
7日以内出荷
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)100
硬度(ショア A)約90
材質PVC
ポンチ部は耐摩耗性に優れたSK材を使用。
連続使用が可能ですので作業性が良くなっています。
ハンマを使わず片手で素早くポンチマークが打てます。
ハンドルを左右に回すだけで打ち込み強さの強弱調整ができます。(強く打つ場合、右回転。弱く打つ場合、左回転。[反時計方向])
寸法L(mm)160
適合自動車のオプション部品取付け時の印付け、板金作業でのパネルのひずみ取り。嵌合部品の合いマーク表示等。
トラスコ品番373-9023
質量(g)160
寸法D1(mm)28
寸法D2(mm)34
寸法l1(mm)90
寸法l2(mm)70
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途水中の遊離残留塩素およびpHを比色法により測定するためのキットです。残留塩素測定は公定法であるDPD法、また比色用のダイヤルをワンタッチ交換するだけで、測定内容や範囲を変更可能です。
測定範囲0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.7、1.0、1.5、2.0mg/l
測定項目遊離残留塩素/pH
pH6.0、6.2、6.4、6.6、6.8、7.0、7.2、7.4、7.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。
用途素材の穴あけに
材質HSSハイス鋼
軸径(Φmm)6.35
使用工具電気ドリル・充電式ドリル
対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
取り入れたゴミが風で飛ばされるのを防ぐフタ付のチリトリです。
種類文化ちりとり
トラスコ品番331-1082
材質鋼板にメッキ+粉体塗装
色緑
質量(g)約900
収納時寸法(mm)約W295×135×843
使用時寸法(mm)約W295×335×690
アズワン品番65-0334-19
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
用途ステンレス・鉄・鋼・木材・プラスチック
シャンク径(Φmm)6.35
構造が単純にも関わらず自封作用でシール性能が良好である。高圧にも安定した密封性能を発揮します。取り付けのスペースがコンパクトですみ、装着が簡単である。シールに方向性がないので両側からのシールが可能である。
硬度70(±5)
耐熱温度(℃)200
適合機種370R/ECOⅡR
材質紙・パルプ
寸法(mm)L590×W360×H240
容量5.5L
アズワン品番64-8885-71
1パック(10枚)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
市販のごみ袋をセットするだけでちりとりに早変り。落ち葉など一度に大量のごみを回収でき、満杯になってもくず入れへごみを移し変えることなく、袋ごと楽に捨てられます。
しっかり自立する、スリムなフレームタイプのちりとりですので、ちょっとした隙間でも収納でき、使いたい時すぐに対応できます。
セットしやすい袋止め:ごみ袋を本体フレーム内側から折り返し、袋止めをセットするだけの簡単作業でいつでも使用可能です。
色ライトグリーン
材質袋止め:ポリプロピレン
材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)100%
材質(フレーム)塩化ビニール
材質(ベース)塩化ビニール
繰り返し・詰め替え対応
ダストボックス用ポリ袋。容量に合わせてお使いください。
材質LDPE
入数(枚)20
ホーキをセットできます。密着性に優れたゴム付きで、細かい塵も残しません。
材質(本体)ポリプロピレン(再生樹脂)
エコマーク認定認定
材質(グリップ)ポリプロピレン(再生樹脂)
材質(柄部)アルミパイプ
収納時寸法(mm)W285×D160(グリップ含む)×H860
使用時寸法(mm)W285×D310(グリップ含む)×H670
エコマーク認定番号06 128 052
繰り返し・詰め替え対応
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。
線径が太く、運動用に適します。
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール材。
材質JIS4種D フッ素ゴム(FKM)
種別P規格
使用温度範囲(℃)-15~220
規格JIS B 2401
機能耐油、耐熱
はぎれの良い操作感覚
非照光式スライドスイッチ
端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。
可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
ストローク(mm)2
切換方式ショーティング
耐電圧AC500V 1分間以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
端子長さ(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチ窓の基本形です。安定した品質とスマートな外観です。
必要な長さに切断して使用できる全ネジパイプです。
分電盤の建て込み、 ボックスの送り配管等に最適です。
材質自己消火性樹脂製(ネジパイプ)
用途[EA109DP-4用]替芯(1本)
エスコ品番EA109DP-5
材質(ブラシ部)ガラス繊維
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
適合オートポンチ(UDP-4)交換用
トラスコ品番373-9031
質量(g)10
1本
¥749
税込¥824
当日出荷
こんなお得な商品も!
段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
衝撃を和らげ、乗り入れをスムーズにするゴム製段差プレートです。ゴム製ですべりにくい表面加工を施し、また音も静かです。エクステリアに調和するデザインです。
材質再生ゴム
ゴミを掃き込みやすいゴム付のコンパクトサイズのチリトリ。
種類ダストパン
寸法(mm)278×324
色緑
材質(本体)鋼板にメッキ+粉体塗装
質量(g)約235
材質(柄部)ポリプロピレン
アズワン品番65-1854-96
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-25~50
性能:USB Type-Aポート経由でパソコンとDisplayPortモニターを接続するUSB 3.0 - DisplayPort変換アダプター。最大解像度:4K30Hz(UHD)。HDCP 2.2、USBバスパワー駆動、1080p対応。作業効率の向上:USB-Aポート経由で拡張ディスプレイの追加が可能(ノートパソコンの画面を含む合計2台のディスプレイ)。最大3440x1440ウルトラワイドディスプレイに対応するUSB-A - DP変換アダプター。Apple M1/M2/M3搭載MacBookで拡張ディスプレイに対応。対応機種:USB-A対応ノートパソコン、Ultrabook、デスクトップPC(スモールフォームファクター含む)。Windows、macOS 10.14+、ChromeOS、Linuxに対応。尚、4K出力をネイティブに対応していないパソコンでも動作。注意:このアダプターは、macOSバージョン10.13.4~10.13.6では動作しません。DisplayLinkとの互換性を確保するために、macOS 10.14以降にアップデートすることをお勧めします。macOSおよびWindowsではドライバーが必要です。ChromeOSではドライバーが自動インストールされます。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
仕様【ワイド画面サポート】あり
セット内容USB3.0-DisplayPortビデオカード、ソフトウェアインストール用ディスク、取扱説明書
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)90
色ブラック
高さ(mm)15
質量(g)60
ポート数1
電源USB電源
ケーブル長(m)0.0635
対応OSWindows XP (32-bit)/Vista/7/8/8.1/10/11、macOS 10.6 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Ubuntu 18.04/20.04、Chrome OS v55+
湿度(%RH)85以下
コネクタ形状DisplayPort[20ピン]メス - USB Type-A[9ピン]オス
保存温度(℃)-10~80
メモリーDDR1Gb
最大解像度【デジタル】4K×2K@30Hz
製品幅(mm)45
動作温度(℃)10~40
オーディオ機能2チャンネルステレオ
ケーブル長(cm)6.35
伝送速度(Gbps)5(USB 3.0)
対応解像度ワイドスクリーン(16/32ビット)の場合、3840×2160、2048×1152、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1366×768、1280×800、1280×768、1280×720。スタンダード(16/32ビット)の場合、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1024×768、800×600、640×480
USBタイプUSB3.0
オス形状USB Type-A[9ピン]
メス形状DisplayPort[20ピン]
変換タイプメス - オス
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ