FC900/1000/1200共通のマウスピース。
1セット(10本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。
材質レーヨン、スパンテックス
包帯種類伸縮包帯
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。
滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
傷口以外にも、眼帯・マスクの当てガーゼなど幅広くご使用いただけます。
医療現場でも使用されている実績のある商品です。
折数12折
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
綿100%の天然繊維を使用していますので、やわらかく吸収にも優れています。
蛍光染料は一切使用していません。
材質綿100%
寸法(mm)600×400
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000157
医薬品医療機器等法一般医療機器
貼りやすさ、優れた防水性はそのままに、パッド部分のワイド化で、幅の広い擦り傷にも対応いたします。絆創膏感覚で、簡単・手軽に装着ができます。【透湿度フィルム】で、発汗によるムレを抑えます。【固着防止パッド】 で、傷口につきにくく剥す時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。個包装・減菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000117
医薬品医療機器等法一般医療機器
医療ガーゼタイプⅠ 一般医療機器
綿100%の天然繊維ですので、柔らかく吸収にも優れています。
蛍光塗料は一切使用していません。
材質綿100%
幅(cm)30
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000037
医薬品医療機器等法一般医療機器
機械構造用炭素鋼(S50C)冷間引き抜き材を使用しているので強度に優れたマシンキーです。
用途モーター、減速機、ポンプなどの動力伝達部。
形状両角キー
JIS規格JIS B 1301
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ずつ個包装、滅菌されているので傷口にも安心です。滅菌バッグから取り出し、すぐにお使いいただけます。
このガーゼは、医療現場でも使用されている実績のある商品です。
材質綿糸
折数12折り
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000011
医薬品医療機器等法一般医療機器
「メッシュ状粘着シート」で、ムレにくく通気性の高いパッドです。
「固着防止パッド」で、傷口につきにくく剥がす時の痛みや出血も少なく、やさしく保護します。
「うす型パッド」で、貼った時にあまり目立ちません。
個包装・滅菌済みですので、傷口に安心で持ち運びにも便利です。
アレルギーの心配が少ない非天然ゴム系の粘着剤を使用しています。
1850本入り
用途ミニタッカーの替え針です。
ステープル幅(mm)8
ステープル足長さ(mm)8
材質鉄
先端形状チゼルポイント
適合ミニタッカ TG-M
1箱(1850本)
¥399
税込¥439
当日出荷
●シングルモード光ケーブルです。●屋内・盤内で使用可能な1芯光ファイバケーブルです。
色イエロー
適合用途盤内用
コネクタ1FCコネクタ
コネクタ2FCコネクタ
アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサーです。
用途アルコール検知器ALBLO FC-800/FC-810用の交換センサー
付属品取扱説明書(保証書付)
材質ABS
色ホワイト
測定範囲0.00~0.25mg/L 0.01mg/L単位(0.05mg/L未満は0.00mg/L表示)
本体質量(g)約14
検知原理燃料電池式ガスセンサー
使用温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(結露なきこと)
寿命センサー:センサー使用日数が12カ月目を超える、またはセンサー使用時間が累計約250分になるまで(どちらか早い方)
保管温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~90%(結露なきこと)
保証期間1年
取扱説明書(1.05MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×40×25
1個
¥9,998
税込¥10,998
14日以内出荷
安全な丸型刃先でガーゼや包帯、脱脂綿の裁断に最適です。
握りやすいハンドル。
幅(mm)60
全長(mm)135
タイプ抗菌
刃厚(mm)1
材質(刃)ステンレス
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐熱250℃、耐酸性、耐アルカリ性、耐油性に優れたシロキサンフリー製品です。
仕様フッ素樹脂系コーティング・コーキング材料/水質試験規格適合品/シロキサンフリー製品
トラスコ品番683-5658
色グレー
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.034L
特性耐熱、耐油
危険物の性状非水溶性
商品タイプチューブ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)10
番号【NSK名番】4_FC-6
トルク容量(N・m)2.45
内径Fw(Φmm)6
幅C(mm)12
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)26
番号【NSK名番】4_FC-20
トルク容量(N・m)30.89
内径Fw(Φmm)20
幅C(mm)16
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)37
番号【NSK名番】4_FC-30
トルク容量(N・m)95.12
内径Fw(Φmm)30
幅C(mm)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
クッション性のある繊維に砥粒を付けているので、鋼材を削り過ぎず、綺麗に仕上げができます。ニューレジストン独自の柔軟性のある専用パット付。固定パットとは異なり、平面から曲面全ての研磨作業が可能です。通気性があるので目詰まりせず、研磨焼けが生じません。オレンジ色のブッシュを外せば、16孔用グラインダにもご使用頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の表面研磨、クリーニング、キズ修正などの作業
外径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの非鉄金属、FRPなどのプラスチック
Z fcのクラシカルなデザインを活かしつつホールド性能を高める、Z fc専用グリップです。
材質アルミニウム、ポリウレタン
色ブラック
質量(g)約84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137×47×65
対応機種Z fc
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)20
番号【NSK名番】4_FC-14K
トルク容量(N・m)14.22
内径Fw(Φmm)14
幅C(mm)16
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
・シェル形ローラクラッチは、独特のシェル形外輪構造をもった非常にコンパクトなワンウェイクラッチです。・軽量であり、断面高さの小さい割りには、トルク容量が大きいです。・作動が正確であり、オーバーランニング時の摩擦トルクが小さいです。・取付けが容易です。
外径D(Φmm)10
番号【NSK名番】4_FC-6K
トルク容量(N・m)1.96
内径Fw(Φmm)6
幅C(mm)12
1個
¥599
税込¥659
翌々日出荷
●10ギガビット10GBASE-SR対応マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●屋内・盤内で使用可能な光ファイバケーブルです。
コネクタ形状両端FCコネクタ
芯数2
ファイバータイプOM3マルチモード
使用場所屋内用
コア径(μm)50
クラッド径(μm)125
タイプ盤内タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
材質超硬合金
公差h7
先端角(°)140
表面処理アクア(TiAIN)コート
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
JJ-FC(RoHS対応※2022年5月現在)は、光コネクター変換用JJアダプター(FC-FC)です。JJアダプターは直接機器への接続ができません。必ずコネクター付の光ファイバー/光コードに接続してください。
仕様●FC-FCコネクター(JJアダプター)
アズワン品番65-3395-12
1台
¥8,198
税込¥9,018
4日以内出荷
食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。サンプルに合わせてチャック部の素材・クランプ方法を選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FC-21/20/40/21U/41U/21UQは最大荷重500Nまで対応のフィルムチャックです。食品包装など、各種包装のヒートシールなどのフィルム状の薄いサンプルを挟むのに最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
アルコール検知器「FC1500」用のストローホルダー。
市販のストローを差し込んで使用します。
長さを約60mmにしてご使用ください。
直径(Φmm)(対応ストロー)4~6
1セット(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ