M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)79
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)145
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
表示内容白無地
材質アクリルホワイト
厚さ(mm)2
寸法(mm)75×230×42
質量(g)90
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色オフホワイト
使用ビス径(mm)2.4
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質鉄
色ユニクロ
木ネジ用穴とボルト用穴が兼用使用出来ますので、コンクリート壁及びALCにも取り付け可能です。ユニクロメッキ仕上。
用途木材の補強、カーテンボックス受金具、ブラケット等に最適です。ブラケット等に最適です。
材質スチール
壁から最大65mm離れる場合はこちらのL型ロングプレートを使用。
用途書庫・家具の転倒を防止
セット内容プレート2個
材質スチール
プレート厚(mm)1.6
材質SUS304
仕上ヘアーライン
こんなお得な商品も!

色ガラス 溶接面用
モノタロウ
¥199
税込¥219
接面用遮光プレート。
耐熱性に優れ、キズがつきにくいガラスタイプ 遮光度番号:3~12(全10種)
用途ガス溶接・切断の周辺作業、高熱炉前作業等の際の眼の保護
材質ガラス
質量(g)34
規格JIS T8141
寸法(幅W×高さH)(mm)105×50
木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。
コーナーにブラックやオフホワイトのL字プレートを取り付けることで、
補強はもちろん男前インテリアの特徴である無骨さや、ジャンク感を出すためのアクセントにもなります。
色ブラック
使用ビス径(mm)2.4
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
Q-ロックエレメントを取り付けたジグプレートが、より早く簡単に交換可能になります。
ガイド部が大きいので作業性が良好です。
親治具の上面に取付けるので、周囲への干渉が少ないです。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。
補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。
材質スチール
表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
付属品タッププレート(D85用、D105用)各2枚、スペーサー(2種類)各2枚、六角穴付ボルト(M6×18)4本
材質取り付けプレート:アルミ押出材、タッププレート:鋼板、スペーサー:アルミ材
寸法(mm)110×110×12
質量(kg)0.48
タイプ取付けプレートL
適合ボックスT BO× :D85・D105・F352、C500・C600
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
材質鉄
直径(Φmm)34.5
高さ(mm)25
1個
¥3,798
税込¥4,178
9日以内出荷
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
フロアコンスクエアのラージタイプ。電源、電話・情報合わせて最大4コ口が取り出せます。
材質アルミ製
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
オイレス#500SP1は、高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受です。使用条件によって、様々な固体潤滑剤と組み合わせて使用できます。。無給油で使用できます。高荷重・低速運転の個所で高性能を発揮します。耐薬品性・耐侵食性に優れています。運動方向は長さ方向です。
適合六角穴付きボルト
使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+300定期潤滑:-40~+150
許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]定期潤滑:3.25[1990]
許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29(98)[296(1000)]()は静的許容面圧
許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.50[30]定期潤滑:1.00[60]
ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。
豊富なサイズの標準品を揃えています。
無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。
高負荷能力を発揮します。
棚や家具の転倒を防止。しなりがとても良く、地震の揺れを軽減するから高い防止力を発揮。
震度7相当の実証実験をクリアしています。(対象物荷重が1セットあたり180kg、セットで360kg)
用途棚・キャビネット・ロッカー・家具などの転倒を防止
幅(mm)90
高さ(mm)103
1セット(2個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
規格Lベーナイト0.4
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.74MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.76MB) 展開図6(1MB) 展開図7(1MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.84MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.76MB) 展開図17(0.76MB)
図解NoCSR311M-PW エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.12、MCV3100(14) エンジンケース部品_No.13、MCV3100T(12) エンジンケース部品_No.13、GKC3100R(12) エンジンケース部品_No.12、MCV3100T エンジンケース部品_No.13、MCV3101T(10) エンジンケース部品_No.13、CST310M-PW エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.13、CSR310S エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.13、GKC3101T(10) エンジンケース部品_No.12、MCV3100PW(14) エンジンケース部品_No.13、MCV3100T(C) エンジンケース部品_No.13、MLC3101T(10) エンジンケース部品_No.12、JH311CST エンジンケース部品_No.12、MLC3100R(12) エンジンケース部品_No.12、CST310S-CW エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.13、CSR311M エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.12、CST310S エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.13、JH311CSR エンジンケース部品_No.12、CST311S エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.12、NST3030M エンジンケース部品_No.12、MCV3101T(12) エンジンケース部品_No.13、MCV301T-125 エンジンケース部品_No.12、CSR310M-PW エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.13、MCV3100(12) エンジンケース部品_No.13、CSR311S-PW エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.12、CST311M エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.12、JH310CSTS-P エンジンケース部品_No.13、CSR311S エンジンケース部品 ガイドプレートL_No.12
1個
¥359
税込¥395
7日以内出荷
寄木をろくろで挽き、豊かな食を引き寄せる器です。間伐材や端材を用いるなど自然に寄り添い、素材を活かす為に手間をかけて加工しています。
材質木製ウレタン塗装
形状丸皿
外寸法(Φ×Hmm)225×20
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.67MB) 展開図4(0.72MB) 展開図5(0.67MB)
図解NoGKC3510R(14) クランクケース部品_No.25、MCV3501(16) クランクケース部品_No.25、MCV3501(14) クランクケース部品_No.25、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.25、CSR351S(14) クランクケース部品 ガイドプレートL_No.25、MCV351-125 クランクケース部品_No.25
1個
¥539
税込¥593
7日以内出荷
材質鉄
サイズL
穴径(Φmm)60
高さ(cm)2.5
寸法(Φcm)34.5
1個
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ