80,075件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐アルカリ性に優れた、エポキシアクリレート樹脂を主剤としていますので、経時変化による固着強度の低下がほとんどありません。 引張力に対する初期剛性が高く、靱性に優れているため、構造部材にも広く使用できます。 高性能を保持するガラス密封タイプで、冷暗所貯蔵で約2年間、製品性能は低下しません。 耐振動性に優れていますので設備機器の据付に最適です。 低温施工における硬化性に優れています。
用途コンクリート、フェンス/防音壁取り付け、トンネル工事・ダム工事・落石防止網取り付け等。 仕様回転・打撃型
1本ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

ジャンボサイズクリンビュー。ノンアルコールだから車内でも快適。オリジナルボタンで簡単噴射。サビに強いアルミ缶ボディー。つなぎ目のないシームレス缶だから熱や圧力に強い。窒素ガスとLPGガスの二段充填でオールシーズン強力噴射。油膜や白残の原因となるシリコンやコンパウンドを一切使用していません。
用途車のフロントガラス、リア・サイドガラスのくもり止めと油膜取り。車のサイドミラーの消滴。浴室の鏡の汚れ落し。 適合油膜 特性くもり止め 成分陰イオン系界面活性剤・アルカノールアミン・LPG・N2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物
1本(300mL)
779 税込857
当日出荷

厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型 イエロー 付属品替刃5枚内蔵 トラスコ品番360-7593 質量(g)175 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
欠品中

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)90 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)1.4±0.5 規格L1 粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)82.0以上 粒子区分DOP(試験)
1個
489 税込538
当日出荷

やさしい素肌タイプ。柔らか素材の高密度ウレタン不織布を使用し、快適な貼り心地。滅菌済。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱
349 税込384
5日以内出荷

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベトベトした厄介なクモの巣を、シートに絡ませて取るクモの巣ブラシ。とにかくラクに取れます。もちろん、ブラシ毛が効率良く当たるので、手軽に使用することができます。
用途クモの巣取り 付属品シート(約35×35cm)3枚 材質ブラシ:ポリプロピレン ヘッド:ポリプロピレン 柄:アルミ シート:ポリエチレン(サイズ:約35×35cm ※3枚入) 質量(g)約950 全長(m)約2.1~4.7
1本
5,598 税込6,158
当日出荷

スーパーボールレンチLL WISE(若穂囲製作所) 動画あり
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで、本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
1個
609 税込670
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常圧汎用エアーを用途に合わせて手元で減圧が可能になります。常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaに減圧が手元で可能です。 常圧側異常圧力時リリーフ機能が働く安全機能付です。手元で減圧が可能です。
用途常圧汎用(1.0MPa)を0.2~0.8MPaへ変換エアレギュレーター。 仕様常圧、安全装置付き アルマイトブルー 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~45 最高使用圧力(MPa)(一次側入力)1 使用流体圧縮空気 設定圧力範囲(MPa)0.2~0.8 ソケットワンタッチ・ロック・ゴムカバー 設定圧力単位MPa
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

フィジオパックLL専用カバー。洗濯して使用可能。
用途フィジオパックLL専用カバー サイズLL
1枚
4,398 税込4,838
6日以内出荷

丈夫なストレッチ布テープでしっかりフィットします。通気性がよく、低刺激で水仕事でもはがれにくい粘着剤を採用しています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
399 税込439
5日以内出荷

ドライベジタブル、ドライフルーツ、干物などが簡単に作れます。 出し入れしやすい広口設計! 簡単にに折りたためて収納する時にコンパクト。
材質ポリエチレン・ナイロン・鉄(ポリ塩化ビニルコーティング) 質量(g)940 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×55
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LL6279~LL6285 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) ジャパン LL-6279~LL-6285 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6279~LL6272,LL6284~LL6285は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

LL6098~LL6114 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) ウッド LL-6098~LL-6114 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6099,LL6109,LL6110は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

LL6080~LL6097 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) ウッド LL-6080~LL-6097 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6093~LL6095は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番460-6108 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)35 アズワン品番65-2722-54 排水口内径25 注水口内径(mm)380 商品タイプ本体
1個
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)DC12 消費電力(W)3 制御方式L:自発光・常時点灯 保護等級IP66相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LL6260~LL6278 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) ジャパン LL-6260~LL-6278 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6260~LL6261,LL6270~LL6272,LL6277~LL6278は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

LL6210~LL6217 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) パターン LL-6210~LL-6217 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6210~LL6213,LL6216~LL6217は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

押し付けるだけでしっかり噛み合います 繰り返しの着脱でもしっかり噛み合います 用途に応じて自由にカットして使用できます
用途幅広い面積を使用する物の着脱に セット内容オス、メス各1枚 材質本体/ナイロン、粘着剤/アクリル系粘着剤 寸法(mm)各90×150 テープ幅(mm)90
1個
999 税込1,099
当日出荷

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)AC100 消費電力(W)4 制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分) 保護等級IP66相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
21,980 税込24,178
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

LL6529~LL6544 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) 天井 LL-6529~LL-6544 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

LL6250~LL6259 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) ジャパン LL-6250~LL-6259 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6255~LL6258は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

LL6172~LL6191 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) パターン LL-6172~LL-6191 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6177~LL6184,LL6186~LL6190は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

ベーシックな色合いで、どんな場所にもフィット。積み重ねできる機能バスケット。積み重ねてもスライド式だから、上のかごを降ろさずに下の物が取り出せます。取っ手を内側にすれば積み重ねOK!ワイシャツピッタリサイズ(約12枚)。
用途ワイシャツ・ジーンズ・セーターなどの整理に。子供部屋のおもちゃなどの整理に。 材質本体/ポリプロピレン、取手/ハイインパクトスチロール 幅(cm)50.6 長さ(cm)35.6 高さ(cm)18
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LL6192~LL6209 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) パターン LL-6192~LL-6209 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6192~LL6197,LL6199~LL6209は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)DC24 消費電力(W)3 制御方式L:自発光・常時点灯 保護等級IP66相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

4サイズ×7色 コットンの優しい風合いと素朴な麻素材の黒綿が杢調にミックスされたメランジュシリーズのスピンドルコード(丸紐)です。
用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。 幅(mm)7 長さ(m)30 混率(%)コットン50、リネン50 関連資料色見本
1巻(30m)
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除などの効率がアップします。槽・ローリータンク
用途農業用の散水・灌水に使用可能。 トラスコ品番460-6094 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)21.4 アズワン品番65-2722-53 排水口内径25 注水口内径(mm)380 商品タイプ本体
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

コンパクトで機能的、空締専用のレバーハンドルシリーズ。
用途通路等 仕様ローズ:Fローズ、CP15、Rローズ等 種別片開き用 種類レバーハンドル シリーズLL-15シリーズ ハンドルLH15 シリンダー- バックセット50mm 取付扉厚(mm)34~38
1個
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)DC24 消費電力(W)3 制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分) 保護等級IP66相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高光度LEDを使用したLED表示灯です。鮮明な発光、安定した発光間隔を保ちます。レンズ(グローブ)色とLED色の組み合わせにより多彩な色表現が可能です。軽量、低発熱、低消費電力、そして15,000時間以上の製品寿命(*注意)を誇ります。防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分は除きます。)。入力電圧、レンズ(グローブ)色・LED色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。オプション品として、L型金具(OPT-L201、OPT-L202)をご用意しております。
用途セキュリティシステムの異常警告表示。各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示。展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ 定格入力電圧(V)DC12 消費電力(W)3 制御方式F:自発光・点滅発光(300回/分) 保護等級IP66相当 LEDB:砲弾型 使用電圧範囲(V)AC90-AC110 LED寿命(時間)15,000時間以上 動作温度範囲(℃)-10~+45
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


LL6475~LL6494 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) カラーバリエーション LL-6475~LL-6494 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃※LL6482~LL6494は準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

LL6390~LL6398 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) カラーバリエーション LL-6390~LL-6398 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)準不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

LL6020~LL6032 【オーダー】壁紙 LIGHT(ライト) +mood オーガニックモダン LL-6020~LL-6032 リリカラ カスタマイズ可
材質塩化ビニル樹脂系壁紙 長さ(m)1~50 幅(cm)92 防火性能(最高性能)不燃 サービス分類オーダー・加工
1本
519 税込571
3日以内出荷

関連キーワード