7,108件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚物や重ね切りに適した直径60ミリ円形刃を装着したロータリーカッターです。布や紙をはじめ、ゴムシート、フィルムなどの切りにくい素材も自在にカットできます。
刃径(Φmm)60 仕様替刃式、左右両用 トラスコ品番294-2593 質量(g)97 刃厚(mm)0.35 材質(刃)タングステン鋼 適合替刃円形刃60ミリ替刃(RB60) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

竹糸くんアームカバーロングの幅広タイプになります。腕の太い方に使って頂いても窮屈しません。熱伝導率が高く吸水性、放湿性にも優れ、汗の拡散、蒸発を促し、気化熱によるひんやり感が気持ちい。竹特有の肌触りの良さと、消臭、静電気防止効果。
材質レーヨン、ゴム、スパン糸 幅(mm)90 質量(g)約70 全長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 特性吸水性、放湿性、消臭、静電気防止
1双
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新建材、原皮、ゴム、厚紙などの荒切りに。切れ味もジャンボ。
規格LL型 イエロー 付属品替刃5枚内蔵 トラスコ品番360-7593 質量(g)175 適合替刃・カッター替刃大(LB、LBB) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷

シリコンカーバイド砥材を使用。衝撃を吸収するワークに優しいディスク。研磨布の幅を長くすることで、弾力性と衝撃吸収力がアップ。もろい材質の作業にも圧力を加えることが可能です。特に、#36での厚板ガラス切断面のコバ取り能力には、ご好評を頂いております。
用途もろい材質のワーク作業 種別テクノ 研磨材の構造研磨布 適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(50個)
特価
589 税込648
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1台
1,398 税込1,538
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(12個)ほか
529 税込582
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
欠品中

グローブマニア(川西工業)ピッタリ倶楽部LL3双組
エコ商品
トラスコ品番854-8500 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

ピタ7 ストッパーP(LLサイズ) 未来工業 動画あり
床面と設置物の側面に取り付けて使用します。掃除がしやすい分離機能付き!マットをはがさず設置物の移動ができます。設置物を動かさずに取り付けられるので簡単に設置ができます。
種別転倒防止ストッパー RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)
6,398 税込7,038
6日以内出荷


ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T25LLシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)330 幅(mm)2.8 ナチュラル タイプリリース不可 シリーズT25LL 引張強度(N)110 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)95
1袋(100個)
4,898 税込5,388
7日以内出荷


ミエローブマッスル3双組 LL
エコ商品
荷役運搬作業や園芸用、日曜大工用としても使用される背抜き手袋です。 天然ゴムに特殊すべり止め加工を施しています。
材質(本体):天然ゴム・綿・ポリエステル混紡 ブラック 質量(g)90 全長(cm)25 中指長(cm)8.7±0.5 手のひらまわり(cm)22.8±0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
899 税込989
5日以内出荷

ステンレス鋼SUS316を使用した、耐熱性、耐食性に優れたラッチです。かぶせ仕様で、キャビネット地板の下側まで伸びがある扉に使用します。地震などの揺れでも扉が開きにくい構造です。取付位置を調節できます(本体:上下±1.5 mm、受座:前後±1.5 mm)。
用途マリン関連の家具および設備など 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SCS14) 質量(g)85 仕上鏡面研磨 アズワン品番64-6785-78 保持力N(kgf)196[20] RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(N)196
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128k x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit●最大ランダムアクセス時間: 45ns RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 256k x 8ワード数 = 256k1ワード当たりのビット数 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 45ns RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(156個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 128k x 16ワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 16bit最大ランダムアクセス時間 = 45ns RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,500 税込3,850
5日以内出荷

カストロールTRANSMAX limited LL 75W-140
エコ商品
過酷な状況にも対応するLSD搭載車用ディファレンシャルオイル 優れた低温流動性能により走行開始直後よりデフを摩擦から守ります。 卓越したせん断安定性能と耐熱性能によりオイルの寿命を延ばします。 LSD搭載の競技車両にも対応した全合成高性能ギヤーオイルです
用途LSD搭載ディファレンシャルギヤー用 容量(L)20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5 ベースオイル全合成油 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
49,980 税込54,978
4日以内出荷

長手方向の仕切は固定、短手方向は自由です。底に大きなR加工を施しているため、物を取り出しやすいです。
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に。 付属品仕切板 トラスコ品番402-8732 材質ポリプロピレン クリア 高さ(mm)50 質量(g)393 奥行(mm)205 仕切板12 仕切数(個)(最大)16 仕切りあり RoHS指令(10物質対応)対応 コマ数(最大)16 有効内寸法・奥行(mm)186 有効内寸法・高さ(mm)43
1個
599 税込659
当日出荷

たっぷり使える大容量タイプ、ソフトフィルム包装なので廃棄時のごみが小さく、箱を潰す手間がいりません。
材質HD(高密度ポリエチレン) 寸法(mm)縦540×横450(300)×厚さ0.016 乳白 質量(g)2175 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(300枚)
1,798 税込1,978
5日以内出荷

日本サニパックNOCOO オトクナ!ゴミ袋LL+CC白半透明
エコ商品
従来の価格でプラスチック使用量・CO2排出量を削減可能な新しい環境配慮型のポリ袋となります。天然ライムストーン原料(化学式:CaCO2→炭酸カルシウム)を使用し製造・焼却時のCO2排出率を約20%削減。ポリ袋の環境配慮型の主となっているバイオマス原料25%配合品以上のCO2削減率で従来程度の価格帯を実現。
用途ゴミ袋 材質LDDPE+天然ライムストーン(CC) 厚さ(mm)0.02 半透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1冊(30枚)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ グレー
エコ商品
セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書 材質ファン:ABS グレー サイズLL 質量(g)ベスト160/ファンユニット130 タイプ給電口:USB 電源モバイルバッテリー(別売) 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 風量風量モード(5000mAhにおける使用時間の目安)弱:約8時間、中:約7時間、強:約6時間 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)推奨170-180
1箱(12枚)
47,990 税込52,789
4日以内出荷

和合商事アイアン棚受 LL 194×244mm
エコ商品
棚受けの人気ブランドTANNERのアイアン棚受け。 壁面に彩りをプラスする優しい色合いの棚受け金具。 単色でも組み合わせてもおしゃれな全3色を、規格木材(ワンバイ材、ツーバイ材)と相性の良い4つのサイズで作りました。 LLサイズ:雑誌が収まる大きめサイズ。
寸法(幅W×高さH)(mm)47×244 材質 耐荷重(kg)25 棚受け金具L型棚受け 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×244×194 付属品皿タッピングねじ:[壁面用]3.5×25(mm)頭グレー塗装×3本、[棚板用]3.5×16(mm)ユニクロ×3本 適合1×10材/2×10材 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
279 税込307
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒロ・コーポレーション迷彩エアーコンディションベスト LLサイズ カーキ
エコ商品
セット内容本体×1、ファン×2、取扱説明書 材質ファン:ABS カーキ サイズLL 質量(g)ベスト160/ファンユニット130 タイプ給電口:USB 電源モバイルバッテリー(別売) 胸囲(cm)124 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)46 着丈(cm)69 風量風量モード(5000mAhにおける使用時間の目安)弱:約8時間、中:約7時間、強:約6時間 RoHS指令(10物質対応)対応 伸長(cm)推奨170-180
1箱(12枚)
47,990 税込52,789
4日以内出荷

種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法圧着 形状ストレート 定格電圧(V)300(Max) 定格電流(A)10(Max) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1液、無溶剤で広範囲な材料に接着が可能です。約30分で接着領域となり、以降、接着強度を高めていきます。一液タイプですので混合の手間もなく、シンナーを含まない無溶剤型で安全に簡便に接着することができます。各種金属、プラスチック、ゴム、セラミックまでの広範囲の材料に良好な接着性を示すため、接着剤の使い分けの必要がありません。塗布後、空気中の水分に触れることで硬化が始まり、約10分で粘着領域に達し、ここで貼り合わせることで瞬時に固定できます。硬化皮膜が強靭性と柔軟性を併せ持つ「弾性接着剤」ですので、被着材の膨張・収縮による動きに追従するほか、低温(-60℃)から高温(120℃)までの温度変化への対応や各種耐薬品性に優れています。
用途冷熱繰り返しなどの耐久性を必要とする接着。硬質プラスチック、金属、タイル、木、ゴム、皮などの接着。 トラスコ品番113-9120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量333mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T150LLシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)925 幅(mm)8.9 タイプリリース不可 シリーズT150LL 引張強度(N)780 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットなし RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)275
1袋(25個)
8,698 税込9,568
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LLシリーズ
エコ商品
材質ナイロン 66 長さ(mm)290 幅(mm)3.5 ナチュラル シリーズT30LL 引張強度(N)135 RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●メモリサイズ: 2Mbit●構成: 128K x 16●ワード数: 128k●1ワード当たりのビット数: 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
7日以内出荷

1袋(2個)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

UL認定.BDとBUタイプとは、メーカー型番を指します。.AmphenolLTW標準サイズメスケーブル取り付け丸型レセプタクルコネクタ、オスコンタクト.AmphenolLTW標準サイズバヨネットロックオスケーブル取り付けコネクタは、オス又はメスのコンタクトタイプです。はんだ接点付属の頑丈な防水ケーブル取り付けコネクタにより組み立てが簡単になります。耐久性と耐摩耗性に優れたパネル取り付けコネクタを必要とする過酷な屋外用途に最適です。黒色ナイロン製のボディとロックナットを備え、IP67等級となっています。.IP67等級動作温度範囲:-40~+105℃挿抜回数の耐久性:1000回定格電流:BDタイプ5A、BUタイプ2Aはんだ接点バヨネットロック:2個所
極数12 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)500 定格電流(A)2 保護等級IP67 材質(ハウジング)ナイロン 動作温度(℃)(Max)+105 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法はんだ コネクタサイズスタンダード コンタクトジェンダーメス 接合型バヨネット 実装タイプパネルマウント 表面処理(コンタクト) 接続方向ストレート
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 4Mbit●構成: 512K x 8●ワード数: 512k●1ワード当たりのビット数: 8bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
7日以内出荷

仕様メモリサイズ = 2Mbit構成 = 128K x 16ワード数 = 128k1ワード当たりのビット数 = 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
5日以内出荷

仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 512K x 8ワード数 = 512k1ワード当たりのビット数 = 8bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ヘラマンタイトン(タイトン)HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T30LL Wシリーズ
エコ商品
仕様TシリーズUV抵抗ケーブルタイ. 屋外や高レベルの紫外線にさらされるエリアでの使用に最適な耐紫外線ケーブルタイです。 耐候性で、ケーブル、パイプ、ホースなどの配線 / 結束 / 固定に使用することができます。. 主な特徴 ; 耐候性及び耐紫外線性 ; 広範なサイズを用意 ; リサイクル性に優れた100 %高品質プラスチック製 ; 内側のセレーションでケーブル束などをしっかり保持 ; 手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 材質ナイロン 66 長さ(mm)290 幅(mm)3.5 シリーズT30LL W 引張強度(N)135 動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85 紫外線カットあり RoHS指令(10物質対応)対応 最大バンドル直径(Φmm)80
1袋(100個)
4,398 税込4,838
7日以内出荷

仕様●メモリサイズ: 4Mbit●構成: 256K x 16●ワード数: 256k●1ワード当たりのビット数: 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
7日以内出荷

仕様メモリサイズ = 1Mbit構成 = 64 K x 16ワード数 = 64k1ワード当たりのビット数 = 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
679 税込747
5日以内出荷

仕様メモリサイズ = 4Mbit構成 = 256K x 16ワード数 = 256k1ワード当たりのビット数 = 16bit RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(135個)
109,800 税込120,780
5日以内出荷

関連キーワード