片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型
材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
材質ABS樹脂
形状丸型
材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
RoHS指令(10物質対応)対応
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ブラング最高級LSシリーズ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
シリーズブラング
寸法(mm)H92×W97×D62
質量(g)370
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
軽量(Light)で強靭(Strong)!
鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ!
POINT 1 アイ部の内径が大きい。
POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。
POINT 3 フック受け部の断面が小さい。
POINT 4 軽量コクパクト
さらに外れ止め金具とフック先端の改良。
外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。
ワイヤーロープのダメージを軽減。
見やすい使用荷重表示。
60°の位置にエンボスマークを表示。
用途荷役作業に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)
耐電圧同極端子間:AC 1000 V 50/60 Hz 1分間(標準動作特性形)、AC600 V 50/60 Hz 1分間(高感度ローラレバー形)、各端子と非充電金属部門:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間、各端子とアース間:AC 2000 V 50/60 Hz 1分間(アース端子付Gのみ)(表示灯付の場合は、表示灯を外したときの値です)
電源電圧(V)AC 120/240V、DC 30V
接触形式2回路双断
絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.21MB)
使用湿度範囲(%RH)98以下
種類アンプ分離型
曲げ半径(mm)R2
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー24(SB-24)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
高さと幅を、ライン光で高速・高精度測定
用途形状測定に
種類形状計測センサ
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥519,800
税込¥571,780
5日以内出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの24Rホルダー装着専用4.7Φ穴加工付き腕金具
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
・高品質で高輝度の2020サイズのアドレッサブルRGB LED装備。・先進の素材により、フレキシブル、かつ均一でドットが目立たないライティングを実現。・両面ライティングにより、更なる装着および表示の選択肢が可能。・アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたは互換のマザーボード利用により、任意のカラーを表示。・さらに無料でインストールするための磁気クリップが含まれています。・デイジーチェーン接続で複数のライトストリップに対応
仕様オペレーティングシステムサポート:4.5W (5V, 0.9A)
その他パーツ内容:アドレッサブルRGB LEDストリップx 2延長ケーブルx 2
材質40個の2020アドレッサブルRGB LED、磁気クリップおよび粘着テープ付属
長さ(mm)450
色ARGB、ピン割り当て : +5V, D, NP, G
備考タンデム限度: コントローラに依存
型番SST-LS04
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
LS-880シリーズ 交換パーツ
適合LS-880、LS-880H
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
8日以内出荷
交換が簡単なハンディプリンタ用カセットです。
用途熱転写ハンディプリンタに。
トラスコ品番167-6202
色ラベル:白 印字:黒
サイズ6.4 mm x 7.6 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥77,980
税込¥85,778
23日以内出荷
全て抗菌クリアコーティング仕様です。業界のパイオニアならではの堅牢性と信頼性。そしてワイドなバリエーションが魅力です。
棚1段あたり250kgの耐荷重があり、棚板は抗菌クリアコーティングのため、耐食性にも優れ、クリーンな環境にも対応。
材質棚板:スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)、ポール:SUS430ステンレス、ポールキャップ:ポリエチレン、アジャストボルト:スチール三価クロメート処理、ダイカストナット:亜鉛ダイカスト
奥行(mm)613
材質(棚板)スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)
材質(ポール)ステンレス
材質(スリーブ)樹脂
ポール径(Φmm)25.4
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
棚板内寸・奥行(mm)541
スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備
腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)
適合(振れ止め)SL
材質スチール特殊鋼
厚さ(mm)3.0t
色クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
5日以内出荷
低速、ハイトルクミニルーター
用途金属磨き等、低速での加工が可能
付属品ドリルチャック、専用トランス(No.26505 電源トランスMT50)、コレットチャック(Φ2.35mm用)、スパナ
消費電力(W)20
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
5コーナー使いペンタカットチップ用です。
用途溝入れ・突っ切り・横引き加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業に適しています。
用途鉄や金属の溶接ビード取り・バリ取り・サビ落とし・キズ取り作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
LS-880シリーズ 交換パーツ
適合LS-880、LS-880H
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
8日以内出荷
適合ループAD-2
RoHS指令(10物質対応)対応
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用
形状ひし形55°
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.08
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.15
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号LS
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
適合機種TT2000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
より放熱空冷効果の高い研磨ディスクです。ディスク表面により大きな隙間をつくることで、粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業においても、ヤケや目詰まりを抑えることができます。
用途粘い材質のワークの研磨作業や、研削クズの多く発生する作業
種別テクノ
寸法(mm)直径:100、穴径:15
直径(Φmm)100
研磨材の構造研磨布
適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用
形状ひし形35°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.16
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号LS
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
低圧用(AC600V以下)の絶縁支持物です。
高さ、ネジ径の各種サイズが揃っておりブスバー等絶縁を必要とする物の支持に大変便利です。
耐衝撃性、絶縁性に優れたポリプロピレン製です。
材質樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用
形状六角形80°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)5.16
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)-
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)-
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号LS
等級記号M
内接円IC(mm)12.7
難削材の軽切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の軽切削用補間ブレーカ。
コーナR以下の切込み量での切りくずコントロール性能を大幅に向上させました。
用途軽切削用
形状正三角形60°
厚さ(mm)4.76
タイプネガティブ
穴径(Φmm)3.81
勝手勝手なし
厚さ許容差(mm)±0.13
逃げ角(度)0
内接円許容差(mm)±0.05
ブレーカあり
穴の有無あり
コーナー高さ許容差(mm)±0.08
穴の形状円筒穴
ブレーカの有無両面
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ記号LS
等級記号M
内接円IC(mm)9.525
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ