トラスコ品番802-1013
幅(mm)910
質量(kg)16.5
長さ(m)25
1個
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
トラスコ品番120-8914
幅(mm)1820
質量(kg)33
長さ(m)25
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
1個
¥969
税込¥1,066
31日以内出荷
極数26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
極数15
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理ユニクロ
こんなお得な商品も!

トーションビット
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
驚異の耐久性で長寿命!。先端欠けに強い!。カムアウトを抑制!。サビに強い光沢表面仕上げ!。最高の耐久性を実現する特殊熱処理加工。
用途鉄板・アルミ・ステンレス・木材へのハードな締め付け作業に最適
1個
¥1,198
税込¥1,318
31日以内出荷
小さなOリングやシール類の取り外しにできる便利なピックツールセットです。
用途に応じて、4種類の先端形状から選んで使用できます。
軸径(Φmm)1.5
全長(mm)166×1本、178×1本
材質(軸)SUS304
柄長さ(mm)117
材質(クリップ)PP
1セット(2本)
¥459
税込¥505
当日出荷
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)10
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
コンピュータ・OA機器等で、
高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。
丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
ベルト形S3M
ベルト幅(mm)6
歯ピッチ(mm)3
材質(ベルト)ゴム
高さ(mm)1.94
種類タイミングベルト
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工
MCO材(コバルト高速度鋼)を使用
MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)
シャンクストレートシャンク
コーティングノンコート
刃形ストレート
略号HRM
ねじれ角直刃
食付角(°)1
材質SUS304
種類丸ワッシャー
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
国内の道路法によりサインがドライバーを正確に誘導します。
取付方式ポール取付
材質鋼板(メラミン焼付塗装)
仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.29mm●取り付け用ハードウェア: 4-40 ねじロック●シリーズ: 180 - M●Norcomp 垂直はんだ高密度 D-sub コネクタは、低コストで高性能のねじ加工コンタクトを備え、信頼性が高くなっています。コンタクトタイプはメスで、ニッケルめっきが施されています。コンタクト長は 6.50 mm で、プラグシェルを備えています 持っているコネクタは標準的な D-Sub バックシェルに適合 4 種類のクリンチナットオプションを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
お手持の扇風機がミストマシーンに変身!気化熱を利用し、周囲の温度を下げるエコなミスト扇。工場扇の中央に貼り付けてお使いください。
5~7ミクロンの非常に小さな粒子で、気化しやすく、水滴が周囲につきにくい。
用途幼稚園、体育館、講堂、その他人が集まるところの熱中症対策に
セット内容ミストノズル、コンプレッサー
質量(kg)8.2
色ホワイト
消費電力(W)(本体)208
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)2
ホース長さ(m)2
ホース径(Φmm)6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×300×270
定格電圧 AC V100
噴射量(mL/h)780
1セット
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
高靭性・高硬度。新硬強度鋼の採用によりHRC62.5(最高硬度)の高い硬度を実現。刃先の耐摩耗性を上げ、ハードな作業でも刃先の精度が従来品以上に維持されます。また、独自の熱処理によって生まれた高靭性により折れに強く、高い耐久性を確保します。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。先端が強い。先端径が太く、ハードな作業に強い。曲がりに強く、伝達力が高いトーション設計。高トルクインパクトドライバーに最適な衝撃吸収ビットです。
先端サイズ+2
両頭機能両頭
仕様●極数: 15●オス/メス: メス●接続方向: ライトアングル●実装タイプ: スルーホール実装●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.734mm●幅: 11.938mm●深さ: 12.446mm●寸法: 30.734×11.938×12.446mm●動作温度 Max: +105℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
エコリカリサイクルインクカートリッジ
純正インクに比べ20%~30%のコスト削減を実現!
適合機種メーカーブラザー
適合MFC-J5720CDW/J5620CDW/J5820DN/J4720N/J4725N/DCP-J4220N/J4225Nシリーズ用
色マゼンタ
種別リサイクル
質量(g)55
エコマーク認定認定
パッケージサイズ(mm)W85×H145×D24
メーカー純正品番LC213M
インク染料
RoHS指令(10物質対応)対応
回収方法使用済みカートリッジはお近くの取扱い店へご持参くださいますようお願いします。
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号20 142 025
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
種類シンクロベルト
ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
仕様●極数: 26●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: プラグイン取り付け●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.14mm●幅: 10.9mm●深さ: 10.72mm●寸法: 39.14×10.9×10.72mm●動作温度 Min: -55.0℃●NorComp SEAL-D 780 781シリーズ高密度IP67シールドD-Subコネクタ. SEAL-D 780 781シリーズ標準密度IP67シールドD-Subコネクタは、ケーブル取り付け具、垂直基板実装、及びライトアングル基板実装として利用可能です。これらのSEAL-D IP67 D-Subコネクタは、IEC-529-IP67要件に適合し、標準的なD-Subコネクタと同じ物理サイズ及びフットプリントを維持するシーリングテクノロジーを備えています。この機能により、IP66 67設計のアップグレードを実装するときの、現在のD-subコネクタを交換し、エンクロージャと基板のデザインを変更する必要性が軽減されます。SEAL-D IP67シールドD-Subは、非常に信頼性の高い旋削加工コンタクトと、シールド及びアース性能を向上させるアースインデント付きニッケルめっきスチールシェルを備えています。781シリーズライトアングルD-Subコネクタは、4-40インサート付きのブラケット、及び基板保持力を高めるボードロックとロケータプレートを備えています。これらのSEAL-D IP67シールド高密度D-Subコネクタは、業界標準のサイズである1526、及び44ポジションをご用意しています。これらのコネクタのパネルシーリングキットは別売りです。. 特長と利点. IEC-529-IP67要件に適合するシーリング シーリング技術により、標準的なD-subプロファイルを維持 信頼性の高い旋削加工コンタクト ニッケルめっきスチールシェルにより、シールド性能を向上 アース性能と保持力を向上させる接地インデント 基板保持のための基板ボードロック及びロケータプレート(R/Aのみ) 確実な取り付けのための4-40インサート(R/Aのみ). 製品用途の情報. このSEAL-DシリーズD-Subコネクタは、屋外で使用したり、一時的な洗浄又は浸漬にさらされたりする用途向けに最適です。用途は、ハンドヘルドコンピュータ及びスキャナ、リモートセンサ及びデータロガー、産業用及び医療用機器、トランスミッタ及び非常用信号灯、ガス 電気 水道メータシステム、携帯用発電器、個人用 商用船舶電子機器など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
材質鉄
種類丸ワッシャー
表面処理クロメート
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)400
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)400
文字内容注意
取付方式マグネット
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)600
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)600
文字内容注意
取付方式マグネット
材質鉄
表面処理三価ステンコート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
シャンクストレートシャンク
刃形ストレート
材質超硬
コーティングノンコート
関連資料技術情報はこちら(75MB)
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)50
取付方式マグネット
・滑らかにかみあう理想の歯形状と、応力の集中を排除する独自のかみあいの採用で、高トルク伝動ができます。
・プーリとのかみあいがスムーズで、ベルト歯先とプーリ溝底が密着し、打撃音をやわらげますので走行音が低くなります。
・伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭くでき、給油の必要がないので給油装置が不要です。省スペースで経済的な伝動ができます。
用途コピー機やコピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等FAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等
種類シンクロベルト
ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。
かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。
ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。
標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。
従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
材質(ベルト)ポリウレタン
種類タイミングベルト
高さ(mm)1.94
タイプUタイプ、標準
最大速度(m/sec)30
最小プーリ径(mm)13.37
歯ピッチ(mm)3
ベルト形S3M
標準在庫している、ガススプリングです。種類が豊富で、カバーのサイズに合わせてご選定いただけます。選定サービスも行っております。
用途自動車、航空機、船舶、産業機械、家具など。
道路標識を用いたマグネットです。シンプルでわかりやすく注意を促せます。
用途路面通行の注意喚起に。標識の教材に。
幅(mm)200
厚さ(mm)0.8
高さ(mm)200
文字内容注意
取付方式マグネット
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ