インパクト軸シャンクの採用で、電気ドリルからインパクトドライバーまで幅広くご使用いただけます。有効深さ40mmのボディーとツバなし仕様により、被削材の貫通作業が可能です。
用途被削材:薄鉄板(3.2mm以下)、アルミ板(3.2mm以下)、塩ビ板、樹脂板、木材、FRP板など。
有効長(mm)38
材質刃部:高速度鋼、センタードリル:コバルト高速度鋼
こんなお得な商品も!
セレクタスイッチΦ22 つまみ形・2ノッチ
モノタロウ
¥499
税込¥549
一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。
定格通電電流(A)10
定格絶縁電圧(V)600
磁粉探傷検査および全面焼き入れを施した高品質シャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。
RoHS指令(10物質対応)対応
回路数-
端子-
サイズ(mm)-
開閉頻度(回/時)-
エキスパンドメタルは、金属板を特殊な機械によって千鳥状に切れ目を入れると同時に押し広げ、菱形あるいは亀甲形の網目状に加工した製品です。
他の床用鋼板に比べて開孔率が高いため換気、採光、見通しが良いです。
1枚板から製作するため強度があり、網目がもつれたり、ほつれる心配がありません。
用途建築部門のモルタル内外壁、フェンス、自動車車体用機器各部、通信機器外装各部、冷暖房装器、換気通風各部、家庭機器、防止網外棚、農機具製品各部など。
一般的には板厚4.5t以上が人の通過、6t以上が車の通過の目安
本体は透明のため、流体やスクリーンの状態が容易に確認できます(15~50A)。
キャップナットを外すだけでスクリーンの交換・掃除などメンテナンスが容易です。
耐圧・耐久性及び耐食性に優れています。
材質(受口)PVC
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度(℃)0~50
使用流体水、油、薬品
ボルト穴数4
材質(Oリング)EPDM
材質(スクリーン)PVDC:30メッシュ
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
種別4点吊・環付きフック
使用荷重(t)3.2(30°),3(60°)
ロープ径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様12mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3
フック(t)1
種別セレクタスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)Φ18
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種別セレクタスイッチ
形状長角形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ16.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
本体形状分離形
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
動作セレクタ
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼルサイズ(mm)24×18
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種別セレクタスイッチ
形状丸形
種類非照光式
保護構造IP65
取付穴(mm)Φ18.2(0~0.2)
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
動作セレクタ
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電部とアース間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000
ベゼル色黒
ベゼルサイズ(mm)Φ22
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(誤動作)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
耐振動(耐久)(Hz)5~55、片振幅0.5mm
機械的寿命(万回)25以上
電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種別セレクタスイッチ
種類非照光式
保護構造IP65
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状角
取付穴径(Φmm)□18.2
保護構造IP65
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
冷間転造により軸の歯形を成形しているので歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているため耐磨耗性に優れ、ナットの組み合わせによる動きも極めてスムーズです。
歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて蜜となり、疲れ強さが増加しています。
用途スクリューナットDCM、DC共通
ピッチ誤差(mm)単一最大:±0.025、累積最大:±0.2/300
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:黒
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
動作方式セレクタ
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
スタンダードなパイプ取付金具です。
用途パイプの取り付け。
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(Φmm)16
保護構造IP65
本体形状分離形
取付穴寸法(mm)Φ16
操作方式セレクタスイッチ
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
種類非照光式
動作方式セレクタ
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)18.2×24.2
保護構造IP65
種別セレクタスイッチ
色ベゼル色:メタル調
ベリティスフロアーとコーディネイトし、統一感のあるエントランスがつくれます。節や色バラツキなど、天然木特有の個性を表現しています。
適合ベリティスフロアー トリプルコート/ダブルコート/ベースコート/わんにゃんSmile/ベリティスフローリング ダブルコート/サステナブルフロアーS ダブルコート、フィットフロアー
芯材MDF+合板
表面仕上げ樹脂化粧シート
S型クランプ式内径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。
寸法LF(mm)300
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-4310
寸法(mm)DMM:32、KAPR:95
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5889
寸法(mm)DMM:32、KAPR:91
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
適合チップ正三角形60°
クランプシステムクランプオン式
切込み角Kr(°)91
チップ逃げ角(°)11
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
使用荷重(t)3.2
ロープ径(Φmm)16
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様16mm 6×24 O/O
30°吊り(t)3.2
60°吊り(t)3.2
フック(t)2
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5977
寸法(mm)DMM:32、KAPR:95
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)22
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
RoHS指令(10物質対応)対応
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5901
寸法(mm)CDRX:13、DMM:32、KAPR:95
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
M型クランプ式、鋼製内径ホルダ、ピン:クランプでの固定です。
トラスコ品番434-5897
寸法(mm)CDRX:10、DMM:32、KAPR:117.5
寸法H(mm)30
寸法B(mm)31
寸法LF(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法WF(mm)27
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック(t)3.2
アンカー固定可能で共まわりを防止できます。
用途防水層貫通部分配管用
材質SUS304
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ