902件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,898 税込3,188
17日以内出荷

ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。カバー止めねじ部を四隅に配置することにより扉面の利用範囲が広くなっています。カバー面にねじ頭の突出が無く、すっきりしたデザインです。カバー止めねじは脱落防止構造です。
塗装色ミラー仕上(塗装なし) 材質ステンレス(SUS304) 保護等級IP65 設置場所屋内・屋外兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:1.2 扉形式カバー・4点ねじ止めタイプ 取付基板鉄製1.6mm
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

スピードライトEL-1専用のカラーフィルターセット。 ホワイトバランス調整と露出制御を行う際に装着。 撮影時の環境光とストロボ光の色温度差を小さくし、適切なホワイトバランスに近づけます。 バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプを採用しています。
対応スピードライトEL-1(ストロボ)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SCF 【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF サンコントロールフィルム カスタマイズ可
サンコントロールフィルム【オーダー】透明飛散防止フィルム SCF
RoHS
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 フィルム厚さ(μm)68 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 遮蔽係数0.98 熱貫流率(W/m2・K)6 日射熱取得率0.86 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1枚
1,990 税込2,189
翌々日出荷

サンケイ折りたたみ椅子 SCF64シリーズ
エコ商品、RoHS
アルミフレーム仕様の軽量折りたたみ椅子。パーツ交換も家庭用工具で可能なロングライフ設計となっております。
仕様シリンダー方式 フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)514×463×745 材質(背)ポリプロピレン樹脂成型品 入数(個)6 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)388×386 グリーン購入法適合
1脚ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

座面のアール形状が特徴的な折りたたみ椅子。着座時の大腿部の圧迫感を軽減する形状になっています。 座幅は標準サイズ(SCF03)とゆったりサイズ(SCF02)の2パターンをご用意、一般的な形状の折りたたみ椅子ですが、座り心地にも考慮したシリーズです。 強度試験をクリアした、安心の国内生産。
機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
5,198 税込5,718
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スチールフレームを採用した、背・座樹脂モデルの折りたたみ椅子。一般的な形状の折りたたみ椅子とは違い背・座部分を樹脂で構成していますので、同等サイズのものと比べて約1kgの軽量化を図っています。(CF107シリーズと比較)。張地:オレフィンレザー。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームシルバー(粉体塗装) 機構折りたたみシリンダー機構 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1脚ほか
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

指定の波長より短波長をカットし、長波長を透過させるロングパスフィルターです。観測の邪魔になる波長域(例えば紫外域)をカットする場合などに使います。
1個
7,698 税込8,468
12日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

座り心地を追求した折りたたみ椅子。座面には快適シート「S-Fit」を搭載、適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。背にはハイバックタイプのスリットシェルを採用、通気性に優れ、また背の荷重に対して優しくフィットします。張地:ビニールレザー。フレーム:クロームメッキ。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
9,998 税込10,998
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
479 税込527
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ブラックフレームとダークトーンのクロス張りが特徴の折りたたみ椅子。 様々な空間、用途でお使い頂けるデザインです。 また、通常の折りたたみ椅子よりも厚めのウレタンを採用しており、着座の疲れを軽減します。
色(フレーム)ブラック グリーン購入法適合
1脚ほか
7,098 税込7,808
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装 ブラック
1脚
8,398 税込9,238
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミフレーム仕様のスタンダードな折りたたみ椅子。軽量設計で搬入作業も楽々。
仕様シリンダー方式 フレームΦ22.0アルミパイプ、紛体塗装(シルバー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×760 材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)387×387 グリーン購入法適合
1脚ほか
7,398 税込8,138
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラックフレームと厚張りの座面が特徴の折りたたみ椅子。また、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法(mm):W477×D100×H942●展開寸法(mm):W477×D495×H775●座高(mm):450●重量:5.1kg●座面:布張り●フレーム:Φ22.2スチールパイプ、粉体塗装 ブラック アズワン品番65-9409-96
1脚
8,398 税込9,238
16日以内出荷

1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング黒皮リムーバー・SCF
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤。ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します。界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去 使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します 容量(L)18 液性酸性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

大きな背もたれが特徴の、ハイバック折りたたみ椅子。また、座面は大腿部の圧迫を軽減するアール形状を採用、一般的な折りたたみ椅子と比べ、ゆったりと座れる折りたたみ椅子です。前脚U字脚タイプ。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ 機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
8,398 税込9,238
15日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ 機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
9,998 税込10,998
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレームの軽量折りたたみ椅子。、重量2.8kgと軽量で、搬入出の作業の負担を軽減し、快適です。、開閉の際に指を挟みにくい、安全な折りたたみ入機構となっております。、JIS規格に基づく試験をクリアした、安心の日本生産商品です。
仕様●折りたたみ寸法:W460×D65×H920mm●展開寸法:W460×D460×H760(SH420)mm●重量:2.8kg●材質●▼張地:ビニールシート張り●▼フレーム:Φ22.0アルミパイプ・粉体塗装、シリンダー機構●▼背・座:ハードボード、ウレタンフォーム
1脚
13,980 税込15,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコントロールフィルム透明飛散防止フィルム SCF 970mm×50m
透明度の高い飛散防止フィルム。万が一地震や、台風などでガラスが割れても破片の飛散と落下を低減し、ガラス付近の安全性を向上させることができます。紫外線も99%カット。
用途窓ガラスや建具の飛散防止。紫外線カット。 幅(mm)970 長さ(m)50
1巻(50m)
159,800 税込175,780
4日以内出荷

椅子の折りたたみに連動して開閉するメモ板付きの折りたたみ椅子。テーブルを別途用意しなくても筆記が可能な為、レイアウト効率が向上します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ 機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
15,980 税込17,578
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

座面に快適シート「S-Fit」を搭載した、ゆったりとした座り心地の折りたたみ椅子。適度な弾力のある布バネが優しくフィットし、圧迫感と疲労感を軽減します。強度試験をクリアした、安心の国内生産。
フレームクロームメッキ 機構折りたたみシリンダー機構 グリーン購入法適合
1脚ほか
8,398 税込9,238
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルを使わずに有効に空間を利用できるメモ板付チェア。耐久性テストを繰り返した、安心の国内生産。
仕様メモ板付(ポリプロピレン樹脂ブロー成型品) 幅(mm)405 質量(kg)7.6 種類折りたたみ椅子 張地ビニールレザー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×635×790 座高(mm)430 材質(座面)ハードボード・ウレタンフォーム 材質(背)ハードボード・ウレタンフォーム グリーン購入法適合
1脚ほか
19,980 税込21,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
17日以内出荷

シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)30AWG、(Max)26AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

シリーズDF3 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)3 材質(コンタクト)リン青銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品ディスクリートワイヤコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
529 税込582
7日以内出荷

シリーズDF14 最大電流(A)1 材質(コンタクト)銅合金 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF14コネクタハウジング 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(50個)
239 税込263
翌々日出荷

シリーズDF13 動作温度(℃)(Min)-35、(Max)85 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF13 シリーズミニチュア圧着コネクタです 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(9個)
149 税込164
翌々日出荷

シリーズDF1B 最大電流(A)5 適合電線(mm2)(Max)0.5 動作温度(℃)(Max)+85 適合電線サイズ(Min)22AWG、(Max)20AWG RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
499 税込549
翌々日出荷

シリーズDF11 動作温度(℃)(Min)-30、(Max)+85 適合電線サイズ(Min)28AWG、(Max)24AWG RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスメス 併用可能製品DF11シリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(54個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様ディスクリートワイヤ接続用2.5 mmピッチコネクタ圧接と圧着の新発想 ポッティングヘッダを使用可能 幅広いバリエーション シリーズDF1B 表面処理コンタクト:錫 最大電流(A)1 適合電線(mm2)(Max)0.2 材質(コンタクト)リン銅 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ 最大接触抵抗(mΩ)30
1箱(100個)
579 税込637
当日出荷


1袋(25個)
7,698 税込8,468
5日以内出荷

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルチプリンタ帳票 複写タイプ ヒサゴ 動画あり
環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用。レーザプリンタ・コピー機対応のノーカーボンタイプの帳票用紙。重ねて手書きで記入すると複写されます。必要な伝票を、必要な枚数だけ印刷してお使いいただけます。複写は、青色発色です。必要な複写伝票を、必要な枚数だけ印刷! 無地だから必要な伝票を必要なとき、必要なだけ印刷できます。項目や行数など、フォーマットが変更になっても、簡単に切り替えられます。ミシン目入りタイプは切り離しがカンタン! 切り離しがしやすく切り口キレイなクリアカットミシン加工!。ファイル穴タイプは穴あけ不要! 紙づまりや二重送りを防止するスターホール採用!。カラータイプは伝票整理に便利! 伝票ごとに色分けできるので、モノクロ印刷でも一目で区別がつき伝票整理の効率アップにつながります。ラインタイプは選べる5色のラインナップ! 5職揃えればインデックスラベルのように使えます。※グレーとグリーンはBPC品番のみ。環境に配慮したFSC(R)森林認証紙を使用! FSC(R)マークが付いた製品を選ぶことは、森林保全への貢献につながります。環境に配慮した商品を選びたい方にオススメです!
用途訪問先でもOK! あらかじめ印刷したフォーマットを持参して、現場で手書きで記入すれば控えをその場で渡せます。コピー機要らずで便利!。サインも1回でOK! 手書きで1回サインすればカンタンに控えが作れます。複数回サインする必要がありません。訂正も1回でOK! 数量変更なども重ねて記入すれば、一度に訂正できて訂正漏れが防げます。改ざん防止にも! 適合プリンタレーザプリンタ・コピー機 紙厚(mm)約0.08 RoHS指令(10物質対応)対応 ミシン目あり FSC認証認定 FSC認証番号C002242
1袋(100枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スピードライト430EX III-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E2をストロボに装着することで、ストロボ光の色温度を白熱電球に近づけることができ、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近付けることができます。
対応機種スピードライト430EX III-RT
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

スピードライト600EX II-RT専用のカラーフィルター。白熱電球(タングステン)下でストロボ撮影すると、白熱電球とストロボ光の色温度差により、ストロボ光の届かない背景が赤味がかることがあります。カラーフィルターSCF-E3を装着すると、両光源の色温度差を小さくして、適切なホワイトバランスに近づけることができます。バウンス時に、側面からの光漏れ対策を施した、使い勝手のいいハードタイプ。
対応機種スピードライト600EX II-RT
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ブラックコーティング加工 テープやのりがベタつきにくい サビに強いステンレス製
1本
149 税込164
当日出荷