カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(643)
    • チューブ(42)
  • 機構部品(644)
    • 強力スプリング(183)
  • 配管・水廻り設備部材(141)
    • ガス機器パーツ(21)
  • バイク純正部品(6,456)
  • トラック純正部品(4,793)
  • 測定用品(3,358)
  • バイク部品(2,843)
  • 自動車純正部品(1,766)
  • 制御機器(1,744)
  • パソコン/周辺機器(1,662)
  • 農業機械(1,119)
  • トラック用品・パーツ(958)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(781)
  • オフィス家具(771)
  • 科学研究・開発用品(698)
  • 切削工具(656)
  • 学童・教育用品(541)
  • 自転車部品(367)
  • 測定関連サービス(211)
  • 空調・電設資材(204)
  • 船舶用品・漁業資材(193)
  • 卓上消耗品(188)
  • 家電(187)
  • 医療(186)
  • メカニカル部品(177)
  • 建築金物(170)
  • 電気材料(168)
  • 保管用品(155)
  • 安全靴・作業靴(146)
  • 作業服(124)
  • ねじ・ボルト・釘(115)
  • 事務用品(111)
  • 救急・衛生(105)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(101)
  • 物流用品(100)
  • 作業工具(100)
  • 自動車用オイル・ケミカル(88)
  • カー用品(80)
  • 建材・エクステリア(71)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(69)
  • 店舗什器・備品(66)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(63)
  • 安全用品(60)
  • FA担当者のオススメ新商品(56)
  • 照明(50)
  • 介護用品(50)
  • 厨房用品(49)
  • 日用品(44)
  • 安全保護具(43)
  • トラック輸送・安全用品(42)
  • ヘルスケア(40)
  • 梱包用品(39)
  • 洗剤・除去剤(39)
  • 清掃用品(38)
  • 住設機器(29)
  • 自動車補修部品(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(27)
  • 防災用品(26)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(23)
  • 塗装・養生・内装用品(23)
  • 電動工具(23)
  • 溶接用品(21)
  • 防犯用品(21)
  • クリーンルーム用品(20)
  • バッテリー・電装(19)
  • 手袋(19)
  • タイヤ・足回り(17)
  • 縫製用品(17)
  • 整備工具・収納(15)
  • 研磨材(15)
  • 農業・園芸資材(14)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • 塗料(12)
  • 食品・飲料(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 理美容(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
  • 空圧工具(10)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(8)
  • 農具(8)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 安全標識(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 完成車(4)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • エンジン工具(2)
  • 進物(1)
  • マスク(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
外径(Φmm)
内径(Φmm)
ホース長さ(m)
使用流体
ガス・圧縮空気・工業用水・水・油・空気・粒体・粉体・薬品
特性
柔軟・絶縁・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品
材質
アルミ・ガラス・シリコン・スチール・ステンレス・ホーロー・メタル・メラミン・亜鉛合金・塩化ビニール(PVC)・木・樹脂・鋳鉄・陶器・陶磁器・青銅・黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)
0.19・0.25・0.29・0.35・0.6・0.8・0.9・1・1.5・1.6・2・2.3・3・3.3・その他
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TU」の検索結果

関連キーワード
34,101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリウレタンチューブ (TU0805~) SMCポリウレタンチューブ (TU0805~)SMC
5,498税込6,048
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ (TU0425~) SMCポリウレタンチューブ (TU0425~)SMC
1,598税込1,758
1個
当日出荷から9日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
LIA認証TU六角長ニップル 高橋産業LIA認証TU六角長ニップル高橋産業
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
ビルトインコンロ(Rc1/2メスねじ)と定尺ホース(Rc1/2メスねじ側)の接続に使用します。 R1/2ねじの端面は、TU対応でパッキンシールもできます。
材質黄銅六角(mm)22
ポリウレタンチューブ (TU1~) SMCポリウレタンチューブ (TU1~)SMC
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
・一般空気圧配管用。 ・柔軟。
ポリウレタンチューブ SMCポリウレタンチューブSMC(10件のレビュー)
399税込439特価
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用 柔軟
防寒ブルゾン TU-8003 タカヤ商事防寒ブルゾン TU-8003タカヤ商事
8,890税込9,779
1枚
4日以内出荷
軽量性の防寒。首回りをガードする起毛トリコットのフルジップを採用
用途林業・農業・建築・土木・設備など屋外作業全般混率(%)表:ナイロン100、裏:ポリエステル100(起毛トリコット)、中綿:ポリエステル、金属ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様衿部分に起毛トリコットを使用し、保湿性アップ。ヘルメット着用のまま使用できるビッグフード(収納式)。掴みやすい大き目ファスナー引き手。左袖ペン差し付ポケット。左胸ペン差し付ポケット。左胸二重ポケット(便利なファスナー付)。右胸ポケットの内側に携帯電話収納ポケット付。内ポケット付。保湿性を高める二重袖仕様。高級感のあるオリジナルボタン。撥水加工。帯電防止素材使用。種別防寒ブルゾン
ねじ接続具 LPガス用 高橋産業ねじ接続具 LPガス用高橋産業(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
R1/2はTU接続対応
使用ガスLPガス
高たわみ用強力ばね TU TU12.5-25 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU12.5-25東京発条製作所
379税込417
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.23自由長(mm)25外径(mm)12.5内径(mm)7ばねの種類強力ばね
ポリウレタンチューブ TU060 SMCポリウレタンチューブ TU060SMC
6,398税込7,038
1個
4日以内出荷
一般空気圧配管用。柔軟 ポリウレタンチューブ。最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6長さ(m)50最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪 東信製作所ねじ込み双輪キャスター ストッパー付(TUタイプ) エラストマー車輪東信製作所(11件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から8日以内出荷
家具や店舗什器、医療機器までジャンルを問わず幅広い利用用途可能なキャスターです。
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーハンドル TU型 GOAL(ゴール)レバーハンドル TU型GOAL(ゴール)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
材質ステンレス仕上ヘアーライン適合扉厚(mm)33~43開き方左右兼用
ナイロンプラグ TUタイプ 峰岸ナイロンプラグ TUタイプ峰岸(1件のレビュー)
279税込307
1セット(10本)ほか
当日出荷
材質ナイロン6(PA6)
フルシダープラグTU フルシダーフルシダープラグTUフルシダー
379税込417
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
世界展開しているイタリア フルシダー社製。従来品比較 150~200%の引抜強度UP、強度と施工性を兼ね備えた形状です。
用途機械固定防水工事、アルミ建材取付、電気器具取付等材質ナイロン6適合ねじ木ねじ、タッピングねじ、コーチスクリュー適合母材コンクリート、ALC、ブロック、石材RoHS指令(10物質対応)対応
高たわみ用強力ばね TU TU10.5-25 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU10.5-25東京発条製作所
299税込329
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.57自由長(mm)25外径(mm)10.5内径(mm)6ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-60 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU21-60東京発条製作所
669税込736
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.27自由長(mm)60外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU37-45 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU37-45東京発条製作所
919税込1,011
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)17.07自由長(mm)45外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU26-120 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU26-120東京発条製作所
959税込1,055
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.09自由長(mm)120外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
T Series(TU0425C) SMCT Series(TU0425C)SMC
4,498税込4,948特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)2.5使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)4透明(素材色)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
T Series(TU0604BU) SMCT Series(TU0604BU)SMC
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
内径(Φmm)4使用流体空気、水材質ポリウレタン外径(Φmm)6青(半透明)長さ(m)200最高使用圧力(MPa)0.8(20℃)
高たわみ用強力ばね TU TU37-70 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU37-70東京発条製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)10.97自由長(mm)70外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU31-60 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU31-60東京発条製作所
769税込846
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)10.35自由長(mm)60外径(mm)31内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-100 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU21-100東京発条製作所
839税込923
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.76自由長(mm)100外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU37-60 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU37-60東京発条製作所
999税込1,099
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)12.8自由長(mm)60外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU17-150 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU17-150東京発条製作所
799税込879
1個
欠品中
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)1.63自由長(mm)150外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね
TU163 グレーハウンド チャップリンTU163 グレーハウンドチャップリン
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
銀メッキの樹脂製変形手元シャフトは樫の塗りステッキ。レジン(樹脂)で成形された手元は凛々しいグレーハウンド
材質手元:銀メッキ、シャフト:樫シルバー直径(Φmm)シャフト(上部/下部):19/18質量(g)360幅(cm)手元:12寸法(cm)93
ドラムチューブ LM-TUシリーズ MAX(マックス)[事務用品・工具]ドラムチューブ LM-TUシリーズMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様●内径(mm):Φ2.7(0.75mm2用)●一巻長さ(m):250●規格:RoHS(2023年3月現在)●適合機種:LM-500・LM-500W・LM-550W・LM-340T・LM-340T/W・LM-390T・LM-390T/W・LM-330T・LM-380T・LM-380T/PC●仕様:ドラム式丸チューブ●個装サイズ(mm):260×横240×高さ272。●個装質量(g):2160アズワン品番65-9563-74
チップ SNMM-TU タンガロイチップ SNMM-TUタンガロイ
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途重切削(片面ブレーカ)
高たわみ用強力ばね TU TU17-45 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU17-45東京発条製作所
529税込582
1個
3日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.44自由長(mm)45外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU37-65 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU37-65東京発条製作所
999税込1,099
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
ライトブルータイプTUタイプばね定数(N/mm)11.82自由長(mm)65外径(mm)37内径(mm)26ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU26-75 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU26-75東京発条製作所
869税込956
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.54自由長(mm)75外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-25 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU21-25東京発条製作所
499税込549
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)15.04自由長(mm)25外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU31-40 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU31-40東京発条製作所
679税込747
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)15.53自由長(mm)40外径(mm)31内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU17-70 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU17-70東京発条製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)3.5自由長(mm)70外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU21-65 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU21-65東京発条製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)5.78自由長(mm)65外径(mm)21内径(mm)13.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU31-45 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU31-45東京発条製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)13.8自由長(mm)45外径(mm)31内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU17-40 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU17-40東京発条製作所
479税込527
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.13自由長(mm)40外径(mm)17内径(mm)10.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU31-50 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU31-50東京発条製作所
719税込791
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)12.42自由長(mm)50外径(mm)31内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU26-45 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU26-45東京発条製作所
699税込769
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)10.9自由長(mm)45外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU TU26-40 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU TU26-40東京発条製作所
669税込736
1個
5日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TUは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
材質ばね用シリコンクロム鋼ライトブルータイプTUタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)12.26自由長(mm)40外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
関連キーワード
...