31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

・パイプの切断、ねじ加工、ねじ精度の検査を省けます。安定した品質のパイプニップルです。
用途上下水の配管 形状ニップル 規格JPF NP 001 準拠 記号ねじ記号:R 表面処理溶融亜鉛めっき ねじ規格JIS B 0203 材料JWWA K 116
1個
799 税込879
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS2級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (207種類の商品があります)

連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
羽根の長さ(mm)1500 材質SS400相当 タイプA
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質は非焼入れの軟鋼製で、使用面は精密研磨仕上げになっております。
用途一般工作用 種別JIS1級/JIS B7526準拠品※50mm、125mm、250mmはJIS規格外寸法 材質SS400 種類台付スコヤ
1台
8,598 税込9,458
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

東洋リントフリークリーン上着 白×青 5L
クリーンルーム用衣服。低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を採用。体側にブルーの配色。男性用。
白×青 サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) バスト(cm)134 裄丈(cm)94 上着丈(cm)78 アズワン品番65-1916-73 洗浄度クラス100000
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

イマオコーポレーションLVA125・LVAR125 エンプラレベリングパッド
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(パッド)つや消しブラック
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵で吸汗・速乾性に優れた素材を使用し、温室の高い環境でも快適にご着用いただける男性用半袖上着です。
白×青 サイズ5L 混率(%)ポリエステル100(導電糸入り) 肩幅(cm)56 袖丈(cm)28 バスト(cm)132 上着丈(cm)78 アズワン品番65-1917-30 洗浄度クラス100000
1枚
6,998 税込7,698
3日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラレベリングパッド LVA125・LVE125
RoHS
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω 質量(g)507 タイプラバーなし 使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)165 寸法L1(mm)98 寸法A(mm)4 材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき 寸法W(mm)24 寸法W1(mm)30 許容荷重(N)28000 材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき 傾斜角度(°)15 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法MM20×2.5
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

1個
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)枠側面付隠し丁番HES2S-140-A125型
RoHS
枠側を掘り込まずに面付できる隠し蝶番です。現場の作業を大幅に短縮できます。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。ブラックが新しく加わりました。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(8本/蝶番1ヶ)鋼、扉側掘込・枠側取付テンプレート 適合扉高さ(mm)2700以下 適合扉厚(mm)38以上 開き角度(度)125 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)900以下
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)
2,098 税込2,308
22日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1台
119,800 税込131,780
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ピストンロッドと被動体間の偏心を吸収し軸心を合わせるカプラ
用途エアシリンダのピストンロッド先端取付け専用 形式基本形、フランジ形、フート形
1個
10,980 税込12,078
22日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1台
619,800 税込681,780
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金 寸法(mm)B:Φ8mm W:12mm E:Φ15.875mmO:10.39mm G:9mm D:Φ22mm F:36mmA:17mm M:M8×1.25mm K:16mmX:14mm L:5mm J:12.5mm ピッチ(mm)1.25 破断荷重(kN)ラジアル静破断荷重:11.8、ラジアル限界荷重:7.84、アキシャル限界荷重:2.94 許容傾斜角度(°)12 ラジアル最大すきま(μm)50 無負荷回転トルク(N・m)最大0.05
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

頭部が皿のような形状になっている六角穴付きボルトで皿ボルトと省略されることもあります。皿小ねじと同様にL寸法は全長になるため注意が必要です。基本的に皿小ねじと同じような用途に。大型の設備やしっかり締結したい部分に。
1本(10本)
699 税込769
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紫外線や吸水による劣化が少なく低伸度で耐摩耗性に優れています。
仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):105●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.30●1.0m増の質量(kg):0.23
1個
7,698 税込8,468
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

耐酸・耐化学薬品に優れた高強力ポリプロピレンを使用。、廃棄基準がひと目で分かる3層構造。、安心の3層構造:1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
仕様●最大使用荷重(t):1.25●アイ 長さ(A)(mm):300●アイ 幅(d)(mm):30●アイ 厚さ(t)(mm):15●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.44●1.0m増の質量(kg):0.35
1個
5,198 税込5,718
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)


外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

結束バンドに抗菌効果がある製品が加わりました 大腸菌、黄色ブドウ球菌などの細菌に対して優れた抗菌性を発揮します 水分や光を受けても抗菌効果を維持します 抗菌力試験:JIS Z2801:2010 抗菌性能試験に準拠した抗菌力試験を実施 耐水性試験:50℃±5℃、16時間(SIAA 抗菌力持続性試験法 耐水試験法区分 2) 耐候性試験:サンシャインカーボンアーク灯 8時間照射 試験条件:試験菌を35℃で培養し、24時間後に生菌数を測定 試験結果:抗菌活性値が規定値 2.0以上であることを確認 大腸菌、黄色ブドウ球菌に対する抗菌効果を確認済み 抗菌性を必要とする箇所でお使いください
仕様●品番:スタンダードタイ SG-200A●寸法(mm):200(L)1.25(T)4.4(W)7.0(D)5.0(E)7.5(F)●色:水色●結束径 Min~Max(Φmm):2.0~54●ケース:50本/袋(50本×200袋/10,000本)●【用途】●病院や研究施設内●食品工場内●家庭のキッチンや洗面所周り●不特定の人が触れる梱包用途 など●※医療、研究施設では抗菌力試験を参考にご使用ください●コード番号:303-0002548 アズワン品番67-4861-64
1袋(50本)
649 税込714
13日以内出荷

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
779 税込857
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
649 税込714
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
1個
769 税込846
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
599,800 税込659,780
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)