こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。
種別A形
材質ゴム
種類Vベルト
引張強度(kN)4.4
伸長率(%)3
動力伝動の手段として最も普及したベルト。
経済的で入手しやすく、交換も容易です。
レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形B
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。
ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。
標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど
種別A形
ベルト高さ(mm)9
仕様ダブルコグタイプ
種類VベルトA形
使用温度範囲(℃)-30~+90
ベルト上幅(mm)12.5
角度(°)40
電気抵抗値6MΩ以下
材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。
高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。
メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
規格M6X16(SMK)
部品名称6カクボルト(+)WSW
関連資料展開図1(0.78MB) 展開図2(1.05MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.55MB) 展開図6(0.72MB) 展開図7(0.72MB) 展開図8(0.68MB) 展開図9(1.09MB) 展開図10(0.72MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.71MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.25MB) 展開図16(0.74MB) 展開図17(1.11MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.11MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(0.77MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(1.15MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(1.15MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1.56MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.67MB) 展開図32(0.67MB) 展開図33(0.67MB) 展開図34(0.67MB) 展開図35(0.67MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.1MB) 展開図38(0.66MB) 展開図39(1.04MB) 展開図40(0.65MB) 展開図41(1.08MB) 展開図42(0.65MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.66MB) 展開図45(0.66MB) 展開図46(0.85MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.77MB) 展開図49(0.77MB) 展開図50(0.66MB)
図解NoMSA613R2TS-M-1 クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MS313CA-M ヤクエキハイカン部品_No.4、SD30-6 本体部品_No.18、BSA-420LDASH 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、GS25EH 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品 6カクボルト(+)WSW_No.11、MS413EFR-M クランクケース、吸水弁部品_No.22、MS154MC-A-60HZ(0.75KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.13、MRS90-500SLT エンジン、デンドウブ部品_No.30、MS330CNA-M-1 エンジン ポンプテンション部品_No.38、MS154EA-2M-A 動力噴霧機部品_No.13、MS413DA-Y バッテリ関係部品_No.7、SD30-6 本体部品_No.12、SSA-α603 ステアリング切換装置(フロント)部品_No.17、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.13、MS551DR4T-K エンジン部品_No.6など
1セット(5個)
¥239
税込¥263
7日以内出荷
規格P12.5
部品名称Oリング P12.5
関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.66MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.08MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(1.03MB) 展開図9(1.11MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.11MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(0.99MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.98MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.97MB) 展開図26(1.05MB) 展開図27(1.05MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.8MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(0.95MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.96MB) 展開図37(0.93MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.14MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1.12MB) 展開図43(0.97MB) 展開図44(1.1MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.16MB) 展開図47(1.05MB) 展開図48(1.28MB) 展開図49(1.01MB) 展開図50(0.99MB)
図解NoMS413EA-3M 調圧弁 吐出弁部品_No.9、MSV613L(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.7、KBM-502D 動力噴霧機部品_No.13、MSA410-M 調圧装置部品_No.15、SSA-S501 動力噴霧機(1)部品_No.60、MS315MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、VSM110-15K 動力噴霧機(2)部品_No.62、MS613EFR-M 薬液配管部品_No.20、MSS413CSP-6 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9、BSM201-2JP POWER SPRAYER-1部品_No.9、SSA-α1000 動力噴霧機(2)部品_No.9、MKF-345 ギヤケース部品_No.22、SSA-Z500DX-1 燃料タンク 燃料配管部品_No.5、SSA-F617MAT-1 動力噴霧機-1(MS800S)部品_No.13、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.10など
1セット(5個)
¥429
税込¥472
7日以内出荷
規格S10.5347
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(1.23MB) 展開図33(1.12MB) 展開図34(1.36MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.02MB) 展開図37(1.23MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.19MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.19MB) 展開図44(1.28MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.14MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.22MB)
図解NoSSW-400CM-2 動力噴霧機(MS515S)部品_No.26、BSA-420JDES 動力噴霧機4 MS620S部品_No.26、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.27、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.30、BSA-420JAS 動力噴霧機1(MS620S)部品_No.30、MS450EA-K 動力噴霧機部品_No.20、MK513 クランクケース,吸水弁部品_No.28、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.23、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.31、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.27、MS513R3S-Kアワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-420JS 2000ネン 動力噴霧機部品_No.26、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機4 MS610S部品_No.26、MSA513-K クランクケース、吸水弁部品_No.27など
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格D25356
部品名称オイルシール
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.15MB) 展開図18(1.2MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(1.29MB) 展開図21(1.15MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.16MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.14MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(1.17MB) 展開図29(1.05MB) 展開図30(1.05MB) 展開図31(1.26MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(0.88MB) 展開図34(0.88MB) 展開図35(0.88MB) 展開図36(0.88MB) 展開図37(1.32MB) 展開図38(1.16MB) 展開図39(1.3MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.26MB) 展開図43(0.94MB) 展開図44(1.13MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.94MB) 展開図48(1.23MB) 展開図49(1.12MB) 展開図50(1.36MB)
図解NoMS5000 本体部品_No.15、SSA-E541DX フロントアクスル分解-2部品_No.27、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.21、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.17、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※2003年3月~部品_No.7、SSA-F616M メインミッション分解(2) ※~2003年2月部品_No.42、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.21、MSA513-M クランクケース、吸水弁部品_No.20、MS343 本体部品_No.13、SSA-F617MAT メインミッション分解-2部品_No.7、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.21、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.21、MS513EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.20、SSA-S610 -1 メインミッション分解(2)部品_No.7など
1個
¥489
税込¥538
7日以内出荷
部品名称フエルトパツキン
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(0.77MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.26MB) 展開図18(1.26MB) 展開図19(0.88MB) 展開図20(0.88MB) 展開図21(0.88MB) 展開図22(0.88MB) 展開図23(1.32MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.3MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.2MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.26MB) 展開図30(0.94MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.23MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.36MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.02MB) 展開図38(1.23MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.19MB) 展開図43(1.21MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.14MB) 展開図49(1.19MB) 展開図50(1.19MB)
図解NoSSA-M500DX 動力噴霧機(クランクケース)部品_No.31、MSA513R3-K-A クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.25、MS513EA-2K-A クランクケース 吸水弁部品_No.32、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、BSA-420JSG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、MSA513R4C 10 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.30、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.30、BSA-410S 動力噴霧機部品_No.27、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機4 MS610S部品_No.29、BSA-420JES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.32、BSA-420S 動力噴霧機部品_No.27、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケースなど
1セット(5個)
¥849
税込¥934
7日以内出荷
規格A33レツド
部品名称Vベルト A33レツド
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.96MB) 展開図9(1.12MB) 展開図10(0.96MB) 展開図11(1.38MB) 展開図12(1.38MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(0.92MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.17MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(0.95MB) 展開図25(0.95MB)
図解NoMSA413-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA513R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.56、MSA410R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA410-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R3-M(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.56、MS513DNR-Y フレーム部品_No.35、MS450ADR4 動力噴霧機部品_No.51、MS513DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.59、MS413EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R3-M エンジン、ベルトテンション部品_No.29、MSA413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.69、MS513EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA413R2T-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA410R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS413R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS413EFR-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MSA410-K エンジン、ベルトテンション部品_No.28、MS413R2T-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.28
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
リブスターベルトはVベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した高性能ベルトです。振動や騒音が少ない、高速、高負荷伝動ができます。またシステム全体の軽量化・コンパクト化、省エネ化の対応もできます。
部品名称ベルトカバー
関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(1MB) 展開図6(1MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.8MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB)
図解NoMS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.7、MS410DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.64、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.63、MS410DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.7、MS510DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.63、MS450DNR-2K 動力噴霧機1部品_No.59、MS410DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.7、MS510DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.7、MS450ADR4 動力噴霧機部品_No.52、MS450RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.57、MS510DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.7、MS450DA-2Y-1 バッテリ関係部品_No.7、MS410DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.64、MS450RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.57
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
自動車用のエンジン補機駆動用リブベルトです。
山数5
ベルト形PK
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.7
材質ゴム
種類Vベルト
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。
特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。
耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。
静電気発生を防止し、安全です。
走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム
使用温度範囲(℃)-40~70
角度(°)40
関連資料(0.75MB)
備考~2012年6月
規格32X35.5X56ミゾナシ
部品名称シリンダーパイプ
関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.17MB) 展開図3(1.17MB) 展開図4(1.17MB) 展開図5(0.89MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(1.18MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.17MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.16MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.16MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.08MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.08MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB)
図解NoSSA-α520 動力噴霧機(2)部品_No.50、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.50、BSM-640SLT-B 14M 動力噴霧機部品_No.49、SSA-α603-1 動力噴霧機-1部品_No.50、MS450ADR4 動力噴霧機部品_No.35、SSA-S610 -1 動力噴霧機(1)部品_No.46、SSA-Z600MA 動力噴霧機(2)部品_No.50、SSA-S611VT 動力噴霧機-1部品_No.46、SSA-α603MA-1 動力噴霧機-1部品_No.50、SSA-S611 動力噴霧機-1部品_No.46、SSA-Z600VT 動力噴霧機2部品_No.50、SSA-Z600 動力噴霧機(2)MS1000F部品_No.50、SSA-Z600MAT 動力噴霧機(2)部品_No.50、SSA-Z600T 動力噴霧機2部品_No.50、BSA-650シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.46、BSM-640SLT-B 12M 動力噴霧機部品_No.49、SSA-Z600V 動力噴霧機2部品_No.50、BSA-950シリーズ 動力噴霧機1 MS1000F部品_No.46、BSM-640SLT 14M 動力噴霧機部品_No.49、SSA-α604 動力噴霧機-1部品_No.50、BSM-640SLT 12M 動力噴霧機部品_No.49、SSA-α603 動力噴霧機-1部品_No.50、SSA-S610VT -1 動力噴霧機(1)部品_No.46、SSA-α604MA 動力噴霧機-1部品_No.50
1個
¥8,098
税込¥8,908
7日以内出荷
部品名称ベルトストツパ
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(0.77MB) 展開図6(0.77MB)
図解NoSSA-K500 テンションアーム部品_No.32、MX-501 エアクリーナ マフラ部品_No.25、SSA-S500A エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.19、SSA-S500 エンジン エアクリーナ マフラ部品_No.19、SSA-K400A 台車 テンションアーム部品_No.32、エクセル500 テンションアーム部品_No.33
1個
¥7,698
税込¥8,468
7日以内出荷
ベルトの端にマジックテープ付
バックルは耐荷重907kgの強力タイプ
材質ナイロン
色カモフラージュ
ベルト幅(mm)45
バックルワンタッチ式
関連資料展開図1(1.37MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(0.85MB) 展開図6(0.27MB) 展開図7(1.02MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.27MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.21MB) 展開図14(1.23MB) 展開図15(1.23MB) 展開図16(1.24MB) 展開図17(1.23MB) 展開図18(1.37MB) 展開図19(1.37MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.41MB) 展開図23(1.2MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.26MB) 展開図26(1.26MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.27MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(1.04MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(1MB) 展開図36(1.27MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.35MB) 展開図42(1.35MB) 展開図43(1.28MB) 展開図44(1.26MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.26MB) 展開図48(1.19MB) 展開図49(1.35MB) 展開図50(1.35MB)
図解NoMSV313B-M-1 フレーム部品_No.49、MSL330-K -A フレーム部品_No.40、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.46、GSL204-M フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.40、MSV413R1TB-K-1 フレーム部品_No.45、MSV413B-K-1 フレーム部品_No.49、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.48、MSV413B-K フレーム部品_No.46、GKSL3302 フレーム部品_No.9、MSV413-M フレーム部品_No.49、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.38、MLSL3304 フレーム部品_No.46、MSV413R2-K-2-A フレーム部品_No.44、GSLF204-M ソウコウソウチ ~2018年6月部品 ベルトストツパーマトメ_No.33、MSV413B-M-2-A フレーム部品_No.44、GSL204-M ソウコウソウチ部品 ベルトストツパーマトメ_No.35、GKSL3315 ソウコウソウチ部品_No.31など
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
部品名称ベルトストツパーマトメ
関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(0.99MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.14MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.19MB) 展開図15(1.19MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.37MB) 展開図18(1.19MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.41MB) 展開図21(1.41MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.18MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.18MB) 展開図26(1.37MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.41MB)
図解NoMS653DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.21、MSV613-M-A(13×130M) フレーム部品_No.37、MSV615L(13) フレーム部品_No.46、MSV615R2L(13) フレーム部品_No.46、MS753DR6S-2Y -A エンジン、ベルトテンション部品_No.3、MS653DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MSV613R2-M-A フレーム部品_No.37、MSV613R2L(13) フレーム部品_No.46、MSA753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSA655DR4S-K(11.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.33、MSV613R2-K-A (13X130M) フレーム部品_No.37、MSA753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MS753DR6S-3Y エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSV613R2-K-A フレーム部品_No.37、MS753DR6S-K -A エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS653DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.40、MSV613R2-M-A(13×130M) フレーム部品_No.37、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.46、MS753DR6S-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.15、MS753DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.40、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.46、MSV613-K-A フレーム部品_No.37、MS753DR6S-3K エンジン、ベルトテンション部品_No.1、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.37、MSV613L(11.5) フレーム部品_No.46、MSV615R2L(11.5) フレーム部品_No.46、MSV613-M-A フレーム部品_No.37、MS613DFR-Y エンジン、ベルトテンション、バッテリ部品_No.40、MSV613L(13) フレーム部品_No.46
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。
急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。
従来のプーリが使用できます。
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.5
ベルト高さ(mm)9.0
材質(ベルト)ゴム
タイプラップドノッチドタイプ
種類Vベルト
角度(°)40
規格A25
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.28MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.98MB) 展開図24(1.09MB) 展開図25(1.09MB)
図解NoMS330EC-2K フレーム部品_No.21、MS413ESL-K フレーム部品_No.28、CSH-94-1 フレーム部品_No.29、MS330CNA-K-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS313MC-A-50HZ フレーム部品_No.20、CSH-94 フレーム部品_No.29、JH250F フレーム、ホースマキトリソウチ部品_No.37、MS313MC-A-60HZ フレーム部品_No.20、MS410ESL-2K フレーム部品_No.28、MS330CS-Fクミタテ エンジン取付部品_No.6、MS334CNA-K マキトリソウチ部品_No.23、MS330CAS-2M フレーム部品_No.33、MS334CNA-M マキトリソウチ部品_No.23、GS28DX フレーム部品 Vベルト A25_No.31、MS330CAS-2K フレーム部品_No.33、MS330ECM フレーム部品_No.20、MS410ESL-3K フレーム部品_No.28、CSH-94-3 フレーム部品_No.29、MS413ESL-M フレーム部品_No.28、JH301F フレーム部品_No.18、MS330EC-2M フレーム部品_No.21、MS410ESL-3M フレーム部品_No.28、GS28EK フレーム部品 Vベルト A25_No.15、MS410ESL-2M フレーム部品_No.28、MS330CNA-M-1 マキトリソウチ部品_No.23、MS330ECK フレーム部品_No.20、CSH-94-2 フレーム部品_No.29
1個
¥1,098
税込¥1,208
7日以内出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。
表面処理ニッケルメッキ仕上げ
規格LB41オレンジ
部品名称Vベルト LB41オレンジ
関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.94MB) 展開図4(0.82MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.08MB) 展開図17(1.07MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(0.93MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.82MB)
図解NoSSA-Z500DX-1 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-K400A 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.19、MJI-310 テンション部品_No.35、SSA-Z500MA-2 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z550 動力噴霧機-2部品_No.33、MSA613-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-1 動力噴霧機 2部品_No.33、MSA613R2T-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25、VSA-310M 走行用エンジン取付部品_No.14、SSA-Z500 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2T-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、MSA613R3-M-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、MSA613R2T-2K エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z601S 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R3-K-A エンジン、ベルトテンション部品_No.12、SSA-Z500DX-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z601S-1 動力噴霧機2部品_No.33、MSA613R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.25、SSA-Z500-2 動力噴霧機2部品_No.33、SSA-Z500MA-1 動力噴霧機-2部品_No.33、SSA-Z500DX 動力噴霧機2部品_No.33、MS613EFR-M エンジン、ベルトテンション部品_No.25
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
3Mベルトサンダー 33573用の交換パーツです。
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ