カテゴリ
- バイク部品(16)
- 農業機械(13)
- パソコン/周辺機器(10)
- 制御機器(9)
- カー用品(7)
- 自動車補修部品(5)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- 梱包用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ヘルスケア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(13)
- カシムラ(7)
- ラスタバナナ(6)
- エスコ(3)
- DAYTONA(デイトナ)(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- RS PRO(3)
- SMC(2)
- NTB(2)
- 浦和工業(2)
- ALBA(アルバ)(2)
- SUNSTAR(サンスター)(2)
- TAKIGEN(タキゲン)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- ELPA(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- サンワサプライ(1)
- セーブインダストリー(1)
- ニューレジストン(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a-42-a-5」の検索結果

角型取手(P=110)
TAKIGEN(タキゲン)¥889税込¥9781個当日出荷材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)130寸法L1(mm)120寸法L2(mm)8寸法W(mm)16寸法P(mm)110寸法H1(mm)40寸法H2(mm)10表面仕上げクロムめっき(MZCr)使用荷重(N)392寸法MM6タキゲンコード00146
コットンポインター
ニューレジストン¥5,198~税込¥5,718~1袋(5本)ほか当日出荷から48日以内出荷【アルミ・ステンレス・チタンの面取り・バリ取り用に!】 綿(コットン)を基材に使用/天然綿繊維、砥粒、結合剤からなる全く新しいタイプの軸付き砥石です。 アタリが柔らかい/一般砥石のように砥粒同士を結合した砥石ではなく、綿を基材としているので研削時の衝撃等を良く吸収し、二次的なバリやカエリを起こさず、仕上がりも綺麗です。 素材を選ばない/基材の綿が研削熱により燃焼するので発刃が促進され、目詰まりを起こさず均一した研削が行えます。 削り過ぎない・焼けない・目詰まりしないといった特長により、一般的な軸付砥石では不可能なことも、この一本で可能にします用途コーナー部のバリ取り、面取り、エッジ部のバリ取り、面取り、溶接部研磨、アルミなど難研削材の研削・研磨、鋳バリ除去、宝飾品などの細部加工
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,698税込¥5,1681個(500g)5日以内出荷マツダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーマツダ危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1614件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ノンフェードブレーキシュー
KITACO(120件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から5日以内出荷安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定! ミニバイクを中心としたラインナップ! 高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。 ノンアスベスト材使用
DWRウエイトローラー
DAYTONA(デイトナ)(116件のレビュー)¥649~税込¥714~1セット(3個)当日出荷から13日以内出荷スーパースプリントウェイトローラーシリーズ。特殊樹脂素材の使用と高い品質管理により高耐久性を実現。※ プーリーへの組付方向指定あり。 樹脂ストッパー側を必ず確認し、適切な向きで組み付けてください。DWRウェイトローラー3個セットシリーズ(組み付け方向制定無し)。プーリーへの組付方向指定が無い一体成型タイプのウエイトローラー(海外生産品)。インナーメタル部の片面に商品サイズ(外径×幅)を、もう片面に商品グラム数をレーザー刻印しました。高いコストパフォーマンスで純正リプレイス用としてもオススメ。3個入り。※組付方向指定無し。※製品個体差により、サイズグラム数などの刻印が見えにくい場合があります。あらかじめご了承ください。※一体成型品ですが、樹脂部が摩耗した状態でのインナーメタル抜けを保証するものではありません。交換時は必ず慣らし運転を行ない、その後も適切なタイミングで定期交換してください。※外径サイズなどをよくお確かめのうえ、適切なサイズの商品をお買い求めください。
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
強化Vベルト
DAYTONA(デイトナ)(54件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から7日以内出荷スポーツスクーターのハイパワー化、ハイチューン化に対応するため開発された強化Vベルト。心線は※100%アラミド繊維使用。ベルト長はプーリーにセットした状態でノーマル同等の減速比となるよう設定&品質管理。
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-621
ELPA(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-621 TIF-2 420-44-586 420-44-555 420-44-587 420-44-575用途◇適合洗濯機: AW-105 AW-205 AW-305 AW-501G AW-503BI AW-503G AW-504BI AW-504G AW-504KS AW-50GA AW-50GB AW-50GC AW-50GCC AW-50GE AW-50GEC AW-50GG AW-50GGC AW-5AKS AW-A42G AW-A50A AW-A50G AW-A50X AW-A5BM2 AW-A60UP AW-A60X AW-A60XP AW-B42G AW-B503M AW-B50G AW-B50X AW-B55A AW-B60DP AW-B60UP AW-B60X AW-B60XP AW-B6MP AW-BC50GC AW-BIC504 AW-C45V AW-C49X AW-C50G AW-C50X AW-C55A AW-C60VP AW-C60XP AW-C6V1P AW-D60XP AW-E50G AW-E60XP AW-F50G AW-G5K AW-G5N AW-G5T AW-GN5GC AW-GN5GE AW-GN5GG AW-GT5GA AW-GT5GB AW-H45G AW-H60X AW-J5BG AW-J60VP AW-J60XP AW-JB6XP AW-K505BI AW-K506BI AW-K507BI AW-K508BI AW-K509BI AW-K50G AW-K5CG AW-L5EG AW-M5FG
PD対応 アダプター ケーブル 純正 充電器 20W/35W/48W/65W 急速充電 安心 PSE認証品
YAMAZEN(山善)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【山善純正のPD対応アダプター】。コンパクトサイズで急速充電を実現。対応する充電機器に合わせて電圧を調整し、スピーディーな充電が可能。PD規格バージョン3.0対応。GaN※高耐圧チップ採用(※窒化ガリウム…熱伝導率が大きく放熱性に優れた半導体)。耐トラッキング対策。持ち運びに便利な折りたたみ収納式プラグ。日本国内専用。【山善純正のPD対応ケーブル】。最大出力:60W。最大通信速度:最大480Mbps。適用規格:USB PD3.0。通信規格:USB2.0。絡まりにくいシリコンケーブル。屈曲試験回数:25000回。定格電流:最大3A。定格電圧:最大20V。適用規格:USB Power Delivery 3.0用途PD仕様製品に。急速充電 PSE認証品 アダプター ケーブル 充電器対応機種Apple:iPhone 8 / iPhone 8 Plus / iPhone 11 / iPhone 11 Pro / iPhone 11 Pro Max / iPhone SE (第2世代) / iPhone 12 / iPhone 12 Pro / iPhone 12 mini / iPhone 12 Pro Max / iPhone 13 / iPhone 13 mini / iPhone 13 Pro / iPhone 13 Pro Max / iPhone SE (第3世代) / iPhone 14 / iPhone 14 Pro / iPhone 14 Pro Max / iPhone 14 Plus / iPhone 15 / iPhone 15 Plus / iPhone 15 Pro / iPhone 15 Pro Max / iPhone 16 / iPhone 16 Plus / iPhone 16 Pro / iPhone 16 Pro Max / iPhone 16e / iPad Air (第3世代) / iPad mini (第5世代) / iPad (第7世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第4世代) / iPad (第8世代) / iPad Air (第4世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第5世代) / iPad (第9世代) / iPad mini (第6世代) / iPad Air (第5世代) / iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ)(第6世代) / iPad Air (11インチ)(M2) / iPad Pro (13インチ)(M4) / iPad mini (A17 Pro) / iPad (A16)iPad Air (11インチ)(M3)●Google:Google Pixel 4 / Google Pixel 5 / Google Pixel 6 / Google Pixel 6 Pro / Google Pixel 7 / Google Pixel 7 Pro / Google Pixel 8 / Google Pixel 8 Pro / Google Pixel 9 / Google Pixel 9 Pro XL / Google Pixel 9 Pro / Google Pixel Tablet●SHARP:AQUOS R3SH-04L / AQUOS sense3SH-02M / AQUOS sense4SH-41A / AQUOS R6SH-51B / AQUOS sense6SH-54B / AQUOS R7SH-52C / AQUOS sense7SH-53C / AQUOS R8 proSH-51D / AQUOS R8SH-52D / AQUOS sense8SH-54D / AQUOS R9SH-51E / AQUOS sense9SH-53E / AQUOS R9 proSH-54E●富士通、FCNT:らくらくスマートフォン meF-01L / らくらくスマートフォンF-42A / らくらくスマートフォンF-52B / らくらくスマートフォンF-53E●Samsung:Galaxy S10SC-03L / Galaxy A20SC-02M / Galaxy S20 5GSC-51A / Galaxy A21SC-42A / Galaxy S21 5GSC-51B / Galaxy S21 Ultra 5GSC-52B / Galaxy A22 5GSC-56B / Galaxy S22SC-51C / Galaxy S22 UltraSC-52C / Galaxy A23 5GSC-56C / Galaxy S23SC-51D / Galaxy S23 UltraSC-52D / Galaxy S24SC-51E / Galaxy S24 UltraSC-52E / Galaxy S25SC-51F / Galaxy S25 UltraSC-52F / Galaxy A25 5GSC-53F / Galaxy Tab S9 FE+ 5GSCT22●SONY:Xperia 1SO-03L / Xperia 5SO-01M / Xperia 1 IISO-51A / Xperia 10 IISO-41A / Xperia 5 IISO-52A / Xperia Ace IISO-41B / Xperia 10 IIISO-52B / Xperia 1 IIISO-51B / Xperia 5 IIISO-53B / Xperia 1 IVSO-51C / Xperia Ace IIISO-53C / Xperia 10 IVSO-52C / Xperia 5 IVSO-54C / Xperia 1 VSO-51D / Xperia 10 VSO-52D / Xperia 5 VSO-53D / Xperia 1 VISO-51E / Xperia 10 VISO-52E●NEC:LAVIE Tab T10d
ドレンボルトガスケット
DAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から6日以内出荷オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。材質アルミ厚さ(mm)1.5
ラミネーター(4本ローラー)A3サイズ対応
フジプラ¥20,980税込¥23,0781台当日出荷POP・チラシ・メニューなどの表面保護に!シンプルなデザインと簡単な操作でご家庭、オフィスなど様々な場所やシーンでご使用いただけます。コンパクトな本体に仕上がりにこだわった4本ローラー機構を搭載しました。フィルムと原稿の厚さに合わせた4段階の温度調節で簡単にラミネートできます。リバース機能がついていますので、万一のフィルム詰まりにも逆回転して取り出すことが出来ます。電源を入れてから約1時間後に自動的に加熱を中止するヒーターオートオフ機能を付けました。ラミネート速度は430mm/分、A4サイズを約42秒でラミネートできます。ウォームアップタイム最短約5分でラミネートできます。(※A4サイズ100μmで薄物をラミネートする場合)。挿入口が広いワイドスパンで、ラミネートフィルムの挿入時のブレをカバーします。用途ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。付属品リアトレー、取扱説明書(保証書)、クリーニングペーパー消費電力(W)520電源電圧(V)AC100(50/60Hz)加熱方式外部加熱方式機能リバース、ヒーターオートオフ温度調節範囲(℃)4段階ウォームアップ時間約5~10分最大ラミネート厚さ(mm)0.6(用紙厚を含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)430(50Hz)、510(60Hz)フィルム厚さ(μm)100~150(片面厚)最大ラミネート幅(mm)335(A3)対応フィルム厚さ(μm)100~150
スライドピース
ALBA(アルバ)(22件のレビュー)¥599税込¥6591セット(3個)当日出荷から9日以内出荷駆動系を低価格でリフレッシュ!スライドピースは消耗部品です。定期的に交換することによって駆動系のスムースな変速を助け、プーリーへのダメージを抑えます。スライドピースはウエイトローラーと共に交換することをお勧めします。
ステップブロックセット
エスコ¥8,030税込¥8,8331組翌日出荷セット内容:ブロックサイズ1と4と5の3点セット、下段:1、上段:4と5。ブロック1サイズ:A1:60mm、B1:80mm、C1:42mm、ブロック4サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:24mm、ブロック5サイズ:A1:30mm、B1:70mm、C1:44mm、H minサイズ:25mm、H maxサイズ:65mm。山のピッチは2.5mmです。材質焼入鋼、耐摩耗仕上質量(g)1550
コイルスプリング 内外面取り加工
浦和工業¥689税込¥7581個当日出荷UG42A/UG43A/UT02/UA12A/UA13A/UA05A/MJ13/JA15用コイルスプリング内外面取り加工品です。トラスコ品番684-3849
C to Type-Cケーブル PD対応ケーブル
ラスタバナナ(1件のレビュー)¥710~税込¥781~1個当日出荷から6日以内出荷充電と通信に対応したUSBケーブル(USB Type-C to USBType-C)です。 USB Type-Cポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器等から充電する事が可能です。 USB PD(Power-Delivery)に対応しております。出力60W(最大20V/3A)までの高出力充電器でお使いいただく事が可能です。 本製品をパソコンに接続する事により、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。仕様PD対応適合機種(2021年3月現在)、【ドコモ】Pixel 3a Pixel 3 XL、SO-41A(Xperia 10 II) SO-51A (Xperia 1 II)、SO-01M (Xperia 5) SO-03L (Xperia 1)、SH-53A(AQUOS sense5G) SH-41A(AQUOS sense4)、SH-51A (AQUOS R5G) SH-02M (AQUOS sense3)、F-52A(arrows NX9) F-42A( らくらくスマートフォン)、SC-54A(Galaxy A51 5G) SC-42A(Galaxy A21)、【au】SOG02(Xperia 5 II) SOV43(Xperia 10 II)、SOG01(Xperia 1 II) SOV42(Xperia 8)、SHG03(AQUOS sense5G) SHG02(AQUOS zero5G basic DX)、SHG01(AQUOS R5G) SHV47(AQUOS zero2)、SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド)、SCG07(Galaxy A51 5G) SCG06(Galaxy Note20 Ultra 5G)、【ソフトバンク】Pixel 5 、 Pixel 4a (5G) 、 Pixel 4a 、 Pixel 4 XL 、 Xperia 5 II 、AQUOS sense5G 、 シンプルスマホ5 、 LG V60 ThinQ 5G 、OPPO Reno3 5G、【Y!mobile】Xperia 10 II 、 Xperia 8 、 Android One S8 、 Android One S7 、Android One S6 、 A001KC ( かんたんスマホ2) 、OPPO Reno3 A 、 Libero S10最大出力(W)60(20V/3A)
チェーン&スプロケット3点セット
SUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット3日以内出荷から20日以内出荷スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
AC充電器 USB PD対応 PD65W
サンワサプライ¥7,998税込¥8,7981個当日出荷から翌々日出荷デスク天板にしっかり固定できるクランプ式のUSB充電器で、片手でスムーズにケーブルの抜き差しが行えます。※取付対応デスク厚:天板の厚みが10~40mmまでのデスクに対応。最大65WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。USB Type-Cポート×2、USB Aポート×2の合計4ポートを備え、最大4台までの同時充電が可能です。奥行き55.5mm(クランプ部除く)と奥行きを抑えた設計で、デスクに設置しても圧迫感を与えません。ACコードはデスクの下側に向けて配線する設計で、デスク上にACコードが見えないデザインです。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグです。仕様絶縁キャップ:あり、USB PD:対応、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし使用温度範囲(℃)5~35電源本体内蔵型最大出力(W)合計65クランプ範囲(mm)天板の厚みが10~40までクランプあり定格出力【1ポート使用時】USB Type-C1/C2 DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力/DC3.3~21V/5A(最大63W)、USB A1/A2 DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)、【2ポート使用時】C1+C2/45W+20W(最大65W)、C1+A1/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、C1+A2/45W+18W(最大63W)、C2+A1/45W+18W(最大63W)、C2+A2/5V/2.4A+5V/2.4A(最大24W)、A1+A2/18W+18W(最大36W)、【3ポート使用時】C1+C2+A1/5V/2.4A+30W+5V/2.4A(最大54W)、C1+C2+A2/30W+5V/2.4A+5V/2.4A(最大54W)、C1+A1+A2/5V/2.4A+5V/2.4A+18W(最大42W)、C2+A1+A2/5V/2.4A+18W+5V/2.4A(最大42W)、【4ポート使用時】C1+C2+A1+A2/5V/2.4A×4(最大48W)出力端子USB A、USB Type-CUSBポート数4ポート※USB Type-C×2、USB A×2プラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz
化粧座金(A-1042-C-4・5用)
TAKIGEN(タキゲン)¥171税込¥1881個当日出荷用途A-1042-B・C専用化粧座金適合A-1042-C-4・5/A-42-C-4・5材質ステンレス鋼棒(SUS304)寸法D1(Φmm)6.2寸法D2(Φmm)10.2寸法D3(Φmm)15寸法H1(mm)1.5寸法H2(mm)3.5表面仕上げ研磨タキゲンコード01228
massimo スライドピース
Grondement(グロンドマン)(21件のレビュー)¥489税込¥5381セット(3個)当日出荷から9日以内出荷[グロンドマン・マッシーモ]ハイパフォーマンスドライブキットのリペアとして使用できます。 もちろん、ノーマルのランプレートに装着にも可能ですので、補修用としても使用できます。 特に、スライドピースは材質が樹脂にできており、徐々に劣化し、最終的に壊れてしまいます。 スライドピースが壊れるとプーリー側に大きなダメージがいき、周辺パーツに多大な悪影響を及ぼし走行不能になってしまいます。 そうなる前に定期的にスライドピースを交換する事をお薦めします。セット内容:スライドピース×3
AtoType-Cケーブル3.0A1.5m
ラスタバナナ¥619税込¥6811個欠品中本製品は充電と通信に対応したUSB(Type-A to Type-C)ケーブルです。 USBポートを搭載したパソコン、AC充電器やDC充電器などから充電することが可能です。 本製品をパソコンに接続することにより、端末とパソコン間でのデータのやりとりができます。適合機種(2020.08現在)【ドコモ】Pixel 3a,Pixel XL,SO-41A(Xperia 10 II),SO-51A(Xperia 1 II),SO-01M(Xperia 5),SO-03L(Xperia 1)、SH-51A(AQUOS R5G),SH-02M(AQUOSsense3),SH-01M(AQUOS zero2),SH-04L(AQUOS R3)、F-51A(arrows 5G),F-41A(arrows Be4)、SC-41A(Galaxy A41),SC-52A(Galaxy S20+ 5G)、【au】SOV43(Xperia 10 II),SOG01(Xpria 1 II),SOV42(Xperia 8),SOV41(Xperia 5)、SHG01(AQUOS R5G),SHV47(AQOUS zero2),SHV46(AQUOS sense3 plus サウンド),SHV45(AQUOS sense3),SHV44(AQUOS R3)、SCV48(Galaxy A41),SCG02(Galaxy S20+ 5G)、【ソフトバンク】Pixel 4a,Pixel 3a XL,Pixel 3a,Android One S5、Xperia 5,Xperia 1、AQUOS R5G、AQUOS zero2,AQUOS sense3 plus、【Y!mobile】Xperia 10 II,Xperia 8、Android One X5,Android One S7,Android One S6,Android One S5、HUAWEI P20 lite,Libero S10ケーブル長(m)1.5コネクタType-A/Type-Cケーブル種類ストレート適合用途充電/データ転送
ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定
カシムラ¥2,798税込¥3,0781個当日出荷タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)色ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
チェーン&スプロケットセット
SUNSTAR(サンスター)¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から12日以内出荷チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット 純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製 定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用 純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます
クランプメーターセット(交流専用・デジタル)
エスコ¥25,400税込¥27,9401個翌日出荷付属品携帯用ケース×1, テストリード×1, コイン型リチウム電池CR2032 ×1, 取扱説明書 ×1仕様クランプ内径:33mmフレキシブルカレントセンサー仕様:交流電流:419.9/4199A(±3.0%rdg.±5 dgt.)、測定可能導体径:Φ130mm(ケーブル断面径5 mm, 先端キャップ径7 mm)、ケーブル長:800mm寸法(mm)57(W)×16(D)×175(H)使用温度範囲(℃)-25~65表示LCD、 max. 4199 dgt.、 表示更新レート 400ms直流電圧420m/4.2/42/420/600、基本確度: ±1.0% rdg. ±3 dgt.防塵防水性能IP40
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP