カテゴリ

  • 自動車純正部品(45)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(8)
  • 物流用品(5)
  • バイク部品(4)
  • 機構部品(2)
  • 安全用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a-43 ベルト」の検索結果

100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学VベルトA形 (スタンダード)バンドー化学(152件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形A
VベルトA形 (レッド) バンドー化学VベルトA形 (レッド)バンドー化学(132件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトA形(スタンダード)三ツ星ベルト(237件のレビュー)
779税込857特価
1本
当日出荷から8日以内出荷
長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
Vベルト A形 スタンダード モノタロウVベルト A形 スタンダードモノタロウ(167件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3
VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトA形(レッド)三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
省エネレッド(節電タイプVベルト) A形 バンドー化学省エネレッド(節電タイプVベルト) A形バンドー化学(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。 従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。 平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。 標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。 ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部などベルト形Aベルト上幅(mm)12.7材質ゴム種類Vベルト
VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトB形(スタンダード)三ツ星ベルト(143件のレビュー)
969税込1,066特価
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード種類Vベルト
VベルトB形 スタンダード バンドー化学VベルトB形 スタンダードバンドー化学(73件のレビュー)
879税込967
1本
当日出荷から39日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
ケブラードライブベルト KITACOケブラードライブベルトKITACO(35件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から翌々日出荷
クランクケース内で、激しいスロットルワークにより、絶えず加減され、引っ張りとたわみを繰り返しながら高速回転しているドライブベルトに要求されるものはなによりも強度。つぎに加減速に追従するためのしなやかさです。また実用性を考慮した耐久性も大切な要素です。 キタコケブラードライブベルトは、国内有数の一流メーカーで生産され、心線にスーパーアラミド繊維「ケブラー」を100%使用した、最強のドライブベルトとして大きな信頼を得ています。
VベルトB形 (レッド) バンドー化学VベルトB形 (レッド)バンドー化学(108件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から28日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形B
Vベルト(プレーン) Roadpartner(マツダ)Vベルト(プレーン)Roadpartner(マツダ)(13件のレビュー)
448税込493
1本
翌々日出荷
ウォーターポンプ(ダイハツ用) GMBウォーターポンプ(ダイハツ用)GMB(85件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から90日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
ULTRA e-POWER A形 三ツ星ベルトULTRA e-POWER A形三ツ星ベルト(6件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷
ULTRA e-POWERは、特殊心線・特殊ゴム・特殊形状の採用で高い節電効果と高伝達性能を両立させました。 ダブルコグ形状で屈曲性を向上、動力伝達時の曲げロスを低減しています。また、クロロプレンゴムにより耐変形性が向上し、回転時のスリップによる伝達ロスを低減。節電効果(電力削減率)を従来品の約2倍まで向上させました。 標準Vベルトやe-powerと比べ曲げロスがほとんどなくなっています。
用途モーターなど種別A形ベルト高さ(mm)9仕様ダブルコグタイプ種類VベルトA形使用温度範囲(℃)-30~+90ベルト上幅(mm)12.5角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)高伝達性クロロプレンゴム
VベルトA形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELTVベルトA形(スタンダード)DONGIL RUBBER BELT(30件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷から9日以内出荷
カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
材質(ベルト)ゴム使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40関連資料(0.75MB)
ベルト NTBベルトNTB(150件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から6日以内出荷
シルバーベルト RAF3~ バンドー化学シルバーベルト RAF3~バンドー化学(103件のレビュー)
329税込362特価
1本
当日出荷から31日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
仕様RAF(シルバー)ベルト形3(A)
マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルトマックスターウェッジベルト三ツ星ベルト(79件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1本
当日出荷から16日以内出荷
断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫材質(ベルト)ゴム種類ウエッジベルト最大速度(m/sec)40角度(°)40
VベルトB形(レッド) 三ツ星ベルトVベルトB形(レッド)三ツ星ベルト(54件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力電動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
タイプレッドラベル
(1340)ファンベルト ミツビシ(1340)ファンベルトミツビシ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
交換用シート(バリアリールLong専用) 中発販売交換用シート(バリアリールLong専用)中発販売
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
シート幅(mm)60仕様マグネットタイプ、コーンタイプ兼用材質シート:ポリエチレン(PE)、軟質塩化ビニール、ホルダー:ABS樹脂質量(g)80シート厚さ(mm)0.2
massimo 国産ドライブ Vベルト Grondement(グロンドマン)massimo 国産ドライブ VベルトGrondement(グロンドマン)(99件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から15日以内出荷
国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(393件のレビュー)
569税込626特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
シルバー S BANDO バンドー化学シルバー S BANDOバンドー化学(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1セット(2本)
当日出荷から3日以内出荷
仕様RAF(シルバー)
ウォーターポンプ(マツダ用) GMBウォーターポンプ(マツダ用)GMB(11件のレビュー)
6,790税込7,469特価
1個
当日出荷から89日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーマツダ
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(261件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から8日以内出荷
EパワーVベルト 三ツ星ベルトEパワーVベルト三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1本
当日出荷から91日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。従来のプーリが使用できます。
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。表面処理ニッケルメッキ仕上げ
スターフィットベルト 治具付 三ツ星ベルトスターフィットベルト 治具付三ツ星ベルト
999税込1,099
1セット
当日出荷から3日以内出荷
Star Fitは、プーリが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVリブドベルトです。Star Fit(スターフィット)は、補機駆動に使用するリブベルトに弾性率の低い心線を使用することで、ベルト張力を得るために設置していたテンションプーリとブラケットが不要になり、エンジンスペースの縮小とコストダウンを可能にするベルトです。
メーカー日産、三菱
部品 バンドソー CB75F HiKOKI(ハイコーキ)部品 バンドソー CB75FHiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
869税込956
1個
翌々日出荷
標準モータープーリ 1.5KW 協和標準モータープーリ 1.5KW協和
169,800税込186,780
1個
10日以内出荷
取り付けが容易でスリムなコンベヤが製作できます。 あらゆる分野の搬送・加工・組み立て・検査・包装ラインに使用できます。
用途ベルトコンベヤ用駆動モータープーリ材質ドラム:鉄(塗装)、シャフト:鉄(ニス)、サイドプレート:鉄(塗装)関連資料(0.76MB)
ベルト荷締機 (エンドレス) エスコベルト荷締機 (エンドレス)エスコ
12,100税込13,310
1個
翌日出荷から12日以内出荷
ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸
ベルト A (L) フロント シート (ZZ) MAZDA(マツダ)ベルト A (L) フロント シート (ZZ)MAZDA(マツダ)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ新品クーラーコンプレッサー信林オートモーティブ
38,980税込42,878
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途クーラーコンプレッサー
グラブフック・クレビス型 イーグルクランプグラブフック・クレビス型イーグルクランプ
29,980税込32,978
1個
6日以内出荷
ベルト荷締機 (両端アイ型) エスコベルト荷締機 (両端アイ型)エスコ
14,000税込15,400
1個
翌日出荷から12日以内出荷
両端アイ型。ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
材質バックル:スチール(クロムメッキ)材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸ベルト長さ固定側(m)1
ウォーターポンプ(イスズ用) GMBウォーターポンプ(イスズ用)GMB(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から121日以内出荷
ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
メーカーイスズ
Vベルト LA30オレンジ BIGM(丸山製作所)Vベルト LA30オレンジBIGM(丸山製作所)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
規格LA30オレンジ部品名称Vベルト LA30オレンジ関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.72MB) 展開図3(0.85MB) 展開図4(0.91MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.73MB) 展開図7(1.32MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.05MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.17MB) 展開図15(1.21MB)図解NoMSV413-K フレーム部品_No.46、MX-502 撹拌部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.43、MS410ENA-3M フレーム部品_No.27、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.31、MSV413-M フレーム部品_No.46、SSA-S500A カクハン部品_No.31、MSV413B-M-A(8.5) フレーム部品_No.45、MX-501 カクハン部品_No.31、MSV413B-K(8.5X130) フレーム部品_No.43、MSV413B-K フレーム部品_No.43、MSV413R1T-M フレーム部品_No.43、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.31、MS410ENA-3K フレーム部品_No.27、SSA-S500 カクハン部品_No.31
40mm 作業用ベルト(ネイビー) エスコ40mm 作業用ベルト(ネイビー)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
バックル部でベルトの長さ調整可能。
エスコ品番EA924-43A寸法(幅W×長さL)(mm)40×1500材質(調節バックル)スチール
(11720)ファン ベルト ニッサン(11720)ファン ベルトニッサン
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷