快適な着心地と動きやすさで大人気の次世代ワークウェア。耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材、ソフトバーバリーを使用。減量加工したことで、よりいっそう柔らかな風合いで軽量化も実現しました。
仕様携帯電話収納ポケットパイピング付きペンさし衿つりループ脇スリットV字ヨーク
その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
種別長袖シャツ
シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]Ⅰ
混率(%)ポリエステル60、綿40
生地ソフトバーバリー(減量加工)
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、農作業
材質ポリプロピレン/ステンレス
寸法(mm)底幅120/上部幅135/全高170
1台(1台)
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
各種レポートに、作表に。多彩に使えて便利なレポートパッド。100%植林木上質紙を使用しています。
材質本文:100%植林木上質紙
枚数50
坪量(g/m2)68
綴じ枚数50
タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
材質ポリエステル
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
タブレットPCに優しい起毛生地ポケットが付いた薄型バッグインバッグ。
材質ポリエステル
研がなくても切れ味長続き。野菜等を切る直刃とパン等を切る波刃の長所を生かし、良く切れて長く切れ味を持続させる細かなノコ刃加工(ファインソー加工/特許登録済み)を施して施してあるので魚やバラ肉もスパッと切れます。サビにくく強度のあるモリブデン・バナジウム鋼を使用。金属加工の生産地「燕」の職人が仕上げた包丁です。
材質リブデン・バナジウム鋼、ポリプロピレン
寸法(mm)約282×45×厚み17
刃渡り(mm)165
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
帽子は別売です。
仕様●カラー:ブラック●長さ:650mm●幅:660mm(直径:420mm)●重量:50g●材質:ポリエステル
アズワン品番65-2217-26
1個
¥530
税込¥583
当日出荷
バッグの中でもかさ張りにくいコンパクト設計。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×20×90
開閉ファスナー
乳酸とリンゴ酸のダブルパワーでお風呂まわりの水あかを落とす。中性のお風呂用洗剤ではなかなか落ちない水あか、石けんカスには酸が効く!ツーンとするにおいがしない。水あか落としと除菌も同時に行える。
用途浴槽、浴室、洗面器に。
材質発酵乳酸、リンゴ酸、スルファミン酸、クエン酸ナトリウム、界面活性剤、香料、水 (※ph3.5 弱酸性)
容量(mL)500
質量(g)550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×205
アズワン品番64-3284-18
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
キャラ弁初心者でも簡単に作れる!!おにぎりの型とカッター、カッターマットのセット。
用途お弁当やイベントに最適。おにぎり型として。弁当/かわいい/ご飯/ごはん/かた/型抜き/動物/キャラクター/くま/とら/かえる/ぶた/おばけ/うさぎ/ひよこ/パンダ/レッサーパンダ/ねこ/いぬ/いるか/ぺんぎん/手まり寿司/丸/三角/のり/チーズ
化学薬品不使用のダニよけ剤。
用途ダニ除けとして。ソファ、カーペット、畳、ベッドなどに。
仕様使用できないところ:堅木張りの床、家具、ニス、塗装されたもの、おもちゃ、電化製品、タイル床、プラスチックなどの樹脂製品、皮革、金属、ゴム製品
成分植物抽出水溶液(ヤマモグリ、米茶、緑茶、茎茶、クマサ、ニンジン、山椒葉、ヒノキ茎、ヒノキ葉、山椒葉、月桃地下茎)
容量(mL)300
利用場所ソファ、カーペット、畳、ベッドなどに
1本
¥1,590
税込¥1,749
6日以内出荷
茶こし付冷水ポット。茶こし付冷水ポットです。耐熱素材使用なので、直接熱湯を注ぐ事ができます。注ぎ口にフタが付いているので衛生的で、ハンドルの可倒によりフタの開け閉めが簡単にできます。外フタが外れ、本体が広口のため、中底まで楽に洗うことができます。
材質メタクリル樹脂、ポリプロピレン
寸法(cm)約18×9×高さ16(取手を倒した時)
耐熱温度(℃)本体/約-20~100、外フタ/約-20~120
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
7日以内出荷
油ハネが多く汚れやすい魚焼きグリルの排気口をカバーできる、コンロ奥ラック。
コンロの排気口を油はねから守りつつ、調味料や鍋などを置けるラックとしても使える。
お手入れ簡単。
シンプルで、どのようなキッチンにも対応しやすくあわせやすい。
用途魚焼きグリルやキッチンのデットスペースを有効利用。油はねガード 物置棚 調味料棚として
ひっかけて引っ張るだけ。ビタミン豊富なご自宅の柿をいっぺんに取れる。アルミ製の柄なので軽くて使いやすい。
用途柿取りカゴ、果物かご、果実かごとして。庭/ガーデン/収穫/くだもの/カキ/かき
材質バスケット:スチール(ポリエチレンコーティング)、伸縮パイプ:アルミニウム合金/ポリプロピレン
質量(kg)0.74
幅(cm)16
長さ(cm)115~266
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×18×115~266
1個
¥3,998
税込¥4,398
8日以内出荷
野菜やパンなどを切る波刃の利点を活かし、切れ味を長く保つための細鋸刃加工(ファインソー加工/特許登録済)を施した包丁。刃はステンレスとモリブデンバナジウム鋼の混合鋼を使用しており錆びにくくベタつきに強いです。金属加工の産地、新潟県燕市の職人が仕上げた包丁。
用途三徳包丁として。パン/トマト/魚/肉/かぼちゃ/サンドイッチ
材質刃:ステンレス鋼/モリブデンバナジウム鋼(サビに強く粘り強い材質)、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度160度/食洗器対応)
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)282×45×17
刃渡り(cm)16
1本
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面仕上げ
トラスコ品番849-0076
質量(g)30
取手取手
1個
¥529
税込¥582
翌々日出荷
安定感バツグンの三角フォルム。開口部を折り返せばペントレーに。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×70×100
開閉ファスナー
ポリエステル製メッシュ。
腰ベルトを巻き上げて、丈の長さを調節可能です。
着脱が簡単なワンタッチバックル式。
メッシュ製で風が通りぬけます。暑い場所での作業に最適です。
エスコ品番EA768H-5
寸法(cm)85×115
ベルト長さ(cm)約130
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
草刈や農作業時の虫刺されから頭部を保護します。
ヘルメットや帽子を被ったまま使用できます。
エスコ品番EA768H-1
材質ナイロンメッシュ
1個
¥2,120
税込¥2,332
翌々日出荷
トラベル関係をひとまとめ。
材質ポリエステル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×20×105
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。麦わら帽子などにヒモで取り付けるタイプ。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。ネット表・ポリエチレン、裏地・ナイロン。
用途農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に。
寸法(mm)480×590
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様ネットの長さ:45cmネットの直径:27cm
材質帽子:綿100%、ネット:ポリエステル
色グレー
質量(g)約100
アズワン品番64-7922-16
頭囲(cm)58.5
1個
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
コーティング付。笠の表面はコーティングされているので、水に強くなっています。五徳、あご紐付。付属の五徳を取り付けることにより、頭から少し浮くため風通しが良く蒸れにくくなっています。
用途日除け。
材質ヤシ
熱・日光を遮り快適作業。暑さと紫外線をカットします。メッシュの裏地で通気性もあります。使用することで温度を下げる事は有りませんが、体感温度が下がります。農作業・家庭菜園・釣り・お庭での草むしりなど、屋外作業に適しています。帽子は別売です。
仕様●サイズ:620(W)mm×740(H)mm●材質:表/ポリエチレン 裏地/ポリステル ヒモ/アクリル●ヒモに腕を通して背中で背負うタイプ●背負いヒモ取付済み
アズワン品番65-9282-89
1枚
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
顔と首を太陽の熱から保護します。折りたたみ式で、付属のポーチに簡単に収納できます。視認性が高いヘルメット用バイザーです。
材質ポリエステル
寸法(mm)435×245
色蛍光グリーン
質量(g)127
1個
¥2,620
税込¥2,882
欠品中
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工
材質K03
刃形右刃右ネジレ30°
表面処理TiAlNコーティング
関連資料(1.99MB)
飛来・落下物用+墜落時保護用の2種兼用タイプ。森林関係の作業に、刈払い作業やチェンソー使用時に適しています。
仕様●頭サイズ(cm):53~62●フェイスガードサイズ(mm):200×200●材質:ヘルメット/ABS製樹脂、フェイスガード/ステンレス製(24メッシュ)●重量(g):約607●カラー:オレンジ●スチローライナー入り●備長炭入り・帯電防止ステッチ入りのアゴヒモ付
アズワン品番65-5657-46
1個
¥7,690
税込¥8,459
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ