カテゴリ

  • メカニカル部品(333)
  • 自動車純正部品(292)
  • 農業機械(222)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(205)
  • 制御機器(110)
  • 自動車補修部品(51)
  • バイク部品(50)
  • 切削工具(48)
  • 船舶用品・漁業資材(35)
  • 作業工具(33)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(16)
  • 電気材料(15)
  • 測定用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 家電(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 照明(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 研磨材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 建築金物(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 日用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 溶接用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 電動工具(1)

「a011s」の検索結果

関連キーワード
1,566件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A11S 回転三ツ巻ラッパ スイセイA11S 回転三ツ巻ラッパスイセイ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から5日以内出荷
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー(Aシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
シャンク径(Φmm)3.0全長(mm)38刃径(Φmm)3.0材質オール超硬合金推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
PAシリーズ 三角ラベル SSサイズ 感電注意 1式(30枚×5シート入) 西日本セフティデンキPAシリーズ 三角ラベル SSサイズ 感電注意 1式(30枚×5シート入)西日本セフティデンキ
1,898税込2,088
1式(150枚)
当日出荷から18日以内出荷
文字内容感電注意RoHS指令(10物質対応)対応
開かずピンちゃん2 クリップウェア開かずピンちゃん2クリップウェア
419税込461
1個
翌日出荷から翌々日出荷
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約53×12×15
DR.MED アンクルサポーター DR.MEDDR.MED アンクルサポーターDR.MED(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
伸縮性、フィット性に優れたネオプレーンを採用。足側部のコイルステーが内、外反の安定性を高めます。クロスストラップで圧迫力および固定力調整が可能です。
材質ナイロン、クロロプレンゴム、ポリエステル、スチール適合部位足首
部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 BOSCH(ボッシュ)部品 コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型BOSCH(ボッシュ)
579税込637
1個
当日出荷から33日以内出荷
コードレマルチスクリーナー GAS18V-10LPH型 スペーアパーツです。
関連資料※パーツリスト(0.2MB)
超硬バー Aスパイラルシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)超硬バー AスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
シャンク径3mmのオール超硬タイプです。シャンク径3mmのオール超硬タイプです。
タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])400002018年トラスコ掲載ページ5 1137
(57703)バンパフエース,フロント スバル(57703)バンパフエース,フロントスバル
85,900税込94,490
1個
5日以内出荷
(E7717)バンパ エーデイ スバル(E7717)バンパ エーデイスバル
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
ボールゲージSUS 全晴ボールゲージSUS全晴
11,980税込13,178
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
ボールゲージワイヤー 全晴ボールゲージワイヤー全晴
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から25日以内出荷
くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
A-11ライナー(S-1シールド付) DICプラスチックA-11ライナー(S-1シールド付)DICプラスチック
3,698税込4,068
1個
当日出荷
AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズ専用の交換用シールド一体型ライナーです。衝撃吸収ライナーとシールドを一体化し、構造の簡素化、軽量化を実現しました。
用途シールド内蔵タイプ(AA11EVO-CS/CSW、AP11EVO-CS/CSW)の交換用部品です。シールド無しタイプ(AA11EVO-C/CW、AP11EVO-C/CW)に取り付けることでシールド内蔵タイプへアップグレードさせることも可能です。AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合します。※AA11シリーズ、AP11シリーズには適合しません。トラスコ品番125-6419適合機種AA11EVOシリーズ、AP11EVOシリーズに適合。(※AA11、AP11シリーズには適合しませんのでご注意ください)材質/仕上ライナー部:PS樹脂、シールド部:PC樹脂質量(g)110
ボールゲージ形状記憶 全晴ボールゲージ形状記憶全晴
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷から50日以内出荷
折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
PAシリーズ 三角ラベル Sサイズ 感電注意 1式(20枚×5シート入) 西日本セフティデンキPAシリーズ 三角ラベル Sサイズ 感電注意 1式(20枚×5シート入)西日本セフティデンキ
1,898税込2,088
1式(100枚)
18日以内出荷
文字内容感電注意RoHS指令(10物質対応)対応
(1A11)センサー(L)、A.B.S. フロント MAZDA(マツダ)(1A11)センサー(L)、A.B.S. フロントMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
(1A11)センサー(R)、A.B.S. フロント MAZDA(マツダ)(1A11)センサー(R)、A.B.S. フロントMAZDA(マツダ)
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
アシスト,グリツプ 20S-2474A-11 YAMAHA(ヤマハ)アシスト,グリツプ 20S-2474A-11YAMAHA(ヤマハ)
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
ベアリング(ボール)        SC250-A1 92045-S011 Kawasakiベアリング(ボール) SC250-A1 92045-S011Kawasaki
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
スライドA(R)バンパー (G1) G14S-50-E11A MAZDA(マツダ)スライドA(R)バンパー (G1) G14S-50-E11AMAZDA(マツダ)
119税込131
1個
翌々日出荷
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1116件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.3MB)
シ-トカバ-アセンブリ 2S3-2477A-11 YAMAHA(ヤマハ)シ-トカバ-アセンブリ 2S3-2477A-11YAMAHA(ヤマハ)
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(632件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
リブスターベルト 三ツ星ベルトリブスターベルト三ツ星ベルト(663件のレビュー)
929税込1,022特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
3,290税込3,619特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
OPP袋 ピュアパック S(テープなし) SWANOPP袋 ピュアパック S(テープなし)SWAN(79件のレビュー)
319税込351
1パック(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
Φ28プラスチックジョイント 矢崎化工Φ28プラスチックジョイント矢崎化工(42件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途イレクター Φ28パイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)ミヤコ自動車(645件のレビュー)
4,290税込4,719
1セット
当日出荷から5日以内出荷
交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
XHコネクター ベース付ポスト JST(日本圧着端子製造)XHコネクター ベース付ポストJST(日本圧着端子製造)(30件のレビュー)
759税込835
1パック(10個)
当日出荷から5日以内出荷
仕様クリンチ有りRoHS対応品適合XHP-※材質黄銅・66ナイロンナチュラル(白)使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)規格Recognised E 60389Certified LR 20812J50014297定格電圧(V)250 AC・DC耐電圧AC 1000V・1分間定格電流(A)3 AC・DC(AWG#22使用時)表面処理銅下地付すずめっき(リフロー処理)電線抱合範囲AWG(#)30~22絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下適合プリント基板厚さ(mm)1.6
デジタルタイマ omron(オムロン)デジタルタイマomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●ケース外装:ブラック(N1.5)使用温度範囲(℃)-10~55(密着取りつけ時:-10~50)(結露、氷結しないこと)表示方式7セグメントネガLCD 6桁文字高(mm)計時値:10(白色)、設定値:6(緑色)停電記憶不揮発性メモリ(書換え回数10万回以上) データ保持性 : 10年以上保存温度(℃)-25~70(結露、氷結しないこと)設定時間0.001s~999999h使用周囲湿度25~85%保存温度範囲(℃)-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)時間軸レンジ999.999s(0.001s~)、9999.99s(0.01s~)、99999.9s(0.1s~)、999999s(1s~)、99h59min59s(1s~)、99999.9min(0.1min~)、999999min(1min~)、9999h59min(1min~)、99999.9h(0.1h~)、999999h(1h~)復帰電圧電源電圧の10%以下許容電圧変動定格電源電圧の85~110%(DC12~48Vは90~110%)使用周囲湿度(%RH)25~85
リブスターベルト 3PK 三ツ星ベルトリブスターベルト 3PK三ツ星ベルト(191件のレビュー)
619税込681特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
自動車用リブベルト。屈曲性、プーリー径での高速回転に優れています。
用途自動車用ベルト形PK山数3
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
679税込747
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(373件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から10日以内出荷
...