TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 青 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-6
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.08
色【外被】青
長さ(m)100
規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠
シリーズ44A0111
定格電圧600 V acmm
絶縁体PVF
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG26
導体構成(本/mm)19/38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
素線の種類38 AWG
最大動作温度(℃)150
1セット(100m)
¥9,598
税込¥10,558
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 赤 100m 26 AWG 44A0111 シリーズ 44A0111-26-2
エコ商品
色【外被】赤
長さ(m)100
規格ELV準拠、MIL-STD-202、RoHS準拠
シリーズ44A0111
定格電圧600 V acmm
絶縁体PVF
機能難燃性、低煙密度、自消性
AWG26
導体構成(本/mm)19/38
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)錫めっき銅
素線の種類38 AWG
最小動作温度(℃)-65
1セット(100m)
¥8,698
税込¥9,568
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 黄 100m 24 AWG 44A シリーズ 44A0111-24-4
エコ商品
仕様【耐火】難燃性
色【外被】黄
長さ(m)100
シリーズ44A
定格電圧(V)600
絶縁体ポリアルケン
構成【導体】19/36 AWG
AWG24
シールド非シールドmm
断面積(mm2)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
ケーブルタイプ過酷な環境
ストランド数19
最小動作温度(℃)-65
1セット(100m)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 白 100m 28 AWG 44A シリーズ 44A0111-28-9
エコ商品
色【外被】白
長さ(m)100
シリーズ44A
定格電圧600 Vmm
絶縁体ポリアルケン
機能難燃性
構成【導体】7/36 AWG
AWG28
シールド非シールド
断面積(mm2)0.08
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
ケーブルタイプ過酷な環境
ストランド数7
最小動作温度(℃)-65
1セット(100m)
¥37,980
税込¥41,778
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 黄 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-4
エコ商品
仕様【耐火】難燃性
厚さ(mm)【断熱壁】0.08
色【外被】黄
長さ(m)100
径(Φ)【素線】34 AWG
シリーズ44A
定格電圧(V)600
絶縁体ポリアルケン
構成【導体】19/34 AWG
AWG22
断面積(mm2)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
ケーブルタイプ過酷な環境
最大動作温度(℃)150
1セット(100m)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 緑 100m 22 AWG 44A シリーズ 44A0111-22-5
エコ商品
厚さ(mm)【断熱壁】0.08
色【外被】緑
長さ(m)100
シリーズ44A
定格電圧600 Vmm
絶縁体ポリアルケン
機能難燃性
構成【導体】19/34 AWG
AWG22
断面積(mm2)0.33
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(導体)銅
素線の種類34 AWG
ケーブルタイプ過酷な環境
最大動作温度(℃)150
1セット(100m)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

Vベルト A形 スタンダード
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
材質ゴム
種類Vベルト
ベルト形A
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。
伝動馬力当りのコストが安い。
市販性がある。
取り扱いが簡単である。
強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。
静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。
すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム
種類Vベルト
角度(°)40
ベルト形A
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。
特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用
種別SA形
ベルト高さ(mm)7.0
ベルト上幅(mm)12.7
電気抵抗(Ω)6M以下
使用限界温度(℃)-30~90
一般標準Vベルトに比べ、約3~6%電力を節約できます。
従来の標準Vプーリにそのまま装着できますので大変経済的に節電対策が行えます。
平ベルトのように再三張り直す必要もなく、長時間安定した伝動が可能です。
標準ベルトと比べ、約30%掛け本数を減少できます。
ベルト内部の発熱が少なく、ベルト破損の原因である熱を排除しますので、長寿命です。
用途エアハンドリングユニット駆動部送風機(排気ファン)駆動部工場・ビル用の大型空調機その他、ブロア、ポンプ、発電機等の駆動部など
ベルト形A
ベルト上幅(mm)12.7
材質ゴム
種類Vベルト
樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16
仕様板ナット付
高さH(mm)11
取付高H(mm)11
ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊織り帆布(120°)により柔軟性に優れる
プーリ上でのベルト安定性に優れる
両面駆動、多軸伝動に最適
用途スペース上の問題等により両面駆動、多軸伝動が必要な繊維機械やもみすり機等の自動化機器
角度(°)60
材質(ベルト)-
最大速度(m/sec)40
最小プーリ径(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト形A
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
平形直角定規 精度はJIS規定の1級で焼入品です。直角の測定をするために使用にます。治工具の直角、治工具取付けによる直角、製品の直角等の測定に使用します。
種類平形直角定規
RoHS指令(10物質対応)対応
ブラックボードやガラスなどに書いて、水拭きで消せるマーカー。水性顔料インキ。
豊富な色数で、カフェのメニューボードやお店の装飾、ホームデコなどの世界が広がります。
商品タイプ使い切り本体
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
架橋PTFEフィルム基材に、シリコーン系粘着剤を塗布した耐摩耗性テープです。耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性が優れていることに加え、耐摩耗性に優れています。食品衛生法による厚生労働省告示第370号に適合します。
用途摺動部の助長・擦れ対策、ベルトコンベアのガイドレール、長物製品のパスライン・巻取治具、シュート部品の内面
厚さ(mm)0.13
長さ(m)【単長】10
使用温度範囲(℃)-20-200
基材架橋PTFEフィルム
粘着剤シリコーン系
引張強度(N/25mm)100
粘着力(N/25mm)(対SUS板)5
動摩擦係数0.1
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱性、耐候性、耐薬品性、電気特性、低摩擦性、離形性、耐摩耗性
関連資料(0.43MB)
伸び3
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA
サイズ非標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ111
ベルト長さ(mm)2819
寸法T(mm)8.3
寸法W(mm)12.5
角度θ(°)36
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
30日以内出荷
班れい岩を使用した精密定盤です。
硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化が少なく、又サビない等の利点があります。
等級00級
RoHS指令(10物質対応)対応
底面と立ち上がり面の精度が確保されています。
底面と立ち上がり面はキサゲ仕上げです。
底面と立ち上がり面にワーク取付用の長穴が設けてあります。
加工機に取り付けて加工用治具としてご使用ください。
200mm以上の製品には内側に支えが設けてあります
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
インク色黒
商品タイプ使い切り本体
インク油性
タイプツイン
線幅(mm)細0.8 極細0.4
線の太さ細字/極細字
入数1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
・オレンジラベルVベルト・特に農業機械用に適しています。・一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。・耐熱性・耐屈曲性・耐亀裂性にもすぐれています。・スーパー AG-X・ニューオレンジ仕様をさらに上まわる耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性を備え、特殊帆布、高弾性/短繊維補強ゴムを採用した、最上級グレードの農業機械用Vベルトです。
形状LA
サイズ非標準
タイプオレンジラベル
ベルト呼び長さ111
ベルト長さ(mm)2819
寸法T(mm)8.3
寸法W(mm)12.5
寸法θ°36
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥5,244
税込¥5,768
29日以内出荷
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。
完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68)
アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合
色光沢シルバー
シール単芯型
使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
RoHS指令(10物質対応)対応
トランク取手の角型です。バネ付はハンドルがぶらつきません。
用途計測機器・小型ボックス等
材質SWRM、SPCC、BSW、C5210
部品名称ハンドル、ベース、ピン、板バネ
表面処理-
許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。
股下(cm)74
仕様ワンタックボタン付き腰ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別パンツ
シリーズSA-1100シリーズ
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
性別女性用
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。シンプルで飽きの来ないデザインでスタイリッシュにワークシーンをリフレッシュします。
仕様後脇アジャスターボタン背ノーフォーク内ポケット/マジックテープ付き左胸ファスナーポケット左袖ペン差し脇ポケットカフスアジャスタボタン
種別長袖ブルゾン
シリーズSA-1100シリーズ
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。後脇ウエスト部分にシャーリング仕様。かがんだ時の圧迫感を解消します。
仕様ワンタックボタン付き腰ポケットカーゴポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックカーゴパンツ
シリーズSA-1100シリーズ
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
カジュアル感覚のスタイリッシュで洗練されたデザイン。吸汗性、速乾性に優れ洗濯を繰り返してもシワになりにくく丈夫です。後脇ウエスト部分にシャーリング仕様。かがんだ時の圧迫感を解消します。
仕様ワンタックボタン付き腰ポケット
その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別ワンタックパンツ
シリーズSA-1100シリーズ
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地パワーツイル(東レ帯電防止素材)
RoHS指令(10物質対応)対応
裾上げ可
ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。
ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
取付方式盤面取付
入力種類熱電対
アナログ出力なし
通信出力なし
比較出力なし
RoHS指令(10物質対応)対応
炊きたての美味しさを保つ保温専用の電子のおひつ。手元でON/OFFできる電源スイッチ付。旅館・寮・レストランなど用途に併せて3サイズより選択いただけます。
色カトレア
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ