2,186件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

防鳥効果は抜群、鳥には大敵、作物の大きな味方です。軽くてもつれず、簡単に張れます。強風にも耐え、丈夫で腐りません。水稲にも果樹防鳥にも使用できます。
オレンジ 関連資料(3.23MB) (4.63MB) 適合作物水稲/麦/キャベツ/トウモロコシ/梨/イチジク/ブドウ/ブルーベリー 対象動物ヒヨドリ/スズメ/カラス/ハト/ムクドリ
1枚
459 税込505
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積載面寸法(mm)Φ552 キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付 ブレーキ/ストッパーあり
1台
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CNC Racing (シーエヌシーレーシング)クリア クラッチカバー - hydraulic control
適合車種MV AGUSTA BRUTALE 3 CILINDRI 800 1619 (2016-2019) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RC (2018-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO (2020-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 ROSSO E5 (2021-2021) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR 1720 (2017-2020) BRUTALE 3 CILINDRI 800 RR E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RC (2017-2020) DRAGSTER 800 ROSSO (2020-2020) DRAGSTER 800 ROSSO E5 (2021-2021) DRAGSTER 800 RR (2017-2020) DRAGSTER 800 RR E5 (2021-2021) STRADALE 800 (2015-2015) TURISMO VELOCE 800 (2015-2019) TURISMO VELOCE 800 RC (2017-2020) TURISMO VELOCE 800 ROSSO (2020-2020)
1個
89,980 税込98,978
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

伸縮性・耐久性・薬剤耐性に優れたニトリルゴム素材です。 指先の滑り止め(エンボス)加工により高いグリップ力で作業性向上 パウダーフリーなので、手荒れの心配がございません。 ラテックスフリーなので、ラテックスアレルギーの心配がございません。 食品衛生法適合品 ASTM(米国試験材料協会)規格D6319/F1671/D6978適合 EN(欧州標準化委員会)規格EN455適合 FDA(米国食品医薬局)FDA510K取得済
長さ(mm)240±10 厚さ(mm)指先部:0.09±0.2、掌部:0.07±0.2 ブルー 滅菌未滅菌 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00346000001 医薬品医療機器等法一般医療機器
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1つのコンセントから3方向に電源を分配することができます。 電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 バリスタ性能 ・最大サージ電圧:3,000V 本体は熱に強いユリア樹脂採用。 耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。 トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状2P コンセント形状2P コンセント個数3
1個
522 税込574
欠品中

CMCM 安全フック
エコ商品
CM社は スリングの先駆者です。 100年以上の実績 世界60ケ国以上にも及ぶ工場、販売網が300社以上あり世界各国で愛用されています。グレード80へのこだわり。グレード80シリーズは100シリーズに比べチェーン径が太く、重たくなりますが、その反面で材料のもつ靭性が高くチェーンスリングに適した粘り強さとしなやかさを兼ね備えています。その結果、疲労破壊や突然破壊がおきにくく安心ご使用いただけます。
用途ワイヤロープやチェーンなどの先端金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

GA-REW(ガリュー)エアーショックガン ガン付き
エコ商品
回転するノズルから噴射されるエアーにより、広範囲を効率よくブロー
用途除塵、水切りなど RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
1個ほか
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

裏面にすぐ貼れる粘着剤が付いています。中紙に必要事項を記入し、裏面の台紙をはがしてそのままファイル表紙、棚、書庫等に貼ってお使いください。中紙を交換すれば何回でも使用できます。中紙付き。付属している中紙は0.2mm厚。腰があり、ホルダーに入れやすい紙です。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)(無移行性加工) 仕様中紙付
1箱(100枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途ダブルベアリング台車PLA-300LH用オプション品 適合(台車)PLA-300LH 質量(kg)2.2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

断面はX形状で放射状4方向にフィンが出ています。専用のキャリアを使用し直線的な光学系を構築できます。
1個
8,698 税込9,568
12日以内出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペダル踏み式により、後車輪2輪が同時にロックします。解除ペダルでロックは外れます。 特許認証番号:第3319922号
用途傾斜地での自然走行防止 仕様足踏み式 適合200kg用 材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かで、滑らかで、軽くて、人に優しい静音シリーズ 「プロ仕様」カナツー独自開発高性能プラスチックの採用により、業界No.1の耐久性を維持しています。 テーブル、キャスターの高機能樹脂採用に加えて、キャスターに独自の静音設計を採用して20%の走行静音を実現。 特殊なキャスター設計により始動抵抗・走行抵抗が低減し、押して軽く、滑らかになりました。これにより40%の走行軽量を可能にしました。 テーブル、キャスターにプラスチックを採用して軽量化し、20%の軽量に成功。 床面を汚しにくいグレータイヤを標準装備
材質(車輪)スーパーラバー 材質(ハンドル)スチール キャスター金具ナイロン 騒音対策あり ハンドルタイプ折りたたみ
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。
用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。 材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


サンプリングシステムス(Sampling Systems)【滅菌】マルチグリップ ピンセット(PS)
ディスポーザブル品です。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。γ線滅菌処理 SAL 10-6 レベル。γ線照射証明書材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他
1箱(50個)
74,980 税込82,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新技術のポリグリセリンエステルを使用。 タンパク質(虫の死ガイ)を分解し汚れを落とします。 洗浄後のコーティング効果で汚れが付着しにくく又、汚れを落としやすくなります。
付属品不織布 有効期間(効果持続)約1ヶ月 危険物の類別非危険物
1本(500mL)
2,598 税込2,858
4日以内出荷


1個
629 税込692
3日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

レーザーラインシフトノブ 300mm とスピンナーのセットです。シフトノブは変換アダプター付き 2種類の変換アダプター付き(8mm×1.25mmと10mm×1.25mm)で多くの車両に適合致します。
参考トヨタ 2t ダイナ・ダイハツ 2t デルタ・三菱ふそう 2t NEWキャンター/NEWジェネレーションキャンター・三菱ふそう 4t フルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター・三菱ふそう 大型 グレート/スーパーグレート・日野 2t デュトロ・日野 4t クルージング/ライジング/スペースレンジャー/レンジャープロ・日野 大型 プロフィア/プロフィアテラヴィ/NEWプロフィア⇒口径サイズ 10mm×1.25mmいすゞ 2t NEWエルフ/超低PM エルフ・UD 2t コンドル・UD 4t ファインコンドル・UD 大型 ビッグサム・UD 大型 クオン・日産 2t アトラス・マツダ 2t タイタン⇒口径サイズ 8mm×1.25mmマツダ コラムシフト車・ダイハツ コラムシフト車・トヨタ コラムAT車/ゲート式AT車
1セット
6,698 税込7,368
4日以内出荷

L Series(LEY32DA) SMC CADデータあり
駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (280種類の商品があります)


電動アクチュエータ/ガイド付ロッドタイプ LEYGシリーズ LEYG32MA SMC CADデータあり
1個
75,980 税込83,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY16A-300 SMC CADデータあり
1個
59,980 税込65,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


電動アクチュエータ LEY16A SMC CADデータあり
・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式ボールねじ サイズ(mm)16
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (482種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFS32T7A SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 精度(-) 基本形 サイズ(mm)32 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
95,980 税込105,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

L Series(LEFS32T7A) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(T7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W 寸法(mm)32 精度(-) 基本形 モータ配置(-) ストレート 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
98,980 税込108,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

駆動方式ボールねじ モータ種類(V7) ACサーボモータ(アブソリュートエンコーダ) 200W
1個
219,800 税込241,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFSH32RA) SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) モータ配置(R) 右側折返し
1個
77,980 税込85,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


L Series(LEY25A-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 12 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)25 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

L Series(LEY32A-300) SMC CADデータあり
ストローク(mm)300 リード(mm)(A) 16 駆動方式転造ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) サイズ(mm)32 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端めねじ モータ配置(-) 上側折返し
1個
91,980 税込101,178
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

電動アクチュエータ/スライダタイプ ボールねじ駆動 LEFSシリーズ LEFSH32RA SMC CADデータあり
リード(mm)(A) 16 駆動方式ボールねじ モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V) 精度(H) 高精度形 サイズ(mm)32 モータ配置(R) 右側折返し オートスイッチ取付金具(-) なし 位置決めピン穴(-) ハウジングB底面 グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
1個
84,980 税込93,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)